絞り込み
刃長(mm)
  • 250
  • 80(15)
  • 100(22)
  • 110(11)
  • 120(61)
  • 125(7)
  • 130(16)
  • 150(36)
  • 160(15)
  • 180(38)
  • 190(13)
  • 200(37)
  • 210(151)
  • 225(10)
  • 240(138)
  • 265(24)
  • 270(79)
  • 300(69)
  • 330(23)
  • 360(20)
ピッチ(mm)
  • 1(4)
  • 1.4(7)
  • 1.5(4)
  • 1.7(2)
  • 1.75(1)
  • 2.5(2)
  • 2.7~3.6(1)
  • 4(1)
  • 8(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(6)
  • 400~450未満(3)
  • 550~600未満(11)
ブランド
  • レザーソー(14)
  • 神沢(5)
  • 神東工業(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(3)
  • アルス(2)
  • エスコ(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • バクマ工業(2)
  • ナカヤ(2)
  • iHelp(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ホーザン(1)
  • Strong Tool(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • SUN UP(1)
  • EB-SK11(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー

    岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
  • ハンディーソー BAHCO(バーコ)

    ハンディーソー

    BAHCO(バーコ)(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
    用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。トラスコ品番353-1970質量(g)約260刃長(mm)250山数24
  • パイプハクソー 250mm TAKAGI(高儀)

    パイプハクソー 250mm

    TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
    材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
  • 強力鋸弦 BAHCO(バーコ)

    強力鋸弦

    BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番353-1988全長(mm)350質量(g)505ピッチ(mm)1刃長(mm)250板厚(mm)0.65鋸刃(mm)250×24山切込深さ(mm)110切り幅(mm)0.7
  • ハンディソーα FISH 神沢

    ハンディソーα FISH

    神沢(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    しなやかで折れにくいバイメタル仕様
    用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.6材質(刃)バイメタル刃渡り(mm)250鋸目(山/インチ目)24
  • レザーソーSELECT  生木 レザーソー

    レザーソーSELECT 生木

    レザーソー(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
    用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
  • ハンディソー No.2 神沢

    ハンディソー No.2

    神沢(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
    用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3刃渡り(mm)250鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
  • ハンディソー No.1-A 神沢

    ハンディソー No.1-A

    神沢(9件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
    用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3刃渡り(mm)250鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
  • ハンディー鋸(プラスチックハンドル) 260mm ENGINEER(エンジニア)

    ハンディー鋸(プラスチックハンドル) 260mm

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    アルミ板、基板、プラスチック材の切断などに。
    トラスコ品番851-1044全長(mm)260質量(g)41鋸刃(mm)12幅250/24山ハンドル形状プラスチックハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハックソーフレーム TRUSCO

    ハックソーフレーム

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
    用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
  • ゼットソーⅢ8寸目 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーⅢ8寸目

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    「ゼットソー8寸目」と同じサイズで縦横斜め挽きが可能です。切り口の滑らかさは抜群で、これまで両刃鋸を使用されていた大工・建具職人の方からも好評です。
    トラスコ品番818-5797全長(mm)580質量(g)179ピッチ(mm)1.4刃長(mm)250板厚(mm)0.5切り幅0.66mm切り幅(mm)0.66刃渡り(mm)250
  • ゼットソー硬木250 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー硬木250

    岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
    用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5775全長(mm)580質量(g)242ピッチ(mm)1.75刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68刃わたり(mm)250
  • 替刃式のこぎり 塩ビ用 EB-SK11

    替刃式のこぎり 塩ビ用

    EB-SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
    用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)刃渡り(mm)250
  • レザーソーSELECT  竹挽 レザーソー

    レザーソーSELECT 竹挽

    レザーソー(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。 また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
    用途竹林での伐採や竹材加工
  • ハックソーフレーム GROZ

    ハックソーフレーム

    GROZ
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    250、300mmの鋸刃兼用です。 扱い易いアルミハンドルです。 フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。
    用途鉄パイプの切断に。付属品刃:300mmクロム鋼刃、HB/C/03(300mm/18山)ブレード1枚トラスコ品番240-9954材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:クロム鋼全長(mm)430、替刃:300刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:430x130ハンドル長さ(mm)106ノコ刃サイズ(mm)使用:250/300
  • 金切鋸替刃付セット iHelp

    金切鋸替刃付セット

    iHelp
    289税込318
    1丁
    4日以内出荷
    刃の長さ(グリップから出す長さ)調節がコインネジの締付けで簡単な便利なスライドグリップ。
    用途一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に最適です。仕様中目材質グリップ:PP。ブレード:カーボン鋼。寸法(mm)250×45×15質量(g)38タイプ一般金属用(鉄・アルミ)刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
  • レザーソーSELECT  樹脂 レザーソー

    レザーソーSELECT 樹脂

    レザーソー
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
    用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)板厚(mm)0.7
  • ワークソー 神東工業

    ワークソー

    神東工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    廃材の切断、分別・リサイクルに最適 A型.B型刃を取替え出来るようになっているので、木工.プラスチック.軟鋼板の切削まであらゆる用途で使用出来る。 切断状況.条件により対応出来る角度調整可能ハンドル(柄)を採用している。 切断時、握りやすく又力が入りやすいD型ハンドルを採用している。
    刃長(mm)250適合替刃A型(PC・木工用)、B型(軟鋼材用)
  • 替刃式鋸 一般木材用 SHARK SAW

    替刃式鋸 一般木材用

    SHARK SAW
    1,688税込1,857
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入グリップタイプ本籐巻
  • 断熱材カットソー 神沢

    断熱材カットソー

    神沢
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チリ・ゴミの発生が少ない鋭利な波型刃で刃渡り250mmのロングサイズです。チリやゴミの発生が少なく、厚めの断熱材もスムーズに手早く切断可能です。替刃式です。
    用途各種断熱材の切断作業。仕様ハードクロムメッキ材質刃:SK-2刃厚(mm)0.8刃渡り(mm)250
  • ハンディソー No.1-B 神沢

    ハンディソー No.1-B

    神沢
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    作業に応じて刃の長さ調節が可能なコンパクト設計です。作業に応じて刃の長さ調節ができます。荒目・細目と両面使える兼用鋸刃です。替刃4枚付のお得なセットです。滑らず手にフィットするエラストマー製グリップです。替刃式です。
    用途金属・プラスチック・木材・石膏ボードなどの切断用。仕様ハンディソーNO.1-A+替刃4枚入りセット材質刃:SK-3、柄:エラストマー刃厚(mm)0.8刃渡り(mm)250(荒目135・細目135)鋸目(山/インチ目)荒目14・細目24
  • レザーソーSELECT  果樹 レザーソー

    レザーソーSELECT 果樹

    レザーソー
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    果樹専用タイプです。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。縦挽目入りで目詰まりしません。 また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。 替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。
    用途徒長枝の剪定作業
  • レザーソーSELECT  剪定 レザーソー

    レザーソーSELECT 剪定

    レザーソー(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
    用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
  • 金切鋸 ホーザン

    金切鋸

    ホーザン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    軽量なアルミダイキャスト製
    全長(mm)350材質(本体)アルミ質量(g)215鋸刃(mm)250
  • 金切鋸刃 一般金属用 神東工業

    金切鋸刃 一般金属用

    神東工業
    579税込637
    1パック(6枚)
    当日出荷
    刃長(mm)250
  • ALC鋸 神東工業

    ALC鋸

    神東工業
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    刃長(mm)250
  • 金切鋸 iHelp

    金切鋸

    iHelp
    749税込824
    1丁
    4日以内出荷
    この金切鋸は、刃の背の部分をネジと本体でしっかり挟み込んで固定をします。 刃を固定する位置を変えることにより、刃を使用する位置も変えられるので、刃全体を有効利用できます。 二重成形グリップで手がすべらず、長時間作業をしても疲れにくい仕様です。
    用途鋼管、鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。仕様中目材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:アルミダイカスト。グリップ:PP/TPR。ネジ:スチール。寸法(mm)280×70×20質量(g)145タイプ一般金属用(鉄・アルミ)刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
  • 250mm ALC鋸(替刃式) エスコ

    250mm ALC鋸(替刃式)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    用途ALC材の切断材質HCS(ハイカーボンスチール)全長(mm)420刃長(mm)250
  • グリットソー替刃 Strong Tool

    グリットソー替刃

    Strong Tool(1件のレビュー)
    779税込857
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番859-2026材質タングステン、カーバイト粒子全長(mm)250刃長(mm)250
  • レザーソー EG-25P (塩ビパイプ) レザーソー

    レザーソー EG-25P (塩ビパイプ)

    レザーソー(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。 水道設備や配管工事に最適です。 超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。 従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。 この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。 また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。 重量もわずか約92gですので女性でも楽々作業ができます。
    用途塩ビパイプ・デコラ・アクリルトラスコ品番769-1289質量(g)95ピッチ(mm)1.5刃長(mm)250板厚(mm)0.5
  • スレート用本体 神東工業

    スレート用本体

    神東工業
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    仕様A型刃長(mm)250
  • ピストル鋸25 荒目 アルス

    ピストル鋸25 荒目

    アルス
    4,998税込5,498
    1本
    8日以内出荷
    樹木の手入れに最適のロングセラー鋸。木製のグリップとサヤの風合いも特徴です。
    仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付トラスコ品番752-4935全長(mm)400質量(g)本体/115サヤ/110刃長(mm)250
  • ゴールド鋸ゴムグリ タジマツール(TJMデザイン)

    ゴールド鋸ゴムグリ

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
    材質(柄部)エラストマー樹脂歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • レザーソーSELECT250 ケース レザーソー

    レザーソーSELECT250 ケース

    レザーソー
    949税込1,044
    1丁
    当日出荷
    刃長(mm)250
  • ソフトグリップ折込鋸 剪定目 替刃 SUN UP

    ソフトグリップ折込鋸 剪定目 替刃

    SUN UP
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    フッ素コーティングなので生木を切断してもヤニが付きにくく快適に切断できます。ソフトグリップによりソフトでフィット感のあるグリップなので作業中も滑りにくい。排出スリットによりスリットから切り粉が排出されるのでつまらず切りやすい。荒目仕様なので切断スピードが速く、3つのエッジで良好な切れ味を実現!!。安全ストッパー付き。刃を閉じる時と開く時にストッパーの解除が必要なので安全です。
    用途樹木の枝切り、生木の剪定に材質刃部 ハイカーボン鋼(フッ素コーティング)、ハンドル ABS+TPR質量(g)280刃渡り(mm)250
  • ホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸) レザーソー

    ホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸)

    レザーソー
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
    用途一般木材から塩ビパイプ・竹に最適、直径5cmまでなら快適に切断可能質量(g)92ピッチ(mm)1.4刃長(mm)250板厚(mm)0.6
  • ホームワンリサイクル(金属用鋸替刃) レザーソー

    ホームワンリサイクル(金属用鋸替刃)

    レザーソー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
    用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿質量(g)58ピッチ(mm)1刃長(mm)250板厚(mm)0.6
  • ホームワンリサイクル(金属用鋸) レザーソー

    ホームワンリサイクル(金属用鋸)

    レザーソー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
    用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿の切断に質量(g)104ピッチ(mm)1刃長(mm)250
  • 替刃式鋸 タテ・ヨコ・ナナメ 本体 バクマ工業

    替刃式鋸 タテ・ヨコ・ナナメ 本体

    バクマ工業
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    一般木材・横、縦、斜め用(9寸目)。替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。片刃で、横挽き・縦挽き・斜め切りに。安全スットパー付。衝撃焼き入れ
    用途一般木材の切断に。全長(mm)590質量(g)150板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.65刃渡り(mm)250
  • バクマソー 替刃式鋸 8寸目 本体 バクマ工業

    バクマソー 替刃式鋸 8寸目 本体

    バクマ工業
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    一般木材・精密横挽き用(8寸目)。替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。耐久性に優れ、まっすぐに切れる。刃の取り換えワンタッチ。衝撃焼き入れ
    用途一般木材の切断に。全長(mm)590質量(g)155板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.65刃渡り(mm)250

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体