絞り込み
刃長(mm)
- 250
- 80(9)
- 100(11)
- 110(8)
- 120(37)
- 125(6)
- 130(9)
- 150(22)
- 180(22)
- 190(7)
- 200(28)
- 210(125)
- 225(11)
- 230(7)
- 240(120)
- 265(24)
- 270(69)
- 300(61)
- 330(21)
- 360(14)
- 刃長(mm)をもっと見る
ピッチ(mm)
- 1(2)
- 1.4(7)
- 1.5(4)
- 1.7(2)
- 1.75(1)
- 2.5(2)
- 2.7~3.6(1)
- 4(1)
- 8(1)
- その他(1)
全長(mm)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(2)
- 550~600未満(11)
ブランド
- レザーソー(14)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(3)
- アルス(2)
- バクマ工業(2)
- ナカヤ(2)
- iHelp(2)
- 神沢(1)
- Strong Tool(1)
- 角利(角利産業)(1)
- SUN UP(1)
- EB-SK11(1)
- SHARK SAW(1)
- E-SPF(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「刃長(mm)」から絞り込む
120(37)
150(22)
180(22)
200(28)
210(125)
240(120)
250
265(24)
270(69)
300(61)
刃長(mm)をもっと見る

ゼットソー
岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
レザーソーSELECT 生木
レザーソー(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
ゼットソー硬木250
岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5775全長(mm)580質量(g)242ピッチ(mm)1.75刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68刃わたり(mm)250
替刃式のこぎり 塩ビ用
EB-SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)刃渡り(mm)250
レザーソーSELECT 竹挽
レザーソー(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。 また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途竹林での伐採や竹材加工
金切鋸替刃付セット
iHelp¥289税込¥3181丁4日以内出荷刃の長さ(グリップから出す長さ)調節がコインネジの締付けで簡単な便利なスライドグリップ。用途一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に最適です。仕様中目材質グリップ:PP。ブレード:カーボン鋼。寸法(mm)250×45×15質量(g)38タイプ一般金属用(鉄・アルミ)刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
替刃式鋸 一般木材用
SHARK SAW¥1,688税込¥1,8571丁当日出荷から4日以内出荷独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入グリップタイプ本籐巻
レザーソーSELECT 果樹
レザーソー¥3,298税込¥3,6281丁翌々日出荷から4日以内出荷果樹専用タイプです。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。縦挽目入りで目詰まりしません。 また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。 替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。用途徒長枝の剪定作業
レザーソーSELECT 樹脂
レザーソー¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷から4日以内出荷塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)板厚(mm)0.7
断熱材カットソー
神沢¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷チリ・ゴミの発生が少ない鋭利な波型刃で刃渡り250mmのロングサイズです。チリやゴミの発生が少なく、厚めの断熱材もスムーズに手早く切断可能です。替刃式です。用途各種断熱材の切断作業。仕様ハードクロムメッキ材質刃:SK-2刃厚(mm)0.8刃渡り(mm)250
レザーソーSELECT 剪定
レザーソー(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷から翌々日出荷生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
金切鋸
iHelp¥899税込¥9891丁4日以内出荷この金切鋸は、刃の背の部分をネジと本体でしっかり挟み込んで固定をします。 刃を固定する位置を変えることにより、刃を使用する位置も変えられるので、刃全体を有効利用できます。 二重成形グリップで手がすべらず、長時間作業をしても疲れにくい仕様です。用途鋼管、鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。仕様中目材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:アルミダイカスト。グリップ:PP/TPR。ネジ:スチール。寸法(mm)280×70×20質量(g)145タイプ一般金属用(鉄・アルミ)刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
ゴールド鋸 250色まきフッ素ブラック
タジマツール(TJMデザイン)¥2,898税込¥3,1881丁5日以内出荷滑らかなブレード表面なのでスムーズにカットできます。切り下げがよく渋りがないフッ素加工刃です。用途一般造作、精密造作から太物切断まで。樹脂加工した建材。横挽き用。材質刃:スチール(フッ素ブラック塗装)、柄:中空特殊樹脂全長(mm)587質量(g)152刃長(mm)250適合替刃GNB-250FB刃ピッチ(mm)1.4
レザーソー EG-25P (塩ビパイプ)
レザーソー(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。 水道設備や配管工事に最適です。 超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。 従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。 この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。 また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。 重量もわずか約92gですので女性でも楽々作業ができます。用途塩ビパイプ・デコラ・アクリルトラスコ品番769-1289質量(g)95ピッチ(mm)1.5刃長(mm)250板厚(mm)0.5
ピストル鋸25 荒目
アルス¥4,998税込¥5,4981本8日以内出荷樹木の手入れに最適のロングセラー鋸。木製のグリップとサヤの風合いも特徴です。仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付トラスコ品番752-4935全長(mm)400質量(g)本体/115サヤ/110刃長(mm)250
ゴールド鋸ゴムグリ
タジマツール(TJMデザイン)¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。材質(柄部)エラストマー樹脂歯先衝撃(高周波)焼入れ
ソフトグリップ折込鋸 剪定目 替刃
SUN UP¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷フッ素コーティングなので生木を切断してもヤニが付きにくく快適に切断できます。ソフトグリップによりソフトでフィット感のあるグリップなので作業中も滑りにくい。排出スリットによりスリットから切り粉が排出されるのでつまらず切りやすい。荒目仕様なので切断スピードが速く、3つのエッジで良好な切れ味を実現!!。安全ストッパー付き。刃を閉じる時と開く時にストッパーの解除が必要なので安全です。用途樹木の枝切り、生木の剪定に材質刃部 ハイカーボン鋼(フッ素コーティング)、ハンドル ABS+TPR質量(g)280刃渡り(mm)250
ホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸)
レザーソー¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。用途一般木材から塩ビパイプ・竹に最適、直径5cmまでなら快適に切断可能質量(g)92ピッチ(mm)1.4刃長(mm)250板厚(mm)0.6
ホームワンリサイクル(金属用鋸替刃)
レザーソー¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿質量(g)58ピッチ(mm)1刃長(mm)250板厚(mm)0.6
ホームワンリサイクル(金属用鋸)
レザーソー¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿の切断に質量(g)104ピッチ(mm)1刃長(mm)250
替刃式鋸 タテ・ヨコ・ナナメ 本体
バクマ工業¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷一般木材・横、縦、斜め用(9寸目)。替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。片刃で、横挽き・縦挽き・斜め切りに。安全スットパー付。衝撃焼き入れ用途一般木材の切断に。全長(mm)590質量(g)150板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.65刃渡り(mm)250
バクマソー 替刃式鋸 8寸目 本体
バクマ工業¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷一般木材・精密横挽き用(8寸目)。替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。耐久性に優れ、まっすぐに切れる。刃の取り換えワンタッチ。衝撃焼き入れ用途一般木材の切断に。全長(mm)590質量(g)155板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.65刃渡り(mm)250
替刃式鋸 ダイハード250 本体
ナカヤ¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷替刃機構がワンタッチ方式です。刃先焼入れはインパルス仕上ですので、耐久力があります。トビアサリなどにより挽き曲りがなく、下がりは抜群です。切断作業に最適な鋸刃角度に設計してあり、切れ味は良く、耐久力は抜群です。用途木材の切断に。全長(mm)585質量(g)152板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250目数寸22枚目
替刃式鋸 名工 本体 8寸
ナカヤ¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷鋸刃は改良刃で、横挽目3組(6本)の間に、縦挽目が1組(2本)入り、その組み合わせで「たて」「よこ」「斜め」切に効果があります。縦挽目の目底は広く深くなっており、木くずのハケが良く鋸の下がりは抜群です。インパルス焼入により耐久力に優れ、永切れ・刃の持ちの良さは最高です。最高級スウェーデン鋼を使用し、自社規定の硬度に焼入れし、より高度な目立てを施してあります。用途木材の切断に。全長(mm)585質量(g)150板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250目数寸23枚目
目盛のこ片刃 本体
E-SPF¥2,296税込¥2,5261本8日以内出荷切り込み深さがわかる目盛り付のこぎり。目盛りはレーザーマーキング加工により擦れても消えません。 SPF材に最適なサイズの刃渡りに合わせ、刃厚と刃先(目立て)を研究されたのこぎりは作業時のストレスを軽減します。 切り込み深さや平行・垂直がわかりやすいので接ぎ手加工に便利です。材質刃物鋼SK85質量(g)186寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×424×20刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)250
技工 替刃式鋸
角利(角利産業)¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。用途一般木材、集成材、合板全長(mm)582刃長(mm)250材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.5材質(柄部)サワクルミ・藤・スチール(1060C)材質(刃)刃物用炭素鋼
替刃式のこぎり
SK11¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。目が細かく、薄板・ベニヤ細工用に最適です。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。仕様8寸目タイプ本藤巻柄刃厚(mm)0.5適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃渡り(mm)250
ギョクチョウ 窯業系サイディングソー250
レザーソー¥2,898税込¥3,1881丁翌々日出荷トラスコ品番769-2552材質刃:SK材、柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂全長(mm)340ピッチ(mm)1.5刃長(mm)250
ギョクチョウ EG-25S (サイディング)
レザーソー¥2,298税込¥2,5281丁4日以内出荷硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断に使用します。用途硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断トラスコ品番769-1297質量(g)95ピッチ(mm)1.5刃長(mm)250板厚(mm)0.7
レザーソーSELECT 仮枠
レザーソー¥4,398税込¥4,8381丁翌々日出荷から4日以内出荷オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。用途コンパネ・一般木材・生木・竹
レザーソー EG-25SB 竹挽
レザーソー¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途竹林での伐採や竹材加工トラスコ品番769-1301全長(mm)340質量(g)120ピッチ(mm)1.7刃長(mm)250板厚(mm)0.7
ウッディ25荒目
アルス¥4,298税込¥4,7281丁翌々日出荷天然素材のグリップが手になじむ! 荒目。 手によくなじんで使いやすい天然素材。 庭木の手入れに最適な逸品です。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 刃の背側が厚い形状「リブ付き研磨」を採用することで、刃の根元からの折れを防ぎ、強い腰を実現しました。用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式トラスコ品番440-0399全長(mm)394質量(g)本体:115、サヤ:105刃長(mm)250表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼歯ピッチ(mm)8適合替刃WD-25L-1RoHS指令(10物質対応)対応




















































![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077208-260715-02.jpg)
![山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077181-260715-02.jpg)