絞り込み
刃長(mm)
- 250
- 80(27)
- 100(33)
- 110(17)
- 120(85)
- 125(14)
- 130(17)
- 150(51)
- 160(19)
- 180(62)
- 190(16)
- 200(47)
- 210(240)
- 225(37)
- 240(218)
- 265(44)
- 270(131)
- 300(124)
- 330(41)
- 360(23)
- 刃長(mm)をもっと見る
ピッチ(mm)
- 1(4)
- 1.4(13)
- 1.5(9)
- 1.7(3)
- 1.75(2)
- 2.5(3)
- 2.7~3.6(3)
- 4(2)
- 8(2)
- その他(2)
ブランド
- レザーソー(22)
- 神東工業(10)
- 神沢(7)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(7)
- アルス(5)
- エスコ(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- バクマ工業(4)
- ナカヤ(4)
- SK11(4)
- 河部精密工業(KSK)(3)
- iHelp(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- 角利(角利産業)(2)
- EB-SK11(2)
- SHARK SAW(2)
- E-SPF(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
商品豆知識

ゼットソー 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(85件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
ゼットソー
岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
ハンディーソー
BAHCO(バーコ)(18件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。トラスコ品番353-1970質量(g)約260刃長(mm)250山数24
パイプハクソー 250mm
TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
ハンディソーα FISH
神沢(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷しなやかで折れにくいバイメタル仕様用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.6材質(刃)バイメタル刃渡り(mm)250鋸目(山/インチ目)24
レザーソーSELECT 生木
レザーソー(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
ハンディソー No.2
神沢(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3刃渡り(mm)250鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
ゴールド鋸 替刃
タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)¥529税込¥5821枚当日出荷一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。用途一般造作横挽き用歯先衝撃(高周波)焼入れ
ハンディソーα FISH 替刃
神沢(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551セット(3枚)当日出荷用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.6材質(刃)バイメタル刃渡り(mm)250鋸目(山/インチ目)24
ゼットソー硬木250 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(7件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5776質量(g)68ピッチ(mm)1.75刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68刃わたり(mm)250
ハンディソー No.1-A
神沢(9件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3刃渡り(mm)250鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
金切ノコ 250mm 替刃2枚付
BIGMAN(ビッグマン)¥679税込¥7471個当日出荷金切鋸は押して切る。仕様中目セット内容替刃2枚付材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。寸法(mm)440×100×26質量(g)404タイプ3個刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
ハンディー鋸(プラスチックハンドル) 260mm
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷アルミ板、基板、プラスチック材の切断などに。トラスコ品番851-1044全長(mm)260質量(g)41鋸刃(mm)12幅250/24山ハンドル形状プラスチックハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
ハックソーフレーム
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
ゼットソー硬木250
岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5775全長(mm)580質量(g)242ピッチ(mm)1.75刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68刃わたり(mm)250
ゼットソー8寸目 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥5,798税込¥6,3781パック(6枚)当日出荷「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。
替刃式鋸 共通替刃 一般木材用
SHARK SAW¥698~税込¥768~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
金切鋸刃
iHelp¥219税込¥2411丁当日出荷金切鋸用の一般金属切断用替刃です。用途鉄・アルミ・一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。仕様中目セット内容6枚入材質ブレード:カーボン鋼寸法(mm)250×12×1質量(g)12タイプ一般金属用(鉄・アルミ)刃長(mm)250山数24対応機種IH-07・IH-08・BK-30
バイメタル金切鋸刃
LENOX(レノックス)¥609税込¥6701個当日出荷から4日以内出荷コバルトハイスバイメタルで折れにくく安全・長寿命。●独自の刃先形状で切れ味アップ。用途250mm金切フレーム用。材質コバルトハイスバイメタル
レザーソーSELECT 生木 替刃
レザーソー(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷生木専用タイプです。太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
替刃式のこぎり 塩ビ用
EB-SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)刃渡り(mm)250
レザーソーSELECT 竹挽
レザーソー(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。 また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途竹林での伐採や竹材加工
金切鋸替刃付セット
iHelp¥289税込¥3181丁4日以内出荷刃の長さ(グリップから出す長さ)調節がコインネジの締付けで簡単な便利なスライドグリップ。用途一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に最適です。仕様中目材質グリップ:PP。ブレード:カーボン鋼。寸法(mm)250×45×15質量(g)38タイプ一般金属用(鉄・アルミ)刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
レザーソーSELECT 剪定 替刃
レザーソー(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。 枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
ハックソーフレーム
GROZ¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷250、300mmの鋸刃兼用です。 扱い易いアルミハンドルです。 フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。用途鉄パイプの切断に。付属品刃:300mmクロム鋼刃、HB/C/03(300mm/18山)ブレード1枚トラスコ品番240-9954材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:クロム鋼全長(mm)430、替刃:300刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:430x130ハンドル長さ(mm)106ノコ刃サイズ(mm)使用:250/300
替刃式鋸 一般木材用
SHARK SAW¥1,688税込¥1,8571丁当日出荷から4日以内出荷独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入グリップタイプ本籐巻
レザーソーSELECT 竹挽 替刃
レザーソー(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途竹林での伐採や竹材加工
レザーソーSELECT 果樹
レザーソー¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷から3日以内出荷果樹専用タイプです。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。縦挽目入りで目詰まりしません。 また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。 替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。用途徒長枝の剪定作業
レザーソーSELECT 樹脂
レザーソー¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)板厚(mm)0.7