絞り込み
全長(mm)
- 350~400未満(1)
ピッチ(mm)
- 1.4(1)
ブランド
- SK11
- エスコ(8)
- トップマン[工具・金物](7)
- Silky(ユーエム工業)(5)
- 神東工業(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- アークランドサカモト(1)
- 大西工業(1)
- カクダイ(1)
- 河部鋸刃(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- レザーソー(1)
- ヤヨイ化学(1)
- 河部精密工業(KSK)(1)
- SOUTHERN CROSS(1)
- 龍宝丸(1)
- ニーズ(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「全長(mm)」から絞り込む
350~400未満(1)

木工用角度切鋸
SK11¥6,998税込¥7,6981個当日出荷角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。用途木材の角度切り。全長(mm)350高さ(mm)40材質(本体)ABS樹脂タイプ引き切りピッチ(mm)1.4(寸21枚目)材質(グリップ)ソフト刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理材質(刃)炭素工具鋼切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上