絞り込み
先端径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(72)
- 高芝ギムネ製作所(23)
- FACOM(23)
- EFFORT(エホート)(10)
- BOEHM(10)
- FAMILY TOOL(6)
- SK11(5)
- SK(新潟精機)(4)
- POLARIS(ポラリス)(4)
- TMC(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- SUN UP(2)
- Y-SK11(2)
- アズワン(1)
- H&H(1)
- エフケー(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「先端径(Φmm)」から絞り込む

ポンチ セット
(111件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(9本)当日出荷ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm材質S45C硬度HRC42~48
穴あけポンチ
GISUKE(タカギ)(39件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
六角軸皮抜きポンチ
SK(新潟精機)(30件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
ベルトポンチ
TRUSCO(25件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から翌々日出荷刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
パンチプライヤー 回転式穴あけ
(28件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。用途皮革・繊維などの穴あけに仕様皮革厚さ2mmまで使用可能材質スチール、ABS、真鍮全長(mm)約225質量(g)約336穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
皮抜きポンチ 職人仕上
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に硬度HRC50以上
六角軸サークルポンチ
高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から翌々日出荷すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!。内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!。1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!。2:切れカスが飛び散らない!。3:切りカスがスムーズに抜ける!用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
皮ポンチシャープナー
高芝ギムネ製作所(18件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手軽にバリ取り!。皮ポンチ直径3mm~17mmの刃研ぎに!。鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りにも!用途皮ポンチの刃研ぎに。鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りに。アズワン品番64-9643-71対応サイズ(Φmm)3~17
回転パンチプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(7件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製トラスコ品番446-9526全長(mm)220質量(g)251穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
六角軸 波板職人
高芝ギムネ製作所¥749税込¥8241本当日出荷1:新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開きます 2:手回しでも、インパクトドライバーでも、どちらでも使えるので大変便利! 3:Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現!用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに!材質M58 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)穴あけ能力(mm)鉄板:4以下、ステンレス:1.25以下
オートセンターポンチ
アズワン¥1,150税込¥1,2651個当日出荷ハンマー不要のワンプッシュ式、簡単にマーキング出来ます。 ピンには硬度が高いハイス鋼を使用。 ドリル穴のマーキング、ケガキだけではなく釘頭の沈めにも使用出来ます。仕様●重量:98g●材質:ハイス鋼アズワン品番68-4099-34
14サイズ・差替式パンチセット
POLARIS(ポラリス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷各種レザーや布、厚紙や書類などの穴あけに。数サイズの刃がセットになった穴あけキットです。切れ味抜群。安心の日本製。抜きカスが内部にたまるよう設計してあるので散らかりません。使用する際は、ある程度硬い目の木材か、硬質プラスチックなどの上に垂直にして乗せ、頭部をハンマーで軽くたたいてください。組み立て&解体がしやすいよう、専用レンチを2本付属しています。セット内容Φ1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/8.0mmの14サイズ![[2-5.0mm]6穴パンチプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503035-260319-02.jpg)
[2-5.0mm]6穴パンチプライヤー
エスコ(2件のレビュー)¥3,870税込¥4,2571個当日出荷用途革やプラスチック素材へのパンチ穴用に仕様穴サイズ(2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0)mmエスコ品番EA576KC全長(mm)220
H&H ブチ抜く 最強 皮ポンチ
H&H¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ベルト・皮・ビニール・紙・ゴム・布地などに、きれいに丸穴をあけることができます!材質S45C全長(mm)100穴径(Φmm)18
スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ
BOEHM¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷仕様●※ハンドルJLBM10・JLBM20・JLBM30PA・JLBM53PAのいずれかが必要です。
オートポンチ TZ-14 用替芯
ENGINEER(エンジニア)¥879税込¥9671個当日出荷TZ-14(オートポンチ)用の替芯。 先端超硬チップ付き。 バネ付き。 オートポンチの部品交換に。仕様●全長:60mm●重量:3.5gアズワン品番68-1805-82
回転式穴あけパンチ 差替式
TMC(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷替刃の交換が簡単に行える穴あけパンチです用途レザー、厚紙、布、ゴム等の穴あけに材質本体/スチール・パンチ部/炭素鋼質量(g)272穴径(Φmm)2.0/2.4/3.2/3.6/4.0/4.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×105×20
差替式パンチキット
POLARIS(ポラリス)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷各種レザーや布、厚紙や書類などの穴あけに。数サイズの刃がセットになった穴あけキットです。切れ味抜群。安心の日本製。抜きカスが内部にたまるよう設計してあるので散らかりません。使用する際は、ある程度硬い目の木材か、硬質プラスチックなどの上に垂直にして乗せ、頭部をハンマーで軽くたたいてください。組み立て&解体がしやすいよう、専用レンチを2本付属しています。
皮ポンチ 内側研磨 (ブリスターパック)
DIA-T¥669~税込¥736~1本翌々日出荷日本製穴あけポンチ最大のラインナップ。皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さいグリーン購入法適合
DIA-T 菱目打ち 2本刃
高芝ギムネ製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数2本刃全長(mm)108質量(g)20刃先形状菱目
ベルトポンチ 5700
GEDORE¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。用途厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。材質/仕上特殊工具鋼規格DIN7200 FormA





























![[2-5.0mm]6穴パンチプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503035-260319-02.jpg)