164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
  • ポンチ セット モノタロウ

    ポンチ セット

    モノタロウ(111件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(9本)
    当日出荷
    ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
    用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm材質S45C硬度HRC42~48
  • 穴あけポンチ GISUKE(タカギ)

    穴あけポンチ

    GISUKE(タカギ)(39件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
    用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
  • 皮ポンチ SK11

    皮ポンチ

    SK11(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
    用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼
  • 六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機)

    六角軸皮抜きポンチ

    SK(新潟精機)(30件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
  • ベルトポンチ TRUSCO

    ベルトポンチ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
    用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
  • パンチプライヤー 回転式穴あけ モノタロウ

    パンチプライヤー 回転式穴あけ

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
    用途皮革・繊維などの穴あけに仕様皮革厚さ2mmまで使用可能材質スチール、ABS、真鍮全長(mm)約225質量(g)約336穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
  • 皮抜きポンチ SK(新潟精機)

    皮抜きポンチ

    SK(新潟精機)(36件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC50以上
  • 皮ポンチ 高芝ギムネ製作所

    皮ポンチ

    高芝ギムネ製作所(9件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
    用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
  • 皮抜きポンチ 職人仕上 SK(新潟精機)

    皮抜きポンチ 職人仕上

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。
    用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に硬度HRC50以上
  • 穴あけポンチ iHelp

    穴あけポンチ

    iHelp(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    革ベルト、作業ベルトのピン止(穴)あけ。書類、厚紙(段ボール)の留め穴あけ。ビニールシートのハトメの下穴あけ。独自の刃先焼き入れで切れ味をアップ。
  • 六角軸サークルポンチ 高芝ギムネ製作所

    六角軸サークルポンチ

    高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!。内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!。1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!。2:切れカスが飛び散らない!。3:切りカスがスムーズに抜ける!
    用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
  • 皮ポンチ用下敷き Y-SK11

    皮ポンチ用下敷き

    Y-SK11(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    皮ポンチの刃の損傷を防ぎ、きれいな穴をあけることができます。 ポンチによる穴あけ作業時に使います。
    用途皮ポンチ用下敷。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)60×70×6
  • 皮ポンチシャープナー 高芝ギムネ製作所

    皮ポンチシャープナー

    高芝ギムネ製作所(18件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手軽にバリ取り!。皮ポンチ直径3mm~17mmの刃研ぎに!。鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りにも!
    用途皮ポンチの刃研ぎに。鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りに。アズワン品番64-9643-71対応サイズ(Φmm)3~17
  • 布ケース ポンチセット用 モノタロウ

    布ケース ポンチセット用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    モノタロウのポンチセットPS9専用の布ケースです。
    用途ポンチの持ち運びに。材質帆布収納本数(本)9
  • 皮ポンチ SK11

    皮ポンチ

    SK11(3件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
    用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼
  • 与一 皮パンチ ミツトモ

    与一 皮パンチ

    ミツトモ(5件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の切れ味! 各種レザー・厚紙・ビニール・布・ゴム等、業務用に!
  • 回転パンチプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    回転パンチプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(7件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製
    トラスコ品番446-9526全長(mm)220質量(g)251穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
  • 六角軸皮ポンチ Y-SK11

    六角軸皮ポンチ

    Y-SK11(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーで皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけが出来ます。 皮、ゴム、ビニール、紙、石膏ボードへ電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーでの穴あけが出来ます。 6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
    用途皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけ作業。材質SK-4軸径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電ドリル・インパクトドライバー
  • 穴あけポンチ用ゴム台 BIGMAN(ビッグマン)

    穴あけポンチ用ゴム台

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ポンチを傷めない、美しく穴があく。
    材質硬質ゴム寸法(mm)75×75×5ブラック質量(g)45
  • 替刃ポンチ エフケー

    替刃ポンチ

    エフケー(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合ホルダー(FK-P17-H)材質S45C硬度HRC57
  • 六角軸 波板職人 高芝ギムネ製作所

    六角軸 波板職人

    高芝ギムネ製作所
    749税込824
    1本
    当日出荷
    1:新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開きます 2:手回しでも、インパクトドライバーでも、どちらでも使えるので大変便利! 3:Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現!
    用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに!材質M58 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)穴あけ能力(mm)鉄板:4以下、ステンレス:1.25以下
  • 14サイズ・差替式パンチセット POLARIS(ポラリス)

    14サイズ・差替式パンチセット

    POLARIS(ポラリス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    各種レザーや布、厚紙や書類などの穴あけに。数サイズの刃がセットになった穴あけキットです。切れ味抜群。安心の日本製。抜きカスが内部にたまるよう設計してあるので散らかりません。使用する際は、ある程度硬い目の木材か、硬質プラスチックなどの上に垂直にして乗せ、頭部をハンマーで軽くたたいてください。組み立て&解体がしやすいよう、専用レンチを2本付属しています。
    セット内容Φ1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/8.0mmの14サイズ
  • [2-5.0mm]6穴パンチプライヤー エスコ

    [2-5.0mm]6穴パンチプライヤー

    エスコ(2件のレビュー)
    3,870税込4,257
    1個
    当日出荷
    用途革やプラスチック素材へのパンチ穴用に仕様穴サイズ(2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0)mmエスコ品番EA576KC全長(mm)220
  • H&H ブチ抜く 最強 皮ポンチ H&H

    H&H ブチ抜く 最強 皮ポンチ

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ベルト・皮・ビニール・紙・ゴム・布地などに、きれいに丸穴をあけることができます!
    材質S45C全長(mm)100穴径(Φmm)18
  • ネイルポンチ SK(新潟精機)

    ネイルポンチ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ厚さ(mm)10全長(mm)100質量(g)50全幅(mm)11
  • 皮ポンチ 楕円形 SK11

    皮ポンチ 楕円形

    SK11(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。ベルト穴に最適な楕円穴あけができます。
    用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼形状楕円形
  • オートネイルポンチ SK11

    オートネイルポンチ

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハンドルを押すだけで頭出しの針を打ち込めます。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。 片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングで強力に打ちつけます。
    用途壁紙、布張り時の下地板の釘の打ち込み作業。仕様ハンマーヘッド内蔵、打込み強さ調節可能
  • 回転式穴あけパンチ 差替式 TMC

    回転式穴あけパンチ 差替式

    TMC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    替刃の交換が簡単に行える穴あけパンチです
    用途レザー、厚紙、布、ゴム等の穴あけに材質本体/スチール・パンチ部/炭素鋼質量(g)272穴径(Φmm)2.0/2.4/3.2/3.6/4.0/4.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×105×20
  • 差替式パンチキット POLARIS(ポラリス)

    差替式パンチキット

    POLARIS(ポラリス)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    各種レザーや布、厚紙や書類などの穴あけに。数サイズの刃がセットになった穴あけキットです。切れ味抜群。安心の日本製。抜きカスが内部にたまるよう設計してあるので散らかりません。使用する際は、ある程度硬い目の木材か、硬質プラスチックなどの上に垂直にして乗せ、頭部をハンマーで軽くたたいてください。組み立て&解体がしやすいよう、専用レンチを2本付属しています。
  • DIA-T 菱目打ち 4本刃 高芝ギムネ製作所

    DIA-T 菱目打ち 4本刃

    高芝ギムネ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
    用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数4本刃全長(mm)113質量(g)37刃先形状菱目
  • 穴明ポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    穴明ポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
    用途ネジなどの下穴あけに最適です。寸法(mm)10×150質量(g)80
  • 皮ポンチ 内側研磨 (ブリスターパック) DIA-T

    皮ポンチ 内側研磨 (ブリスターパック)

    DIA-T
    669税込736
    1本
    翌々日出荷
    日本製穴あけポンチ最大のラインナップ。皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい
    グリーン購入法適合
  • 業務用皮ポンチ POLARIS(ポラリス)

    業務用皮ポンチ

    POLARIS(ポラリス)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プロの使用に耐える、特別仕上げの刃先。各種レザーや厚紙、ビニール、布、ゴムのなどの補修・補強・製作に。刃物特殊鋼SK-4・硬度HRC58±2を使用した特別仕上げの刃先です。安心の日本製。刃先の切れ味が抜群なので、ハンマーを使わなくても、手で回しながら押し込んでいくだけでも穴があけられます。ハンマーを使用する際は、ポンチを垂直にして、頭部をハンマーでたたいてください。
    材質刃物特殊鋼SK-4硬度(刃先)HRC58±2
  • DIA-T 菱目打ち 2本刃 高芝ギムネ製作所

    DIA-T 菱目打ち 2本刃

    高芝ギムネ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
    用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数2本刃全長(mm)108質量(g)20刃先形状菱目
  • 取替式パンチセット 7ピース 4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-8.0mm FAMILY TOOL

    取替式パンチセット 7ピース 4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-8.0mm

    FAMILY TOOL
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    取替え式なので様々なサイズの穴あけが可能です。
    用途布・厚紙・ビニール・書類などの穴あけに。セット内容Φ4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/8.0mm
  • エホート 六角軸レザーポンチ 15mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸レザーポンチ 15mm

    EFFORT(エホート)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
    用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)15全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/15、ポンチ部外径/16、全長/72
  • エホート 六角軸レザーポンチ 12mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸レザーポンチ 12mm

    EFFORT(エホート)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
    用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)12全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/12、ポンチ部外径/13、全長/72
  • エホート 六角軸レザーポンチ 10mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸レザーポンチ 10mm

    EFFORT(エホート)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
    用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)10全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/10、ポンチ部外径/11、全長/72
  • ベルトポンチ 5700 GEDORE

    ベルトポンチ 5700

    GEDORE
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。
    用途厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。材質/仕上特殊工具鋼規格DIN7200 FormA
  • 皮ポンチ用樫台 大五郎

    皮ポンチ用樫台

    大五郎
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    皮ポンチを使用する際の台です。
    用途ポンチでの穴あけ作業台。材質幅(mm)35
ベルトポンチ