絞り込み
全長(mm)
使用範囲(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(45)
- ラングツールズ(23)
- KEIBA(6)
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- A&E(4)
- JTC(3)
- ハゼット(3)
- KTC(2)
- トップ工業(2)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- HIT(ヒット)(2)
- GEDORE(2)
- E-Value(1)
- H&H(1)
- SATA(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- 室本鉄工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
70~80未満(1)
120~140未満(3)
140~160未満(26)
160~180未満(8)
180~200未満(19)
200~220未満(9)
220~240未満(12)
240~260未満(2)
260~280未満(1)
300~350未満(3)

3本組 スナップリングプライヤー 穴用
エスコ¥3,550税込¥3,9051セット翌日出荷クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付
穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 30°曲がりタイプ
ハゼット¥14,980税込¥16,4781丁6日以内出荷から59日以内出荷軸用穴なしスナップリングプライヤーです。先端は30°曲がっていて、滑り止めの溝加工されています。クロムメッキ仕上げです。用途器械メインテナンス。車両修理。
スナップリングプライヤー替刃
ラングツールズ¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。用途スナップリングの着脱に。爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6適合本体87材質焼入合金鋼
スナップリングプライヤー3点セット(替爪式・軸穴兼用)
ラングツールズ¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷軸穴兼用スナップリングプライヤーのケース付き3点セットです。 中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。用途スナップリングの着脱に。セット内容スナップリングプライヤー1421、1434、75タイプばね付セット数3点材質合金鋼トラスコ品番250-5727
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・口開き調整機能付)
ラングツールズ¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 側面部の調整ネジで最大口開きを調整出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。用途スナップリングの着脱に。使用範囲(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51全長(mm)190セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組タイプばね付爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2爪形状直爪、 90°曲爪材質合金鋼トラスコ品番250-5670
スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)
エスコ¥8,520~税込¥9,372~1セット(2本)翌日出荷スナップリングプライヤーの穴用・軸用の2点セットです。 研磨仕上げ 安定した先端部で滑りません。 ツールロール付
6本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用)
エスコ¥30,100税込¥33,1101個翌日出荷防錆仕上げ。用途軸用セット内容EA590AJ-1・-2、EA590AK-2、EA590BJ-1・-2、EA590BK-2型番002001V02先端角度ストレート・90°
8本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用)
エスコ¥39,800税込¥43,7801個翌日出荷防錆仕上げ。用途軸用セット内容EA590AJ-1・-2、EA590AK-1・-2、EA590BJ-1・-2、EA590BK-1・-2型番001958V02先端角度ストレート・90°
8本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用)
エスコ¥31,300税込¥34,4301個4日以内出荷研磨仕上げ。用途軸用セット内容EA590AA-1・-2、EA590AB-1・-2、EA590BA-1・-2、EA590BB-1・-2型番001958V01先端角度ストレート・90°
4本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用)
エスコ¥21,800税込¥23,9801個翌日出荷防錆仕上げ。用途軸用セット内容EA590AJ-2、EA590AK-2、EA590BJ-2、EA590BK-2型番001957V01先端角度ストレート・90°
4本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷研磨仕上げ。用途軸用セット内容EA590AA-1・-2、EA590BA-1・-2型番001956V01先端角度ストレート
深穴用スナップリングプライヤー ロング90°曲がりタイプ
ハゼット¥16,980税込¥18,6781丁翌々日出荷長い先端が深穴に最適です。 人間工学設計のプラスチックハンドル付きです。 クロムメッキ仕上げです。用途器械メインテナンス。 車両修理。トラスコ品番828-8402全長(mm)195材質/仕上特殊鋼、グリップ:樹脂質量(g)306爪形状曲爪爪先端径(Φmm)1.5リング使用範囲(mm)12~30
スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪
GEDORE¥639~税込¥703~1個当日出荷8007V(3084493)用の替え爪6.0mmです。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。適合機種8007 V-GRIP適合本体3084493材質/仕上特殊工具鋼爪形状直爪使用範囲(mm)305~1000
スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)セット品
GEDORE¥49,980税込¥54,9781丁当日出荷305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6246セット内容スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)2.65爪形状直爪使用範囲(mm)305~1000モデル8007 V-GRIP
ネジ式スナップリングフライヤー
JTC¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷軸穴両用!!全長(mm)310使用範囲100mmまで先端サイズ(mm)2.5・3.0・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
90915交換用部品(チップ6本セット)
SIGNET(シグネット)¥1,198税込¥1,3181セット(6本)翌日出荷セット内容90°先曲チップ(1.2mm)×2本、90°先曲チップ(1.8mm)×2本、ストレートチップ(1.2mm)×1本、ストレートチップ(1.8mm)×1本、六角レンチ(チップ部分ネジ締め用)×1本
24-37/27-45mm スナップリングプライヤ/90°内外兼用
エスコ¥5,430税込¥5,9731個翌日出荷種類スナップリングプライヤ全長(mm)185軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA590MD-13
17-23/16-26mm スナップリングプライヤ/90°内外兼用
エスコ¥5,200税込¥5,7201個翌日出荷種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA590MD-12
サークリップツール (400-1000MM)
KNIPEX(クニペックス)¥449,800税込¥494,7801個翌日出荷穴用、軸用に対応。直径400-1000mmの大きなスナップリングに対応しています。セルフロック式精密スピンドルドライブ。充電工具での駆動も可能。直径6mmと9mmの交換チップ付。1工程でスナップリングの着脱が可能。先端部の材質はクロームバナジウム電気鋼。用途大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風車・造船・建機向け。適合シャフト径(Φmm)400-1000質量(g)2200適合内径(Φmm)400-1000
穴・軸兼用スナップリングプライヤー3点セット
BAHCO(バーコ)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。全ての取り付け外し作業に対応できる頼れるマルチセットです。用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。種類セット品軸穴種別軸・穴兼用トラスコ品番498-0671質量(g)1640![[24-37mm]兼用スナップリングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510324-180823-02.jpg)
[24-37mm]兼用スナップリングプライヤー
エスコ¥5,520税込¥6,0721個翌日出荷種類スナップリングプライヤ全長(mm)195軸穴種別軸・穴兼用リング穴径(Φmm)軸:24~37/穴:27~45エスコ品番EA590MC-3
ラングツールズ 87用 先端部替爪 3組入り
A&E¥3,098税込¥3,4081セット翌々日出荷替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。適合本体87材質焼入合金鋼質量(g)60爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6
ラングツールズ 75用 先端部替爪 6組入り
A&E¥3,398税込¥3,7381セット翌々日出荷替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。セット内容15°曲爪×3組、70°曲爪×3組質量(g)40爪形状15°曲爪、70°曲爪爪先端径(Φmm)15°曲爪:2.3、2.7、3.0 70°曲爪:2.3、2.7、3.0材質(刃)焼入合金鋼アズワン品番65-1959-31メーカー商品コード250-5707
ラングツールズ 1434・1435用 先端部替爪 5組入り
A&E¥1,598税込¥1,7581セット翌々日出荷替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組適合本体1434・1435材質焼入合金鋼質量(g)10タイプ34・35用爪形状直爪、 90°曲爪爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2アズワン品番65-1939-13メーカー商品コード250-5716
ラングツールズ 1421用 先端部替爪 5組入り
A&E¥1,898税込¥2,0881セット翌々日出荷替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組適合本体1421材質焼入合金鋼質量(g)10爪形状直爪、 90°曲爪爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2アズワン品番65-1936-97メーカー商品コード250-5692
4PCS スナップリングプライヤーセット
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷全長(mm)180仕様閉用ストレート・閉用先端90°曲り・開用ストレート・開用先端90°曲りRoHS指令(10物質対応)対応










![[EA576MZ-1用] 交換コマ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76533224-220412-02.jpg)
![[EA576MY-1用] 交換コマ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76533197-220412-02.jpg)























![[24-37mm]兼用スナップリングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510324-180823-02.jpg)

![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-02.jpg)



![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)
![割りピンプライヤー REX(レックス)[自動車用品] 割りピンプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)



![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)