絞り込み
使用範囲(mm)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(24)
- 140~160未満(27)
- 160~180未満(30)
- 180~200未満(23)
- 200~220未満(36)
- 220~240未満(28)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(21)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(5)
- 600~650未満(2)
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(52)
- KNIPEX(クニペックス)(14)
- JTC(10)
- KTC(7)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- HASCO(5)
- ハゼット(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- トップ工業(3)
- TRUSCO(3)
- GEDORE(3)
- スーパーツール(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- ラングツールズ(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- H&H(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「使用範囲(mm)」から絞り込む

穴用スナップリングプライヤー 直
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷種類スナップリングプライヤ全長(mm)170軸穴種別穴用軸径(Φmm)1.8適合スナップリング(mm)12~25
スナップリングプライヤー
JTC¥9,298税込¥10,2281セット5日以内出荷全長(mm)270先端径(mm)2.5使用範囲(mm)内向き60~100、外向き38~85RoHS指令(10物質対応)対応![[40-100mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509116-130313-02.jpg)
[40-100mm]穴用スナップリングプライヤー
エスコ¥3,800~税込¥4,180~1個翌日出荷ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。種類スナップリングプライヤ全長(mm)225軸穴種別穴用リング穴径(Φmm)40~100先端径(mm)2.3![[122-300mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509134-180823-02.jpg)
[122-300mm]穴用スナップリングプライヤー
エスコ¥27,700税込¥30,4701個翌日出荷種類スナップリングプライヤ全長(mm)570軸穴種別穴用リング穴径(Φmm)122~300エスコ品番EA590A-5
絶縁スリップオンキャップ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷から90日以内出荷1000V絶縁。材質はプラスチック。円錐形。絶縁除去されている導体に接触しないように保護します。
穴用スナップリングプライヤー (曲)
KNIPEX(クニペックス)¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。全長(mm)215質量(g)196適合内径(Φmm)40-100角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き先端チップ径(mm)2.3
スナップリングプライヤー(軸・穴兼用)
BAHCO(バーコ)¥8,698税込¥9,5681丁当日出荷穴軸兼用スナップリングプライヤーです。切り替えは、中央部にある切り替えレバーでワンタッチで切り替えできます。爪の取り換えは六角ねじでしっかりと固定できます。トラスコ品番497-9222材質特殊工具鋼、グリップ:ゴム全長(mm)160爪形状直爪、曲爪爪先端径(Φmm)0.6、0.9、1.2モデル軸用リング使用範囲(mm)穴リング7~26、軸リング3~26
ロックリングプライヤー(並行ジョー型)
ラングツールズ¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。ジョー部が平行に開閉する為、作業中にリングが外れにくいです。先端部はくぼみ穴加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5725材質焼入合金鋼全長(mm)255
ロックリングプライヤー
ラングツールズ¥7,598~税込¥8,358~1丁当日出荷自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。先端部はアヤ目加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。用途スナップリングの着脱に。材質焼入合金鋼全長(mm)225
スナップリングプライヤー8000J(穴用)
GEDORE¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ有
スナップリングプライヤー8000JE(穴用)
GEDORE¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ無
スナップリングプライヤー(穴用)
ハゼット¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷から9日以内出荷強化樹脂グリップで、非常に軽量です。 爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。 爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。用途スナップリング、ロックリングの着脱に種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用仕様ばね付材質専用特殊鋼
穴用スナップリングプライヤー 先曲90°
SIGNET(シグネット)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷種類スナップリングプライヤ全長(mm)180軸穴種別穴用軸径(Φmm)1.8適合スナップリング(mm)12~25
穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33401J0とZ33401J1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用
スナップリングプライヤ
KTC¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷用途引っ掛け穴のないスナップリングの取外し(取付け)に使用。寸法L(mm)168質量(g)170寸法D(mm)90寸法l(mm)21![[ 19-60mm]90°穴用リングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509231-180823-02.jpg)
[ 19-60mm]90°穴用リングプライヤー
エスコ¥3,570税込¥3,9271個翌日出荷種類スナップリングプライヤ全長(mm)170軸穴種別穴用リング穴径(Φmm)19~60エスコ品番EA590AB-2![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614679-260817-02.jpg)
スナップリングプライヤー深穴用
REX(レックス)[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷通常の工具では爪が届かない奥深い位置にあるスナップリングを脱着するための専用工具です。用途届かない狭い場所や細かい作業時に色レッド先端角度90°先端サイズ(mm)62
165-300mmスナップリングプライヤー
RED EAGLES¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷用途スナップリングの脱着工具軸穴種別穴用全長(mm)500色ブラック質量(g)1800リング穴径(Φmm)165-300対象Φ4.0-5.0mm
絶縁スリップオンキャップ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷から76日以内出荷1000V絶縁。材質はプラスチック。円錐形。絶縁除去されている導体に接触しないように保護します(最大径10mmまで)。全長(mm)80質量(g)10
穴用精密スナップリングプライヤー (曲)
KNIPEX(クニペックス)¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷から翌日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。用途穴用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
穴用スナップリングプライヤー (曲)
KNIPEX(クニペックス)¥6,798税込¥7,4781丁翌日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。全長(mm)300質量(g)462適合内径(Φmm)85-140角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き先端チップ径(mm)3.2
穴用スナップリングプライヤー
エスコ¥19,700税込¥21,6701本翌日出荷スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
スナップリングプライヤー 穴用 90°曲がりタイプ
ハゼット¥11,980~税込¥13,178~1丁6日以内出荷から59日以内出荷穴用スナップリング用プライヤーです。スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。用途器械メインテナンス。車両修理。
大型スナップリングプライヤー 穴用
ハゼット¥57,980税込¥63,7781丁59日以内出荷穴用大型スナップリング用プライヤーです。先端チップ交換式です。作業に便利なラチェット機構、クイックリリース機構付きです。チップパーツは最適に熱処理されています。用途器械メインテナンス。車両修理。トラスコ品番828-8399
スナップリングプライヤー 穴用 ストレートタイプ
ハゼット¥10,980~税込¥12,078~1丁6日以内出荷から59日以内出荷穴用スナップリング用プライヤーです。スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。用途器械メインテナンス。車両修理。
ストレートノーズ・インサイド・スナップリングプライヤー 179A18
FACOM¥7,298税込¥8,0281個73日以内出荷Circlips(R)8>200mmの場合。 ピアノ線の先端:高い耐歪み性。 10°の角度の付いた長い先端:最適なサークリップを保持します。 識別カラーコード:時間を節約します。 滑り止め花崗岩PVCのグリップ。用途スナップリングプライヤー質量(g)250
85-140mm 穴用スナップリングプライヤー(90°)
エスコ¥13,000税込¥14,3001丁翌日出荷全長(mm)300サイズJ41質量(g)432先端チップ径(mm)3.2リング径(Φmm)85~140
85-140mm 穴用スナップリングプライヤー(90°)
エスコ¥13,000税込¥14,3001丁翌日出荷全長(mm)300サイズJ41質量(g)416先端チップ径(mm)3.2リング径(Φmm)85~140
8-13mm 穴用スナップリングプライヤー/90°(ストッパー付
エスコ¥7,610税込¥8,3711丁翌日出荷ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です全長(mm)130先端形状90°ベントリング径(Φmm)8~13
8- 13mm 穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥6,760税込¥7,4361丁翌日出荷ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です全長(mm)140先端形状ストレートリング径(Φmm)8~13
スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)
GEDORE¥149,800税込¥164,7801セット当日出荷調整、交換に便利な工具が持ち運びし易いi-Boxxに収納されています。305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6249セット内容交換用替爪(3084779、3084795)、爪取付用工具、調整用ラチェットハンドル(差込角9.5mm)、ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)、スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)4.28爪形状直爪使用範囲(mm)305-1000モデルS-8007 V-GRIP
『スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- 穴用プライヤー
- 軸用プライヤー
- 穴/軸兼用プライヤー






![[40-100mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509116-130313-02.jpg)
![[122-300mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509134-180823-02.jpg)














![[ 19-60mm]90°穴用リングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509231-180823-02.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614679-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937399-260121-02.jpg)
![スナップリングプライヤ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938266-260121-02.jpg)


















![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-02.jpg)
![割りピンプライヤー REX(レックス)[自動車用品] 割りピンプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)






![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)