絞り込み
使用範囲(mm)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(24)
- 140~160未満(27)
- 160~180未満(30)
- 180~200未満(23)
- 200~220未満(36)
- 220~240未満(28)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(21)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(5)
- 600~650未満(2)
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(52)
- KNIPEX(クニペックス)(14)
- JTC(10)
- KTC(7)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- HASCO(5)
- ハゼット(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- トップ工業(3)
- TRUSCO(3)
- GEDORE(3)
- スーパーツール(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- ラングツールズ(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- H&H(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「使用範囲(mm)」から絞り込む

19-60mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥7,650税込¥8,4151個翌日出荷ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。全長(mm)165仕様防錆仕上げ先端90°リング径(Φmm)19/60
12-25mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥7,610税込¥8,3711個翌日出荷ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。全長(mm)130仕様防錆仕上げ先端90°リング径(Φmm)12/25
40-100mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥8,140税込¥8,9541個翌日出荷ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。全長(mm)225仕様防錆仕上げ先端ストレートリング径(Φmm)40/100
19-60mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥7,200税込¥7,9201個翌日出荷ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。全長(mm)180仕様防錆仕上げ先端ストレートリング径(Φmm)19/60
12-25mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥6,760税込¥7,4361個翌日出荷ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。全長(mm)140仕様防錆仕上げ先端ストレートリング径(Φmm)12/25
穴用精密スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートな先端部。 ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。 リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。 先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。 開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。用途穴用。全長(mm)225材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製質量(g)266適合内径(Φmm)40~100ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工先端チップ径(mm)Φ2.3
2WAY スナップリングプライヤー
Three Axis¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷用途これ一台で穴用・軸用に!! C型形状止め金具・スナップリングリングの脱着に!仕様適合リング:12~50mm
32- 80mm 穴用スナップリングプライヤ(90°)
エスコ(1件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291個翌日出荷種類スナップリングプライヤ全長(mm)225軸穴種別穴用エスコ品番EA682SB-13A
ナックルベアリングスナプリングプライヤー
KOTO¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷FF車ナックルベアリング専用スナップリングプライヤー。質量(kg)0.52ケース寸法(mm)330×80×25
スナップリングプライヤー 曲げタイプ
HASCO¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 オートバイのフロントフォークなどに最適なアングルタイプ。適合(止め輪)12~38先端寸法(mm)Φ1.5
スナップリングプライヤー ストレート
HASCO¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 マスターシリンダーや、パーキング付きキャリパー内などの、深穴部に装着されるスナップリングに最適です。全長(mm)235適合(止め輪)12~38先端寸法(mm)Φ1.5
スナップリングプライヤーショート
HASCO¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷Vロッドブッシュに使用されている、強力スナップリングに対応。 ラチェット機能付きなので、スムーズにスナップリングの収縮ができ、安全簡単に脱着作業が行えます。全長(mm)450爪先端径(Φmm)2.2(ストレート/交換式)止め輪75mm~
スナップリングプライヤー トヨタ
HASCO¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。用途トヨタ「車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
スナップリングプライヤー 日産
HASCO¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。用途日産車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
穴用スナップリングプライヤー 曲
KNIPEX(クニペックス)¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。
『スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- 穴用プライヤー
- 軸用プライヤー
- 穴/軸兼用プライヤー












































![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-02.jpg)
![割りピンプライヤー REX(レックス)[自動車用品] 割りピンプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)






![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)