絞り込み
使用範囲(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 穴用プライヤー

124件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(mm)から絞り込む
  • 穴用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)

    穴用スナップリングプライヤー 直

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    軸径(Φmm)1.8軸穴種別穴用全長(mm)170種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)12~25
  • スナップリングプライヤー JTC

    スナップリングプライヤー

    JTC
    9,298税込10,228
    1セット
    5日以内出荷
    全長(mm)270先端径(mm)2.5使用範囲(mm)内向き60~100、外向き38~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー JTC

    スナップリングプライヤー

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法B(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤ KTC

    スナップリングプライヤ

    KTC
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    用途引っ掛け穴のないスナップリングの取外し(取付け)に使用。質量(g)170寸法L(mm)168寸法D(mm)90寸法l(mm)21
  • [40-100mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ

    [40-100mm]穴用スナップリングプライヤー

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷
    ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
    軸穴種別穴用全長(mm)225種類スナップリングプライヤ先端径(mm)2.3リング穴径(Φmm)40~100
  • ロックリングプライヤー(並行ジョー型) ラングツールズ

    ロックリングプライヤー(並行ジョー型)

    ラングツールズ
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。ジョー部が平行に開閉する為、作業中にリングが外れにくいです。先端部はくぼみ穴加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。
    用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5725材質焼入合金鋼全長(mm)255
  • ロックリングプライヤー ラングツールズ

    ロックリングプライヤー

    ラングツールズ
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
    自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。先端部はアヤ目加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。
    用途スナップリングの着脱に。材質焼入合金鋼全長(mm)225
  • 65-140mm 穴用スナップリングプライヤ(90°) エスコ

    65-140mm 穴用スナップリングプライヤ(90°)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682SB-14A軸穴種別穴用全長(mm)325種類スナップリングプライヤ
  • スナップリングプライヤー(穴用) ハゼット

    スナップリングプライヤー(穴用)

    ハゼット
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    強化樹脂グリップで、非常に軽量です。 爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。 爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。
    用途スナップリング、ロックリングの着脱に仕様ばね付材質専用特殊鋼軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ
  • スナップリングプライヤー(穴用/直) KEIBA

    スナップリングプライヤー(穴用/直)

    KEIBA
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
    用途掴む作業にトラスコ品番760-8764材質MARUTOLOYⅡ軸穴種別穴用質量(g)160種類スナップリングプライヤ寸法A(mm)176寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)45バネ無し使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26サイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴用スナップリングプライヤー 先曲90° SIGNET(シグネット)

    穴用スナップリングプライヤー 先曲90°

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    軸径(Φmm)1.8軸穴種別穴用全長(mm)180種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)12~25
  • スナップリングプライヤー JTC

    スナップリングプライヤー

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    寸法B(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • [ 19-60mm]90°穴用リングプライヤー エスコ

    [ 19-60mm]90°穴用リングプライヤー

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA590AB-2軸穴種別穴用全長(mm)170種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)19~60
  • スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]

    スナップリングプライヤー深穴用

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    通常の工具では爪が届かない奥深い位置にあるスナップリングを脱着するための専用工具です。
    用途届かない狭い場所や細かい作業時にレッド先端角度90°先端サイズ(mm)62
  • スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]

    スナップリングプライヤー

    トップマン[工具・金物]
    839税込923
    1個
    8日以内出荷
    狭所作業に最適!
    材質クロムモリブデン鋼硬度HRC42±2使用範囲(mm)C型止め輪:Φ10~25爪直径(Φmm)1
  • スナップリングプライヤ トップマン[工具・金物]

    スナップリングプライヤ

    トップマン[工具・金物]
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    爪の取り換えが簡単!
    仕様SRP-150全長(mm)150爪直径(Φmm)1.5適合範囲(mm)10~50
  • 165-300mmスナップリングプライヤー RED EAGLES

    165-300mmスナップリングプライヤー

    RED EAGLES
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    用途スナップリングの脱着工具軸穴種別穴用全長(mm)500ブラック質量(g)1800リング穴径(Φmm)165-300対象Φ4.0-5.0mm
  • 穴用スナップリングプライヤー エスコ

    穴用スナップリングプライヤー

    エスコ
    19,700税込21,670
    1本
    翌日出荷
    スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
  • 穴用スナップリングプライヤー 軸用スナップリングプライヤー エスコ

    穴用スナップリングプライヤー 軸用スナップリングプライヤー

    エスコ
    2,610税込2,871
    1組
    翌日出荷
    チップ2個とトラス頭ネジ4本のセットです。
  • 穴用スナップリンクプライヤー BAHCO(バーコ)

    穴用スナップリンクプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    11,980税込13,178
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    ハンドルはPVCコート仕様になります。リターンスプリング付。
  • スナップリングプライヤー 穴用 90°曲がりタイプ ハゼット

    スナップリングプライヤー 穴用 90°曲がりタイプ

    ハゼット
    11,980税込13,178
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
    穴用スナップリング用プライヤーです。スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。
    用途器械メインテナンス。車両修理。
  • 大型スナップリングプライヤー 穴用 ハゼット

    大型スナップリングプライヤー 穴用

    ハゼット
    57,980税込63,778
    1丁
    59日以内出荷
    穴用大型スナップリング用プライヤーです。先端チップ交換式です。作業に便利なラチェット機構、クイックリリース機構付きです。チップパーツは最適に熱処理されています。
    用途器械メインテナンス。車両修理。トラスコ品番828-8399
  • スナップリングプライヤー 穴用 ストレートタイプ ハゼット

    スナップリングプライヤー 穴用 ストレートタイプ

    ハゼット
    10,980税込12,078
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
    穴用スナップリング用プライヤーです。スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。
    用途器械メインテナンス。車両修理。
  • 爪のみ JTC

    爪のみ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTC3471用
  • ストレートノーズ・インサイド・スナップリングプライヤー 179A18 FACOM

    ストレートノーズ・インサイド・スナップリングプライヤー 179A18

    FACOM
    7,298税込8,028
    1個
    73日以内出荷
    Circlips(R)8>200mmの場合。 ピアノ線の先端:高い耐歪み性。 10°の角度の付いた長い先端:最適なサークリップを保持します。 識別カラーコード:時間を節約します。 滑り止め花崗岩PVCのグリップ。
    用途スナップリングプライヤー質量(g)250
  • スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用) GEDORE

    スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)

    GEDORE
    149,800税込164,780
    1セット
    当日出荷
    調整、交換に便利な工具が持ち運びし易いi-Boxxに収納されています。305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
    用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6249セット内容交換用替爪(3084779、3084795)、爪取付用工具、調整用ラチェットハンドル(差込角9.5mm)、ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)、スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)4.28爪形状直爪使用範囲(mm)305-1000モデルS-8007 V-GRIP
  • 40-100mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ

    40-100mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)

    エスコ
    8,460税込9,306
    1個
    翌日出荷
    仕様防錆仕上げ全長(mm)210先端90°リング径(Φmm)40/100
  • 19-60mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ

    19-60mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)

    エスコ
    7,650税込8,415
    1個
    翌日出荷
    ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
    仕様防錆仕上げ全長(mm)165先端90°リング径(Φmm)19/60
  • 12-25mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ

    12-25mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)

    エスコ
    7,610税込8,371
    1個
    翌日出荷
    ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
    仕様防錆仕上げ全長(mm)130先端90°リング径(Φmm)12/25
  • 40-100mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ

    40-100mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)

    エスコ
    8,140税込8,954
    1個
    翌日出荷
    ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
    仕様防錆仕上げ全長(mm)225先端ストレートリング径(Φmm)40/100
  • 19-60mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ

    19-60mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)

    エスコ
    7,200税込7,920
    1個
    翌日出荷
    ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
    仕様防錆仕上げ全長(mm)180先端ストレートリング径(Φmm)19/60
  • 12-25mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ

    12-25mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    翌日出荷
    ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
    仕様防錆仕上げ全長(mm)140先端ストレートリング径(Φmm)12/25
  • 穴用精密スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)

    穴用精密スナップリングプライヤー 直

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートな先端部。 ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。 リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。 先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。 開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
    用途穴用。材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製全長(mm)225質量(g)266適合内径(Φmm)40~100ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工先端チップ径(mm)Φ2.3
  • 穴用スナップリングプライヤー 曲 SIGNET(シグネット)

    穴用スナップリングプライヤー 曲

    SIGNET(シグネット)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
    先端形状90°先曲り
  • 2WAY スナップリングプライヤー Three Axis

    2WAY スナップリングプライヤー

    Three Axis
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    用途これ一台で穴用・軸用に!! C型形状止め金具・スナップリングリングの脱着に!仕様適合リング:12~50mm
  • 65-140mm 穴用スナップリングプライヤー エスコ

    65-140mm 穴用スナップリングプライヤー

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682SB-4A軸穴種別穴用全長(mm)325種類スナップリングプライヤ
  • 32- 80mm 穴用スナップリングプライヤー エスコ

    32- 80mm 穴用スナップリングプライヤー

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682SB-3A軸穴種別穴用全長(mm)225種類スナップリングプライヤ
  • 19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー エスコ

    19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682SB-2軸穴種別穴用全長(mm)175種類スナップリングプライヤ
  • 8- 10mm 穴用スナップリングプライヤー エスコ

    8- 10mm 穴用スナップリングプライヤー

    エスコ
    885税込974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682SB-1A軸穴種別穴用全長(mm)125種類スナップリングプライヤ
  • 32- 80mm 穴用スナップリングプライヤ(90°) エスコ

    32- 80mm 穴用スナップリングプライヤ(90°)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682SB-13A軸穴種別穴用全長(mm)225種類スナップリングプライヤ

スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります

穴用プライヤー