絞り込み
ブランド
- Protean
- モノタロウ(32)
- オーム電機(832)
- ELPA(483)
- 日動工業(469)
- 岩崎電気(447)
- エスコ(392)
- 旭光電機工業(355)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(313)
- Panasonic(パナソニック)(283)
- GENTOS(228)
- 東京メタル(201)
- ハタヤリミテッド(200)
- LED LENSER(161)
- 日機(145)
- ストリームライト(121)
- OSRAM(オスラム)(102)
- アイリスオーヤマ(101)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(95)
- TRUSCO(89)
- FENIX(フェニックス)(87)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
フリマグライト
Protean¥6,498税込¥7,1481本9日以内出荷モバイルバッテリーUSB給電5V(モバイルバッテリーは付属していません)。連続点灯約3時間(10,000Ahモバイルバッテリー使用時)。マグネット4個付。3本(全長3m)まで連結可。多用途に使用できるコンパクトタイプですセット内容USBオス口+1m導線+1mテープライト幅1cm(LED本体部)+5cm導線+連結用USBメス口質量(g)134電流(A)2電圧(V)5色温度(K)6000~6500耐用時間(時間)30000~40000LEDSMD2835 120個/m動作温度(℃)ー20~75消費電力(W/m)7配光角度(°)120演色性(Ra)>80