絞り込み
火炎形状
火炎形状
幅広フラット炎(4)
火炎形状
棒状炎(14)
火炎形状
集中炎(6)
火炎形状
集中炎(極細)(2)
火炎温度(℃)
  • 1500
  • 1027(1)
  • 1100(1)
  • 1200(4)
  • 1300(26)
  • 1400(6)
  • 1450(1)
  • 1550(2)
  • 1600(8)
  • 1700(13)
  • 1800(9)
  • 1900(3)
  • 2000(13)
  • 2100(16)
  • 2200(3)
  • 2350(1)
  • 2600(1)
  • 3100(1)
燃焼時間(分)
  • 55(2)
  • 60(1)
  • 70(2)
  • 80(1)
  • 120(2)
  • 130(4)
  • 150(2)
ブランド
  • Sakae Fuji(栄製機)(15)
  • REX(レッキス工業)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • E-Value(2)
  • 新富士バーナー(2)
  • プリンス(フカシロ)(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バーナーとは、ガスなどの燃料を空気中に拡散させて燃焼させる装置。手軽に持ち運びできるため、溶接や塗料剥がし意外にもアウトドアでの調理など幅広いシーンで活躍します。バーナーのタイプは分離型と一体型の2種類。分離型はガスボンベなどのカートリッジを装着して使用することでハイパワーな炎での作業が可能です。一方一体型はカートリッジを基台としガスを充填する方式であるため、分離型に比べてコンパクトであることが特徴。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロパンバーナー L型 プロパンガスタイプ 新富士バーナー

    プロパンバーナー L型 プロパンガスタイプ

    新富士バーナー(13件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
    用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガストーチ Sakae Fuji(栄製機)

    ガストーチ

    Sakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎 専用ボンベで即逆さ使用OK。 ワンタッチ着火。軽量・低重心
    セット内容バーナー本体、カートリッジボンベ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×35×36火炎温度(℃)約1500燃焼時間(分)約80火炎形状集中炎発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100]火口径(Φmm)20
  • プロパンバーナーL型 TRUSCO

    プロパンバーナーL型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
    用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
  • プロパンバーナーセット Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット

    Sakae Fuji(栄製機)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
  • スパークエース Sakae Fuji(栄製機)

    スパークエース

    Sakae Fuji(栄製機)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    安心の日本製 生ガスが出ない安全構造 360°炎が安定 頑丈なのに安価 4つの安があるトーチ
    本体質量(g)125(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×20×41機能点火装置付火炎温度(℃)1500火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)2.5(2200kcal/h)燃焼時間(分)70火炎形状集中炎適合ボンベR200、HP200火口径(Φmm)20.0
  • ハンディガストーチ プリンス(フカシロ)

    ハンディガストーチ

    プリンス(フカシロ)(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。
    付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)着火方式圧電着火方式
  • スパークエース Sakae Fuji(栄製機)

    スパークエース

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本ほか
    当日出荷
    空気調整レバーで炎も自由自在。 誤作動防止の安全ロック機構付き。 レバーで着火・消火が選べるので短時間の作業を繰り返す人に最適。 連続燃焼レバーで長時間の作業もOK!
    付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)270(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×52×83火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ22.4火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)3.1燃焼時間(分)70火炎形状集中炎全質量(g)630適用可能カートリッジR200・HP200
  • ガストーチ ワイド SK11

    ガストーチ ワイド

    SK11(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲を均一に加熱することが可能なガストーチです。
    用途塗装の剥がし、料理や塩ビパイプの曲げ加工
  • ガストーチ(ボンベなし) E-Value

    ガストーチ(ボンベなし)

    E-Value(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。 ワンタッチ着火、逆さ使用OKです。 使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
    用途アウトドアでの炭火着火や料理等に。外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)火炎形状集中炎
  • プロパンバーナー火口 直径75ミリ Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー火口 直径75ミリ

    Sakae Fuji(栄製機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2445全長(mm)152質量(g)320火炎温度(℃)1500火口径(mm)75火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])101.2(87000)ねじサイズオネジM18×1.0
  • スパークエース Sakae Fuji(栄製機)

    スパークエース

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    使い易いガンタイプで作業時間短縮できます。 微調ニードル、空気調節リング採用で最適な炎に調整可能です。 炎の集中度が高いバーナーです。
    付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)250(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×25×50火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)200-230熱量(kw)3燃焼時間(分)60火炎形状集中炎全質量(g)620適用可能カートリッジR200・HP200
  • トーチ・アン REX(レッキス工業)

    トーチ・アン

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    コンパクトでワンタッチ、自動一発着火、逆さ使用もOKです。 空気調節機能付です。
    用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し。 凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。仕様電子着火式トラスコ品番123-0662質量(g)700内容量(g)200火炎温度(℃)1500発熱量(kcal/h)2000燃焼時間(分)55/缶
  • ガストーチGT-X (火口交換可能) プリンス(フカシロ)

    ガストーチGT-X (火口交換可能)

    プリンス(フカシロ)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
    用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)仕様空気調整機構付適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5点火方式圧電着火方式火口径(mm)Φ22.2ロックナットΦ32mm着火方式圧電着火方式
  • トーチ・アン REX(レッキス工業)

    トーチ・アン

    REX(レッキス工業)
    8,898税込9,788
    1組
    翌日出荷
    コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 正立時の安定性がよく、安全です。
    形式ABT-12火炎温度(℃)1500
  • 火口(極細炎) イチネンTASCO

    火口(極細炎)

    イチネンTASCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    細かいハンダ付やちょう金、塩ビのバリ取りに適しています。
    火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)約150火炎形状極細炎
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ75mm Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ75mm

    Sakae Fuji(栄製機)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    長さ(mm)(接手)763燃料LPガス(プロパンガス)火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ75接手LS-800熱量(kw)101.2バーナー寸法(mm)152火炎形状棒状炎バーナー火口No.8N
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ60mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ60mmホース5m

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    トラスコ品番816-2426長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)1330燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手LS-800熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)128火炎形状棒状炎バーナー火口No.7N
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース5m

    Sakae Fuji(栄製機)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・3m・10mもセットいたします(別途お見積)。
    用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼トラスコ品番816-2433セット内容火口NO.3C、接手M-100、ホース5M材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム長さ(mm)【接手】94質量(kg)2ホース長さ(m)5火炎温度(℃)1500火口NO.3B接手M-100火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])5.6(4800)火口外径(Φmm)25
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5m

    Sakae Fuji(栄製機)
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    トラスコ品番816-2424長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)1330燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ100接手LS-800熱量(kw)151.2バーナー寸法(mm)200火炎形状棒状炎バーナー火口No.10N
  • プロパンバーナーセット Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット

    Sakae Fuji(栄製機)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP プッシュスイッチ(圧電点火装置)付
    質量(g)(バーナー)813、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手バーナー火口と一体型専用接手組付済熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)670火炎形状棒状炎バーナー火口A-7BU
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ100mm Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ100mm

    Sakae Fuji(栄製機)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手LS-800熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)128火炎形状棒状炎バーナー火口No.7N
  • ガストーチ E-Value

    ガストーチ

    E-Value(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g、HG-200-3P点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)火炎形状集中炎
  • トリガー式プロパンバーナー 新富士バーナー

    トリガー式プロパンバーナー

    新富士バーナー
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性に優れたトリガー式です。 ガスの節約もでき経済的です。 ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
    用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌・消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事仕様トリガー式LPバーナー、空気調整器無し材質ステンレス、樹脂使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 火口(ワイド炎) イチネンTASCO

    火口(ワイド炎)

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    塩ビ管のあぶり、塗装はがしに。 TA379GWに標準付属している火口です。
    幅(mm)(火口)42.2火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)燃焼時間(分)約130火炎形状ワイド炎
  • 自動着火ワイドトーチ イチネンTASCO

    自動着火ワイドトーチ

    イチネンTASCO
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。 交換用火口:すべて取付可能
    用途塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)火口径(mm)42.2燃焼時間(分)130火炎形状幅広いワイド炎
  • 1500℃ プロパンバーナー エスコ

    1500℃ プロパンバーナー

    エスコ
    25,700税込28,270
    1個
    翌日出荷
    プロパンボンベに直接繋げられます。 握りやすい形状の硬質樹脂グリップ。
    用途道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却などあらゆる加熱作業にエスコ品番EA330FA-2全長(mm)920(ホースを除く)質量(kg)2.09ホース長さ(m)3おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ火炎温度(℃)約1500火炎形状棒状炎(火炎長:約800mm)発熱量(kW[kcal/h])約116.3(100000)火口径(Φmm)75
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース5m

    Sakae Fuji(栄製機)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ホースはゴムブレードタイプです。
    用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼トラスコ品番816-2435セット内容火口NO.5、接手M-100、ホース5M材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム長さ(mm)【接手】94質量(kg)2ホース長さ(m)5火炎温度(℃)1500火口NO.5接手M-100火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])16.7(14400)火口外径(Φmm)35
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース3m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース3m

    Sakae Fuji(栄製機)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    空気調節ネジを上下に回して炎形状を調節できます。 ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・5m・10mもセットいたします(別途お見積)。
    用途水道工事、ガス配管、小物焼入、電気工事、ガラス材工芸、その他焼入れ作業
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース3m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース3m

    Sakae Fuji(栄製機)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    トラスコ品番816-2423長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ100接手LS-800熱量(kw)151.2バーナー寸法(mm)200火炎形状棒状炎バーナー火口No.10N
  • トーチ・アン (寒冷地対応タイプ) REX(レッキス工業)

    トーチ・アン (寒冷地対応タイプ)

    REX(レッキス工業)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷
    寒冷地対応タイプです。逆さ使用もOKです。
    用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し、凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。点火方式電子着火式

ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

バーナー