絞り込み
火炎形状

幅広フラット炎(4)

棒状炎(14)

集中炎(5)

集中炎(極細)(2)
火炎温度(℃)
- 1500
- 1027(1)
- 1100(1)
- 1200(3)
- 1300(23)
- 1400(6)
- 1450(1)
- 1550(2)
- 1600(8)
- 1700(13)
- 1800(7)
- 1900(2)
- 2000(13)
- 2100(13)
- 2200(3)
- 2350(1)
- 2600(1)
燃焼時間(分)
- 55(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 120(2)
- 130(4)
- 150(2)
ブランド
- Sakae Fuji(栄製機)(14)
- REX(レッキス工業)(3)
- イチネンTASCO(3)
- E-Value(2)
- 新富士バーナー(2)
- プリンス(フカシロ)(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
バーナーとは、ガスなどの燃料を空気中に拡散させて燃焼させる装置。手軽に持ち運びできるため、溶接や塗料剥がし意外にもアウトドアでの調理など幅広いシーンで活躍します。バーナーのタイプは分離型と一体型の2種類。分離型はガスボンベなどのカートリッジを装着して使用することでハイパワーな炎での作業が可能です。一方一体型はカートリッジを基台としガスを充填する方式であるため、分離型に比べてコンパクトであることが特徴。

プロパンバーナー L型 プロパンガスタイプ
新富士バーナー(13件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から4日以内出荷ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応
プロパンバーナーL型
TRUSCO(5件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷から3日以内出荷ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
プロパンバーナーセット
Sakae Fuji(栄製機)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
スパークエース
Sakae Fuji(栄製機)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷安心の日本製 生ガスが出ない安全構造 360°炎が安定 頑丈なのに安価 4つの安があるトーチ本体質量(g)125(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×20×41機能点火装置付火炎温度(℃)1500火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)2.5(2200kcal/h)燃焼時間(分)70火炎形状集中炎適合ボンベR200、HP200火口径(Φmm)20.0
ガストーチ(ボンベなし)
E-Value(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。 ワンタッチ着火、逆さ使用OKです。 使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。用途アウトドアでの炭火着火や料理等に。外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)火炎形状集中炎
プロパンバーナー火口 直径75ミリ
Sakae Fuji(栄製機)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2445全長(mm)152質量(g)320火炎温度(℃)1500火口径(mm)75火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])101.2(87000)ねじサイズオネジM18×1.0
ガストーチGT-X (火口交換可能)
プリンス(フカシロ)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から3日以内出荷縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)仕様空気調整機構付適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5点火方式圧電着火方式火口径(mm)Φ22.2ロックナットΦ32mm着火方式圧電着火方式
トーチ・アン
REX(レッキス工業)¥8,898税込¥9,7881組翌日出荷コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 正立時の安定性がよく、安全です。形式ABT-12火炎温度(℃)1500
プロパンバーナーセット 火口径Φ75mm
Sakae Fuji(栄製機)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP長さ(mm)(接手)763燃料LPガス(プロパンガス)火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ75接手LS-800熱量(kw)101.2バーナー寸法(mm)152火炎形状棒状炎バーナー火口No.8N
プロパンバーナーセット 火口径Φ60mmホース5m
Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUPトラスコ品番816-2426長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)1330燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手LS-800熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)128火炎形状棒状炎バーナー火口No.7N
プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース5m
Sakae Fuji(栄製機)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・3m・10mもセットいたします(別途お見積)。用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼トラスコ品番816-2433セット内容火口NO.3C、接手M-100、ホース5M材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム長さ(mm)【接手】94質量(kg)2ホース長さ(m)5火炎温度(℃)1500火口NO.3B接手M-100火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])5.6(4800)火口外径(Φmm)25
プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5m
Sakae Fuji(栄製機)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUPトラスコ品番816-2424長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)1330燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ100接手LS-800熱量(kw)151.2バーナー寸法(mm)200火炎形状棒状炎バーナー火口No.10N
プロパンバーナーセット
Sakae Fuji(栄製機)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP プッシュスイッチ(圧電点火装置)付質量(g)(バーナー)813、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手バーナー火口と一体型専用接手組付済熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)670火炎形状棒状炎バーナー火口A-7BU
プロパンバーナーセット 火口径Φ100mm
Sakae Fuji(栄製機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手LS-800熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)128火炎形状棒状炎バーナー火口No.7N
トリガー式プロパンバーナー
新富士バーナー¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から5日以内出荷操作性に優れたトリガー式です。 ガスの節約もでき経済的です。 ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌・消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事仕様トリガー式LPバーナー、空気調整器無し材質ステンレス、樹脂使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500RoHS指令(10物質対応)対応
火口(ワイド炎)
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷塩ビ管のあぶり、塗装はがしに。 TA379GWに標準付属している火口です。幅(mm)(火口)42.2火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)燃焼時間(分)約130火炎形状ワイド炎
自動着火ワイドトーチ
イチネンTASCO¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。 交換用火口:すべて取付可能用途塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)火口径(mm)42.2燃焼時間(分)130火炎形状幅広いワイド炎
1500℃ プロパンバーナー
エスコ¥25,700税込¥28,2701個翌日出荷プロパンボンベに直接繋げられます。 握りやすい形状の硬質樹脂グリップ。用途道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却などあらゆる加熱作業にエスコ品番EA330FA-2全長(mm)920(ホースを除く)質量(kg)2.09ホース長さ(m)3おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ火炎温度(℃)約1500火炎形状棒状炎(火炎長:約800mm)発熱量(kW[kcal/h])約116.3(100000)火口径(Φmm)75
プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース5m
Sakae Fuji(栄製機)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ホースはゴムブレードタイプです。用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼トラスコ品番816-2435セット内容火口NO.5、接手M-100、ホース5M材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム長さ(mm)【接手】94質量(kg)2ホース長さ(m)5火炎温度(℃)1500火口NO.5接手M-100火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])16.7(14400)火口外径(Φmm)35
プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース3m
Sakae Fuji(栄製機)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から8日以内出荷空気調節ネジを上下に回して炎形状を調節できます。 ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・5m・10mもセットいたします(別途お見積)。用途水道工事、ガス配管、小物焼入、電気工事、ガラス材工芸、その他焼入れ作業
プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース3m
Sakae Fuji(栄製機)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUPトラスコ品番816-2423長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ100接手LS-800熱量(kw)151.2バーナー寸法(mm)200火炎形状棒状炎バーナー火口No.10N
トーチ・アン (寒冷地対応タイプ)
REX(レッキス工業)¥859~税込¥945~1本3日以内出荷から4日以内出荷寒冷地対応タイプです。逆さ使用もOKです。用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し、凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。点火方式電子着火式