絞り込み
火炎形状
火炎形状
幅広フラット炎(4)
火炎形状
集中炎(5)
火炎形状
集中炎(極細)(2)
火炎温度(℃)
  • 1500
  • 1100(1)
  • 1200(2)
  • 1300(21)
  • 1400(4)
  • 1450(1)
  • 1550(1)
  • 1600(8)
  • 1700(13)
  • 1800(1)
  • 1900(2)
  • 2000(13)
  • 2100(13)
  • 2200(3)
燃焼時間(分)
  • 55(2)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 120(2)
  • 130(4)
  • 150(2)
ブランド
  • E-Value(2)
  • REX(レッキス工業)(3)
  • Sakae Fuji(栄製機)(3)
  • SK11(1)
  • イチネンTASCO(3)
  • プリンス(フカシロ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「火炎形状」から絞り込む
幅広フラット炎
幅広フラット炎(4)
集中炎
集中炎(5)
集中炎(極細)
集中炎(極細)(2)
  • ガストーチ Sakae Fuji(栄製機)

    ガストーチ

    Sakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎 専用ボンベで即逆さ使用OK。 ワンタッチ着火。軽量・低重心
    セット内容バーナー本体、カートリッジボンベ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×35×36火炎温度(℃)約1500燃焼時間(分)約80火炎形状集中炎発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100]火口径(Φmm)20
  • スパークエース Sakae Fuji(栄製機)

    スパークエース

    Sakae Fuji(栄製機)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    安心の日本製 生ガスが出ない安全構造 360°炎が安定 頑丈なのに安価 4つの安があるトーチ
    本体質量(g)125(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×20×41機能点火装置付火炎温度(℃)1500火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)2.5(2200kcal/h)燃焼時間(分)70火炎形状集中炎適合ボンベR200、HP200火口径(Φmm)20.0
  • ハンディガストーチ プリンス(フカシロ)

    ハンディガストーチ

    プリンス(フカシロ)(5件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。
    付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)着火方式圧電着火方式
  • ガストーチ ワイド SK11

    ガストーチ ワイド

    SK11(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲を均一に加熱することが可能なガストーチです。
    用途塗装の剥がし、料理や塩ビパイプの曲げ加工
  • ガストーチ(ボンベなし) E-Value

    ガストーチ(ボンベなし)

    E-Value(5件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。 ワンタッチ着火、逆さ使用OKです。 使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
    用途アウトドアでの炭火着火や料理等に。外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)火炎形状集中炎
  • トーチ・アン REX(レッキス工業)

    トーチ・アン

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    コンパクトでワンタッチ、自動一発着火、逆さ使用もOKです。 空気調節機能付です。
    用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し。 凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。仕様電子着火式トラスコ品番123-0662質量(g)700内容量(g)200火炎温度(℃)1500発熱量(kcal/h)2000燃焼時間(分)55/缶
  • 火口(極細炎) イチネンTASCO

    火口(極細炎)

    イチネンTASCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    細かいハンダ付やちょう金、塩ビのバリ取りに適しています。
    火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)約150火炎形状極細炎
  • スパークエース Sakae Fuji(栄製機)

    スパークエース

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    使い易いガンタイプで作業時間短縮できます。 微調ニードル、空気調節リング採用で最適な炎に調整可能です。 炎の集中度が高いバーナーです。
    付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)250(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×25×50火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)200-230熱量(kw)3燃焼時間(分)60火炎形状集中炎全質量(g)620適用可能カートリッジR200・HP200
  • ガストーチGT-X (火口交換可能) プリンス(フカシロ)

    ガストーチGT-X (火口交換可能)

    プリンス(フカシロ)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷
    縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
    用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)仕様空気調整機構付適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5点火方式圧電着火方式火口径(mm)Φ22.2ロックナットΦ32mm着火方式圧電着火方式
  • トーチ・アン REX(レッキス工業)

    トーチ・アン

    REX(レッキス工業)
    ¥8,898税込¥9,788
    1組
    翌日出荷
    コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 正立時の安定性がよく、安全です。
    形式ABT-12火炎温度(℃)1500
  • ガストーチ E-Value

    ガストーチ

    E-Value(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g、HG-200-3P点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)火炎形状集中炎
  • 火口(ワイド炎) イチネンTASCO

    火口(ワイド炎)

    イチネンTASCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    塩ビ管のあぶり、塗装はがしに。 TA379GWに標準付属している火口です。
    幅(mm)(火口)42.2火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)燃焼時間(分)約130火炎形状ワイド炎
  • 自動着火ワイドトーチ イチネンTASCO

    自動着火ワイドトーチ

    イチネンTASCO
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    4日以内出荷
    幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。 交換用火口:すべて取付可能
    用途塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)火口径(mm)42.2燃焼時間(分)130火炎形状幅広いワイド炎
  • トーチ・アン (寒冷地対応タイプ) REX(レッキス工業)

    トーチ・アン (寒冷地対応タイプ)

    REX(レッキス工業)
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    当日出荷
    寒冷地対応タイプです。逆さ使用もOKです。
    用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し、凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。点火方式電子着火式

『バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

ガストーチ・トーチバーナー