絞り込み
火炎形状
火炎形状
スクリュー炎(1)
火炎形状
棒状炎(1)
火炎形状
集中炎(1)
火炎温度(℃)
  • 1500(1)
  • 1600(1)
  • 1700(1)
燃焼時間(分)
  • 70(1)
  • 90(1)
ブランド
  • エスコ
  • 新富士バーナー(48)
  • イチネンTASCO(36)
  • プリンス(フカシロ)(29)
  • REX(レッキス工業)(29)
  • Sakae Fuji(栄製機)(24)
  • アサダ(16)
  • SK11(9)
  • 千代田精機(7)
  • TRUSCO(7)
  • 阪口製作所(7)
  • TSオリジナル(高翔産業)(7)
  • 高森コーキ(3)
  • オリエンテック(3)
  • E-Value(2)
  • イワタニ(2)
  • KONTEC(コンテック)(2)
  • 新ダイワ(2)
  • プリンス(Prince Gas)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 190g ガスボンベ(12本) エスコ

    190g ガスボンベ(12本)

    エスコ
    8,080税込8,888
    1個
    翌日出荷
    交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。
    成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体エスコ品番EA303S-1A主な適合トーチEA303EB容器寸法(Φ×mm)65×200
  • ガット(EA330BA用) エスコ

    ガット(EA330BA用)

    エスコ
    2,760税込3,036
    1個
    翌日出荷
    ねじサイズM22
  • 1500℃ プロパンバーナー エスコ

    1500℃ プロパンバーナー

    エスコ
    25,700税込28,270
    1個
    翌日出荷
    プロパンボンベに直接繋げられます。 握りやすい形状の硬質樹脂グリップ。
    用途道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却などあらゆる加熱作業に火炎形状棒状炎(火炎長:約800mm)火炎温度(℃)約1500エスコ品番EA330FA-2全長(mm)920(ホースを除く)質量(kg)2.09ホース長さ(m)3おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ発熱量(kW[kcal/h])約116.3(100000)火口径(Φmm)75
  • 170g ガス/カセット(EA303YF-6用) エスコ

    170g ガス/カセット(EA303YF-6用)

    エスコ(1件のレビュー)
    700税込770
    1本
    翌日出荷
    替ボンベ。
    エスコ品番EA303YF-16適合品番EA303YF-6、EA704A-1
  • 1700℃ 自動着火パワートーチ エスコ

    1700℃ 自動着火パワートーチ

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。 各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
    火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90仕様自動点火、横型(軽量)タイプ成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)エスコ品番EA303FA-3質量(g)480(火口のみ:130)適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169火口径(Φmm)16
  • 1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式) エスコ

    1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    操作性に優れたヨコ型トリガー方式。 ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。 半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。 その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。
    火炎形状強力集中炎火炎温度(℃)1000~1600燃焼時間(分)約70仕様自動着火式成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-1質量(g)550使用ガスEA303FA-10ガス容量(g)220ガス消費量(g/h)約253火口径(Φmm)20
  • アセチレンバーナーキット エスコ

    アセチレンバーナーキット

    エスコ
    66,900税込73,590
    1個
    翌日出荷
    酸素なしで高温が得られます。

ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

バーナー