絞り込み
火炎形状

スクリュー炎(3)

棒状炎(10)

集中炎(5)
火炎温度(℃)
- 1450(1)
- 1500(13)
- 1550(1)
- 1800(1)
- 1900(2)
燃焼時間(分)
- 50(1)
- 60(4)
- 70(2)
- 80(2)
ブランド
- Sakae Fuji(栄製機)
- 新富士バーナー(48)
- イチネンTASCO(36)
- プリンス(フカシロ)(29)
- REX(レッキス工業)(29)
- アサダ(16)
- SK11(9)
- エスコ(7)
- 千代田精機(7)
- TRUSCO(7)
- 阪口製作所(7)
- TSオリジナル(高翔産業)(7)
- 高森コーキ(3)
- オリエンテック(3)
- E-Value(2)
- イワタニ(2)
- KONTEC(コンテック)(2)
- 新ダイワ(2)
- プリンス(Prince Gas)(2)
- ブランドをもっと見る

スパークエース
Sakae Fuji(栄製機)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷安心の日本製 生ガスが出ない安全構造 360°炎が安定 頑丈なのに安価 4つの安があるトーチ火炎形状集中炎火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)70火炎の長さ(mm)150-200火口径(Φmm)20.0熱量(kw)2.5(2200kcal/h)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×20×41本体質量(g)125(ボンベ含まず)適合ボンベR200、HP200機能点火装置付
プロパンバーナーセット
Sakae Fuji(栄製機)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
スパークエース
Sakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本ほか当日出荷ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。 細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。 プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。 空気調整リングで炎も調整可能火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジR200トラスコ品番327-7984質量(g)550外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ)火炎温度(℃)約1800火口径(mm)Φ14火炎の長さ(mm)100~150熱量(kw)3.0燃焼時間(分)約60適用可能カートリッジR200・HP200
スパークエース
Sakae Fuji(栄製機)¥6,398~税込¥7,038~1本ほか当日出荷から翌々日出荷従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。 特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。火炎形状棒状系集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)195(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×31×47火炎温度(℃)1450火口径(mm)Φ22.4火炎の長さ(mm)200-250熱量(kw)3.4燃焼時間(分)60全質量(g)565適用可能カートリッジR200・HP200
スパークエース(ボンベ付)
Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付けが可能です。 高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備! ジェットスクリュー炎で、高温・高カロリーなバーナーです。 空気調整リングで炎自由自在。火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジHP200本体質量(g)245(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×79内容量(g)200火炎温度(℃)1900火口径(mm)Φ16.0火炎の長さ(mm)100-150熱量(kw)3.4燃焼時間(分)50全質量(g)595適用可能カートリッジR200・HP200
プロパンバーナー握り付きホース3M
Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ホースはゴムブレードタイプです。握り付き(ガス調節部含む)トラスコ品番816-2411材質合成ゴム+化学繊維質量(g)956ホース長さ(m)3
プロパンバーナー握り付きホース2M
Sakae Fuji(栄製機)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷トラスコ品番816-2409長さ(mm)(バルブ)150質量(kg)0.77ホース長さ(m)2ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
スーパーエース
Sakae Fuji(栄製機)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷再点火時も炎調節は不要。 点火消火がレバー操作で片手で可能。 空気調節レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジHP200質量(g)610本体質量(g)240(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×42×87火炎温度(℃)1900火口径(mm)Φ16.0火炎の長さ(mm)100-110熱量(kw)3.8燃焼時間(分)80全質量(g)610適用可能カートリッジR200・HP200
プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース5m
Sakae Fuji(栄製機)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・3m・10mもセットいたします(別途お見積)。用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500トラスコ品番816-2433セット内容火口NO.3C、接手M-100、ホース5M材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム長さ(mm)【接手】94質量(kg)2ホース長さ(m)5火口NO.3B接手M-100発熱量(kW[kcal/h])5.6(4800)火口外径(Φmm)25
プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース3m
Sakae Fuji(栄製機)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUPトラスコ品番816-2423長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ100接手LS-800熱量(kw)151.2バーナー寸法(mm)200火炎形状棒状炎バーナー火口No.10N
プロパンバーナーセット
Sakae Fuji(栄製機)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP プッシュスイッチ(圧電点火装置)付火炎形状棒状炎質量(g)(バーナー)813、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手バーナー火口と一体型専用接手組付済熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)670バーナー火口A-7BU
プロパンバーナー火口 直径75ミリ
Sakae Fuji(栄製機)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷火炎形状棒状炎適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2445全長(mm)152質量(g)320火炎温度(℃)1500火口径(mm)75発熱量(kW[kcal/h])101.2(87000)ねじサイズオネジM18×1.0
プロパンバーナー握り付きホース10M
Sakae Fuji(栄製機)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷トラスコ品番816-2408長さ(mm)150質量(kg)2.26ホース長さ(m)10ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
プロパンバーナーセット 火口径Φ75mm
Sakae Fuji(栄製機)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP長さ(mm)(接手)763燃料LPガス(プロパンガス)火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ75接手LS-800熱量(kw)101.2バーナー寸法(mm)152火炎形状棒状炎バーナー火口No.8N
プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース5m
Sakae Fuji(栄製機)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ホースはゴムブレードタイプです。用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500トラスコ品番816-2435セット内容火口NO.5、接手M-100、ホース5M材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム長さ(mm)【接手】94質量(kg)2ホース長さ(m)5火口NO.5接手M-100発熱量(kW[kcal/h])16.7(14400)火口外径(Φmm)35
プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース3m
Sakae Fuji(栄製機)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷空気調節ネジを上下に回して炎形状を調節できます。 ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・5m・10mもセットいたします(別途お見積)。用途水道工事、ガス配管、小物焼入、電気工事、ガラス材工芸、その他焼入れ作業
スーパーエース
Sakae Fuji(栄製機)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷再点火時も炎調節は不要。 点火・消火がレバー操作で片手で可能。 空気調整レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジHP200トラスコ品番292-4986質量(g)630本体質量(g)280(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×48×86火炎温度(℃)1550火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)3.6燃焼時間(分)60全質量(g)630適用可能カートリッジR200・HP200
プロパンバーナーセット 火口径Φ100mm
Sakae Fuji(栄製機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP火炎形状棒状炎長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手LS-800熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)128バーナー火口No.7N