絞り込み
ブランド
  • ヒロ・コーポレーション
  • モノタロウ(233)
  • ケルヒャー(1,357)
  • エスコ(1,269)
  • CONDOR(山崎産業)(1,163)
  • テラモト(1,045)
  • ミヅシマ工業(668)
  • 八ツ矢工業(445)
  • TRUSCO(387)
  • アズマ工業(314)
  • ラバーメイド(249)
  • スーパー工業(248)
  • 工進(244)
  • 3M(スリーエム)(241)
  • ニルフィスク(236)
  • オーエ(221)
  • 日本サニパック(210)
  • アイセン(201)
  • ハウスホールドジャパン(193)
  • リス(191)
  • アサダ(177)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイル高圧洗浄機 ヒロ・コーポレーション

    モバイル高圧洗浄機

    ヒロ・コーポレーション
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    洗車、掃除、園芸、ペット自分なりの使い方が出来る!。ペットボトル・ホース・2種類の方法で給水ができて、使う場所を選ばない。最大約66分の連続稼働が可能。折りたたむことが出来るので、使わない時もコンパクトに収納!
    用途洗車、園芸、掃除付属品5モード切替ノズル、発泡洗浄ノズルセット、自給用ホース(5m)、ペットボトル用アダプター(Φ28mm、Φ32mm)、自給用ホース固定クリップ×4(2個実装済)、〇リング×4(2個実装済)、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書電源DC5V/2A定格消費電力(W)80使用時間(分)水圧1:66、水圧2:45、水圧3:26水量(L/min)噴射:2.8充電時間(約)3時間30分バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池4000(7.4V 4000mAh×2 29.6Wh)適合水圧(MPa)(1)0.5、(2)1、(3)1.5
  • マルチクッションマットM ヒロ・コーポレーション

    マルチクッションマットM

    ヒロ・コーポレーション
    999税込1,099
    1枚
    3日以内出荷
    膝をつく作業時に衣類の汚れを防ぐ。ふわっとした感触で長時間作業も優しくサポート。サッとひと拭きお手入れ簡単
    ブラック質量(g)160サイズ(cm)34×34×2素材PVC、NBR発泡ニトリルゴム
  • 2WAYコードレスマルチポリッシャー ヒロ・コーポレーション

    2WAYコードレスマルチポリッシャー

    ヒロ・コーポレーション
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷
    ハンディタイプ、スティックタイプの2WAY仕様のマルチブラシです。スティックの調整は81cm~113cmまで調節可能。用途に合わせた3タイプのブラシ付。ヘッド角度は2段階に調節可能です。ロッドを外して、ハンディタイプでもご使用いただけます。
    用途あらゆる場所のお掃除に付属品平型ブラシ、コーナーブラシ、丸型ブラシ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書材質ABS樹脂、アルミニウム、ナイロン長さ(mm)スティック調整可能長さ:810~1130高さ(mm)1130質量(g)620電源USB充電式角度(°)ヘッド調整可能角度:ストレート、45入力5V1A充電時間(時間)4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh使用可能時間(分間)85~100寸法縦(mm)105寸法横(mm)105防水保護等級IPX6
  • 超吸水 Flyingポケットクロス ヒロ・コーポレーション

    超吸水 Flyingポケットクロス

    ヒロ・コーポレーション
    499税込549
    1枚
    5日以内出荷
    マイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。 四隅にある三角ポケットに両手を入れて使う事で、広大なボディー面やガラス面、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れます。 大きなボンネットやボディーサイド面の水拭きも速攻仕上げ可能です。 洗車に限らず、キッチン・トイレ・お風呂・家電製品・家具・窓・鏡などの汚れの掃除にもオススメです。
    用途車などの洗浄に。寸法(mm)400×750、(三角)150×150
  • 馬毛100% 洋服ブラシ ヒロ・コーポレーション

    馬毛100% 洋服ブラシ

    ヒロ・コーポレーション
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    馬毛100%使用した洋服用のブラシです。洋服についたほこりや花粉取りに最適です。
    用途洋服用、花粉取り本体質量(g)72毛材馬毛100%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×185×40
  • マルチクッションマットL ヒロ・コーポレーション

    マルチクッションマットL

    ヒロ・コーポレーション
    1,398税込1,538
    1枚
    3日以内出荷
    膝をつく作業時に衣類の汚れを防ぐ。ふわっとした感触で長時間作業も優しくサポート。サッとひと拭きお手入れ簡単
    ブラック質量(g)170サイズ(cm)45×27×2素材PVC、NBR発泡ニトリルゴム

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品