絞り込み
ブランド
- ヒロ・コーポレーション
- モノタロウ(176)
- ケルヒャー(1,254)
- CONDOR(山崎産業)(895)
- エスコ(764)
- テラモト(506)
- 八ツ矢工業(442)
- TRUSCO(377)
- アズマ工業(286)
- ラバーメイド(242)
- 3M(スリーエム)(207)
- オーエ(206)
- 工進(203)
- アイセン(195)
- ハウスホールドジャパン(189)
- 日本サニパック(158)
- LEC(レック)(155)
- ETTORE(エトレ)(141)
- オルディ(139)
- リス(126)
- WPH(123)
- ブランドをもっと見る
特価

モバイル高圧洗浄機
ヒロ・コーポレーション¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷洗車、掃除、園芸、ペット自分なりの使い方が出来る!。ペットボトル・ホース・2種類の方法で給水ができて、使う場所を選ばない。最大約66分の連続稼働が可能。折りたたむことが出来るので、使わない時もコンパクトに収納!用途洗車、園芸、掃除付属品5モード切替ノズル、発泡洗浄ノズルセット、自給用ホース(5m)、ペットボトル用アダプター(Φ28mm、Φ32mm)、自給用ホース固定クリップ×4(2個実装済)、〇リング×4(2個実装済)、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書電源DC5V/2A定格消費電力(W)80使用時間(分)水圧1:66、水圧2:45、水圧3:26水量(L/min)噴射:2.8充電時間(約)3時間30分バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池4000(7.4V 4000mAh×2 29.6Wh)適合水圧(MPa)(1)0.5、(2)1、(3)1.5
2WAYコードレスマルチポリッシャー
ヒロ・コーポレーション¥5,398税込¥5,9381台翌日出荷ハンディタイプ、スティックタイプの2WAY仕様のマルチブラシです。スティックの調整は81cm~113cmまで調節可能。用途に合わせた3タイプのブラシ付。ヘッド角度は2段階に調節可能です。ロッドを外して、ハンディタイプでもご使用いただけます。用途あらゆる場所のお掃除に付属品平型ブラシ、コーナーブラシ、丸型ブラシ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書材質ABS樹脂、アルミニウム、ナイロン長さ(mm)スティック調整可能長さ:810~1130高さ(mm)1130質量(g)620電源USB充電式角度(°)ヘッド調整可能角度:ストレート、45入力5V1A充電時間(時間)4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh使用可能時間(分間)85~100寸法縦(mm)105寸法横(mm)105防水保護等級IPX6
超吸水 Flyingポケットクロス
ヒロ・コーポレーション¥499税込¥5491枚5日以内出荷マイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。 四隅にある三角ポケットに両手を入れて使う事で、広大なボディー面やガラス面、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れます。 大きなボンネットやボディーサイド面の水拭きも速攻仕上げ可能です。 洗車に限らず、キッチン・トイレ・お風呂・家電製品・家具・窓・鏡などの汚れの掃除にもオススメです。用途車などの洗浄に。寸法(mm)400×750、(三角)150×150
馬毛100% 洋服ブラシ
ヒロ・コーポレーション¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷馬毛100%使用した洋服用のブラシです。洋服についたほこりや花粉取りに最適です。用途洋服用、花粉取り本体質量(g)72毛材馬毛100%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×185×40