絞り込み
ブランド
- アリミツ
- モノタロウ(14)
- ケルヒャー(886)
- 工進(371)
- スーパー工業(244)
- アサダ(177)
- WPH(123)
- エスコ(103)
- フルテック(64)
- アイリスオーヤマ(59)
- 京セラインダストリアルツールズ(59)
- ニルフィスク(49)
- 日動工業(46)
- 中部高圧ホース(36)
- 蔵王産業(33)
- マキタ(31)
- アノービリバベリー(29)
- REX(レッキス工業)(27)
- 精和産業(26)
- 東洋国際(26)
- テナントカンパニー(24)
- ブランドをもっと見る
質量(kg)
- 12(1)
- 19(1)
- 40(2)
- 48(4)
- 110(1)
- 148(1)
- 153(1)
- 165(1)
- 167(1)

高圧洗浄機(冷水タイプ)
アリミツ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷軽量・コンパクト設計です。用途洗車・ビルメンテナンス・パイプ洗浄・厨房洗浄・雑洗浄に。幅(mm)318質量(kg)12高さ(mm)259奥行(mm)240消費電力(W)1000電源単相100V電源コード(m)5給水方式水道直結タイプ騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/78dB(50Hz/60Hz)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.2/7.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6.4/5.9
TRY-245・345・395用ホースリール
アリミツ¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷トラスコ品番101-6859適合機種TRY-245・345・395質量(kg)5本体寸法(mm)710×450×860
高圧洗浄機(冷水タイプ)
アリミツ¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷ワンタッチカプラー付高圧ホースを採用しています。幅(mm)370質量(kg)19高さ(mm)726奥行(mm)621消費電力(W)830電源単相100V給水方式水道直結タイプ
高圧温水洗浄機/AHCシリーズ
アリミツ¥639,800~税込¥703,780~1台3日以内出荷高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。 ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。 ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
高圧洗浄機
アリミツ¥479,800税込¥527,7801台31日以内出荷出力(kW)3.7周波数(Hz)50/60電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)30.1
高圧洗浄機
アリミツ¥479,800税込¥527,7801台31日以内出荷出力(kW)3.7周波数(Hz)60電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)36.2
高圧洗浄機
アリミツ¥389,800税込¥428,7801台4日以内出荷トラスコ品番855-6211質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)10機能自動ON/OFFノズルHJG120-30VAN理論吐出量(L/min)10.3
高圧洗浄機
アリミツ¥469,800税込¥516,7801台4日以内出荷トラスコ品番855-6210質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)9機能自動ON/OFFノズルHJG120-30VAN理論吐出量(L/min)12.4
高圧洗浄機
アリミツ¥389,800税込¥428,7801台4日以内出荷トラスコ品番855-6209質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)20.6
高圧洗浄機
アリミツ¥439,800税込¥483,7801台4日以内出荷トラスコ品番855-6208質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)24.8
高圧洗浄機
アリミツ¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷トラスコ品番855-6207質量(kg)40出力(kW)1.5電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5.5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)12.3
高圧洗浄機
アリミツ¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷トラスコ品番855-6206質量(kg)40出力(kW)1.5電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)14.8