絞り込み
シリーズ
- その他(1)
ブランド
- 蔵王産業
- モノタロウ(176)
- ケルヒャー(1,251)
- CONDOR(山崎産業)(895)
- エスコ(776)
- テラモト(506)
- 八ツ矢工業(443)
- TRUSCO(376)
- アズマ工業(285)
- ラバーメイド(244)
- 3M(スリーエム)(207)
- オーエ(205)
- 工進(203)
- アイセン(195)
- ハウスホールドジャパン(188)
- 日本サニパック(156)
- LEC(レック)(156)
- ETTORE(エトレ)(141)
- オルディ(140)
- リス(128)
- WPH(123)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

Vittorio スイーパー
蔵王産業(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷電源不要、押して歩くだけでゴミの回収が可能です。壁際のゴミをしっかり回収できる2つの回転ブラシ付きです。清掃幅は約650mmです。ほうき・ちりとりをこの一台で。立てて収納が可能なので置き場所にも困りません。用途ホコリ、落葉等の清掃作業。材質樹脂質量(kg)約8.7容量(L)ダストホッパー:約20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約690×670×270~808清掃能力(m2/h)2300清掃幅(cm)約65ブラシ回転ブラシ・メインブラシブラシ幅(mm)メイン:約350操作方法歩行手押し
高圧洗浄機 Vittorio Z1
蔵王産業(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。軽量・コンパクトで、持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。用途車・家周りの洗浄。常用圧力(MPa)6.5吐出水量(L/h)【最大】490、【常用】300材質樹脂質量(kg)約4.2電流(A)10消費電力(W)1010電源単相最高許容圧力(MPa)9
高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ
蔵王産業(7件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から4日以内出荷高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
Vittorio Oリング5.1×1.6
蔵王産業¥49税込¥541個当日出荷Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2用のOリングです。用途交換用パーツ。質量(g)約0.2シリーズVittorio対応機種Z1、Z2用
高圧洗浄機 Vittorio
蔵王産業¥26,980税込¥29,6781台当日出荷モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。10mの高圧ホースと10mの延長高圧ホースを標準付属しています。用途車・家周りの洗浄。材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大420、常用310最高許容圧力(MPa)13
Oリング10*2.5
蔵王産業¥49税込¥541個当日出荷Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機用パーツです。Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2、Z3、Z4用のOリングです。用途交換用パーツ。質量(g)約0.2対応機種Z1、Z2、Z3、Z4用
高圧洗浄機 Vittorio Z2
蔵王産業(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。標準で10mの高圧ホースが付属しています。用途車・家周りの洗浄。常用圧力(MPa)6.5吐出水量(L/h)【最大】470、【常用】300材質樹脂質量(kg)約4.9電流(A)10消費電力(W)1010電源単相100V 50/60Hz電源コード(m)5絶縁方式本体:二重絶縁方式最高許容圧力(MPa)10本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)645×310×300水温(℃)許容:40以下
フォームランス
蔵王産業¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷きめ細かい泡を出せるフォームランスです。Vittorio100V高圧洗浄機に使用できます。用途泡洗浄に。適合機種Vittorio100Vシリーズ
高圧洗浄機 Vittorio
蔵王産業¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。用途車・家周りの洗浄。付属品高圧ホースリール材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大410、常用320最高許容圧力(MPa)13
電動デッキブラシ2型・4型
蔵王産業¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷軽量コンパクト。ブラシが交互回転で振られない用途大浴場・工場の床・コンクリート高さ(mm)1000~1300電源(V)100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])1300コード長さ(m)15
エンジン洗浄機
蔵王産業¥48,980税込¥53,8781台翌日出荷エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。用途農機具等の洗浄作業。最大吐出圧力(MPa)12常用吐出圧力(MPa)10最大吐出量(L/h)420吐出水量(L/h)常用:360付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン材質金属本体質量(kg)16.4燃料タンク容量(L)1.5水温(℃)許容:40排気量(cc)エンジン:87
高圧洗浄機 静音タイプ
蔵王産業¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷Vittorioシリーズ初の静音モデルです。静音タイプの高圧洗浄機です。従来商品と比較し騒音値約20%カットしました。High/Lowの2モード切替式です。ガン・ランス・ノズル高圧ホース・電源コードを本体背面に収納可能です。用途車・家周りの洗浄。質量(kg)約6.4電源AC100V(50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×391×297常用吐出圧力(MPa)7.0MPa(High)/4.5MPa(Low)吐出水量(L/h)【常用】300(High)/240(Low)【最大】450最高許容圧力(MPa)11
高圧洗浄機 ハイブリッド
蔵王産業¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷AC/DC両用で場所を選ばない高圧洗浄機です。AC/DC両用タイプの高圧洗浄機です。コンセントがあるところではACモードで高圧洗浄が可能です。コンセントのないところではバッテリーで洗浄ができます。本体背面にすっき収納できます。用途車・家周りの洗浄。幅(mm)375質量(kg)約8.8高さ(mm)700奥行(mm)280電源AC100V / DC36V (50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸常用圧力(MPa)(AC)7.5 / (DC)Low2.5・Normal3.8・High4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×280×700吐出水量(L/h)【常用】(AC)300 / (DC)Low62・Normal180・High210【最大】360最高許容圧力(MPa)12
エンジン洗浄機
蔵王産業¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷エンジン式の高圧洗浄機です。16MPaの吐出圧力があります。丈夫な高圧ゴムホース10mを付属しています。標準で2種類のノズルを付属しています。ハンドルを付け替えてコンパクトに収納できます。ノーパンクタイヤ使用。オイルがなくなると停止するオイルアラート付。やけど防止のマフラーカバー付。ポンプ焼き付き防止のサーマルバルブ。用途洗浄作業に。方式取水方式:水道直結/自吸常用吐出圧力(MPa)16燃料タンク容量(L)約3吐出水量(L/min)常用:8排気量(cc)212
真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌
蔵王産業¥99,980税込¥109,9781台当日出荷吸引側に抗菌加工済みのHEPAフィルター、排気側に高性能フィルターを搭載しています。抗菌プラスチック採用品です。付属品バキュームホース、延長管(2本)、マスターツール、丸ブラシ、平隙目口、ハンドパイプ、ツールホルダー、導電ラバー、カーペット用アタッチメント、ハードフロアー用アタッチメント、マイクロファイバーバッグトラスコ品番377-5826質量(kg)6電源(V)単相100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×390×315定格出力(W)1050集塵容量(L)8電源コード(m)8騒音値(dB)54最大風量(m3/min)3.24電源周波数(Hz)50/60回収容量(L)8最大真空圧(kPa)25.2RoHS指令(10物質対応)対応
カークリーナー
蔵王産業¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷高圧洗浄機だけでなく、これ1台で車の清掃はすべて行えます。 泡洗浄、バキューム、吹き飛ばしの3つの機能をひとまとめにした便利な1台です。 スイッチ一つで高圧洗浄機とバキュームクリーナーの切り替えができます。 きめ細かい泡を出せるフォームランス付きです。 伸縮ハンドルとタイヤ付きで移動も楽に行えます。 モノトーンデザインで周りとも調和し、コンパクト設計です。用途清掃作業。付属品フォームランス電源(V)単層100(50/60HZ)消費電力(W)(洗浄機)1200、(バキューム)800方式取水:水道直結/自吸定格電流(A)7.2常用圧力(MPa)7吐出水量(L/h)常用:300
プールクリーナー・ミニ 2Plus
蔵王産業¥96,980税込¥106,6781台(2.8kg)4日以内出荷コードレス水中掃除機用途プール清掃に使う水中掃除機付属品ブラシヘッド・マイクロフィルター・1.5延長ポール幅(mm)314高さ(mm)696奥行(mm)176充電時間2~3時間バッテリー容量(mAh)2000mAh水温(℃)4~43運転時間(時間)~1