絞り込み
ブランド
  • スーパー工業
  • モノタロウ(234)
  • ケルヒャー(1,361)
  • エスコ(1,252)
  • CONDOR(山崎産業)(1,161)
  • テラモト(1,046)
  • ミヅシマ工業(653)
  • 八ツ矢工業(445)
  • TRUSCO(386)
  • 工進(375)
  • アズマ工業(313)
  • ラバーメイド(247)
  • 3M(スリーエム)(241)
  • ニルフィスク(235)
  • オーエ(221)
  • 日本サニパック(213)
  • アイセン(201)
  • ハウスホールドジャパン(195)
  • リス(188)
  • アサダ(177)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックカプラー スーパー工業

    クイックカプラー

    スーパー工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スーパー工業専用接続金具です。工具なしで簡単に取り外しが行えて耐久性に優れています。カプラー部は共通仕様で、管取付部のサイズが異なっていても接続が可能です。
  • 可変ノズル スーパー工業

    可変ノズル

    スーパー工業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    接続部:1/4メスネジ。噴射角度を自在にコントロール可能です(~80°)。1/4メスネジタイプです。
    適合圧力(MPa)21以下水温(℃)90以下
  • トルネードノズル スーパー工業

    トルネードノズル

    スーパー工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲を効率よく洗浄可能です。ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。
    用途タービンガンをトルネードノズルに変更できます。質量(kg)1
  • タービンガンASY(噴口無) スーパー工業

    タービンガンASY(噴口無)

    スーパー工業
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    レバーの切り替えで、直射と拡散が可能です、別途噴口(ノズル)をお選びください。
  • トルネードノズル スーパー工業

    トルネードノズル

    スーパー工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲を効率よく洗浄可能です。ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。タービンランストルネード取付用部材ASY(040410032)を使用すると、タービンガンにトルネードノズルを取付することができます。
  • モーター式高圧洗浄機SH-0807-2 スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機SH-0807-2

    スーパー工業
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    プロユース100V高圧洗浄機です。軽量コンパクトで高耐久です。自吸・水道直結の2WAYに対応します。
    トラスコ品番621-8847幅(mm)265質量(kg)15.5高さ(mm)245奥行(mm)380電源(V)単相100消費電力(W)1300コード長さ(m)5回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1450/1750給水方式自吸式・水道直結式吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.0/8.0吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6
  • 延長用高圧ホース1/4×8m スーパー工業

    延長用高圧ホース1/4×8m

    スーパー工業
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番113-5800適合機種SEC-1013-2/BLUE CLEAN 1440質量(kg)3長さ(m)8
  • ワンタッチカプラ SUS スーパー工業

    ワンタッチカプラ SUS

    スーパー工業
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い高圧洗浄機用接続金具です。ステンレス仕様で耐久性に優れており、工具無しで簡単に取り外しができます。
  • クイックカプラー スーパー工業

    クイックカプラー

    スーパー工業
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    スーパー工業専用接続金具です。工具なしで簡単に取り外しが行えて耐久性に優れています。カプラー部は共通仕様で、管取付部のサイズが異なっていても接続が可能です。
  • 可変ノズル スーパー工業

    可変ノズル

    スーパー工業
    9,098税込10,008
    1個
    3日以内出荷
    噴射角度を自在にコントロール可能です(~80°)。1/4メスネジタイプです。
  • 高圧ホースASY スーパー工業

    高圧ホースASY

    スーパー工業
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
  • エンジン式高圧洗浄機 スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機

    スーパー工業
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。
    用途自家用車の洗浄トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄口蹄疫対策搬入車輌の洗浄林業機械の洗浄電源エンジン給水方式自吸式2018年トラスコ掲載ページ9 0080
  • タービンランストルネード取付用部材ASY* スーパー工業

    タービンランストルネード取付用部材ASY*

    スーパー工業
    1,398税込1,538
    1台
    3日以内出荷
    接続部:1/4オスネジ×タービンガン用接続オスネジ。タービンガンにトルネードノズルを取付する事が出来ます。
    トラスコ品番147-5800
  • SUSランス スーパー工業

    SUSランス

    スーパー工業
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用のライフルガンのランスです。洗浄作業に合わせて、ランス長さを選択可能です。
  • タービンガン用ノズル Oリング付 スーパー工業

    タービンガン用ノズル Oリング付

    スーパー工業
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    タービンガン用ブッシングとノズルチップ(噴口直射タイプ)との組み合わせです。
  • ”スーパー工業”高圧洗浄機オプションパーツ 高圧ホース(クイックカプラー付) スーパー工業

    ”スーパー工業”高圧洗浄機オプションパーツ 高圧ホース(クイックカプラー付)

    スーパー工業
    36,980税込40,678
    1巻
    3日以内出荷
    スーパー工業製高圧洗浄機専用の高圧ホースです。延長用高圧ホースとしても利用可能です。工具なしで簡単に取り外しが行える専用接続金具(クイックカプラ)付です。
  • ピストルガン(噴口無) スーパー工業

    ピストルガン(噴口無)

    スーパー工業
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    洗浄作業場に最適
    質量(kg)1
  • パイプクリーニング用 スーパー工業

    パイプクリーニング用

    スーパー工業
    89,980税込98,978
    1巻
    3日以内出荷
    管径75Aタイプ曲がりの多い管の洗浄用です。1/8×10m・20m用(スズランノズル付)です。
  • 噴口扇形 スーパー工業

    噴口扇形

    スーパー工業
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • スプレーガン スーパー工業

    スプレーガン

    スーパー工業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番707-2831品名スプレーガン
  • プッシュプルランスガン スーパー工業

    プッシュプルランスガン

    スーパー工業
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    車輌の屋根や下部、建物の隙間など手の届きにくいところの洗浄に最適です。ランスをスライドさせることによりノズルの向きを自在に調整が可能です。
    適合水温:常温高さ(mm)210接続金具:クイックカプラーメス適合圧力(MPa)21以下
  • ストレーナー 三層構造 スーパー工業

    ストレーナー 三層構造

    スーパー工業
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    吸水する水質に合わせてお選びください。
    トラスコ品番136-3585
  • SHタイプ用 ライフルガンASY BIT 105-M22 スーパー工業

    SHタイプ用 ライフルガンASY BIT 105-M22

    スーパー工業
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    SHタイプ用のライフルガンです。
    トラスコ品番135-8731
  • ライフルガンSUS ASY(噴口無) スーパー工業

    ライフルガンSUS ASY(噴口無)

    スーパー工業
    32,980税込36,278
    1個ほか
    3日以内出荷
    オプションを加える事で様々な用途に対応できます。ランス長は作業内容により500mm~2000mmまでお選びいただけます。(通常500or700mm)。別途噴口(ノズル)をお選びください。
  • ライフルガンASY スーパー工業

    ライフルガンASY

    スーパー工業
    32,980税込36,278
    1本ほか
    3日以内出荷
    ライフルガンです。
  • ミスト スーパー工業

    ミスト

    スーパー工業
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
  • 真鍮製可変ノズル スーパー工業

    真鍮製可変ノズル

    スーパー工業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    噴射角度を自在にコントロール可能です。(~80°)。真鍮製。散水ノズルです。
    幅(mm)50奥行(mm)28
  • 大水量逆噴射ノズル1/2”(大口径管用) スーパー工業

    大水量逆噴射ノズル1/2”(大口径管用)

    スーパー工業
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番707-2280品名大水量逆噴射ノズル1/2”(大口径管用)
  • 散水ノズルA スーパー工業

    散水ノズルA

    スーパー工業
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
  • 逆噴ノズル スーパー工業

    逆噴ノズル

    スーパー工業
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
  • タービンガン用ノズル スーパー工業

    タービンガン用ノズル

    スーパー工業
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番707-2289品名タービンガン用ノズル 1/8 #74 Oリング付
  • 吸水ホースASY スーパー工業

    吸水ホースASY

    スーパー工業
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    円盤ストレーナ 黒付き吸水ホースASY テトロン1/2-3mです。
    トラスコ品番574-6331
  • 温水用高圧ホースASY スーパー工業

    温水用高圧ホースASY

    スーパー工業
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    温水用高圧ホースです。
  • エンジン式高圧洗浄機SEC-1020-2N スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機SEC-1020-2N

    スーパー工業
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。HONDA製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
    用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。自家用車の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック分離式(04P50908)、可変ノズルASYΦ1.0紫(04000021J)、高圧ホースASYCH3/8×10mクイック(04T58012110)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)トラスコ品番582-6352幅(mm)460質量(kg)29.4高さ(mm)703奥行(mm)700燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)20燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸&水道直結吐出水量(L/min)10
  • モーター式高圧洗浄機 スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機

    スーパー工業
    699,800税込769,780
    1台
    11日以内出荷
    自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。
    用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。作業機械の洗浄に。厨房機器・設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。ゴムマットの洗浄に。フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。幅(mm)746高さ(mm)755奥行(mm)847電流(A)16.7電源(V)200電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)燃料軽油または白灯油電源コード(m)5燃料タンク容量(L)25給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)
  • 吸余水ホースセット(三層ストレーナー付) スーパー工業

    吸余水ホースセット(三層ストレーナー付)

    スーパー工業
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    吸水・余水ホース3mと100メッシュ円筒型ストレーナーのセット
    トラスコ品番205-1144質量(kg)3呼称吸水1/2 余水3/8 3mm
  • 吸余水ホースセット(ストレーナー付) スーパー工業

    吸余水ホースセット(ストレーナー付)

    スーパー工業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    吸水・余水ホース3mと100メッシュ円筒型ストレーナーのセット
    質量(kg)3
  • トルネードノズルランス スーパー工業

    トルネードノズルランス

    スーパー工業
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番113-5799適合機種SEC-1013-2/BLUE CLEAN 1440質量(kg)3
  • エンジン式高圧洗浄機 SEC(コンパクト&カート型) スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 SEC(コンパクト&カート型)

    スーパー工業
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。 大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。 HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。 パーソナルユースの大人気モデルです。
    用途自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品