清掃用品 :「すきまノズル」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)
品名すきまノズル
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷
適合本体VC-210用
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
バキュームクリーナーCVC301X用のスキマノズル。
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用スキマノズル。
用途狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。
適合EVC-200SCL/200PCL/100P
種別スキマノズル
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)
適合機種パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
適合機種VC-23、VC-30
種別スキマノズル
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細ノズル。
適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
サイズM
全長(cm)6.5
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
【適合機種】。コンドル バキュームクリーナーCVC-206WD (品番:E-129)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ケルヒャー乾湿両用掃除機のすきまノズルです。ノズルの長さが350mmと、通常のすきまノズルより長く、家の隅や家具、車内清掃などでの狭いすき間の清掃に便利です。ケルヒャーの家庭用乾湿両用掃除機の全機種に適合します。
適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V
質量(kg)0.1
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×40×40
パイプ径(Φmm)35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。
トラスコ品番408-9855
適合機種TKC-1200
質量(g)31
品名コーナーノズル
パイプ径(Φmm)32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
バキュームクリーナーCVC-107・CVC-108用のすきまノズル。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
バキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用のすきまノズル。
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。狭いところ、奥まった場所の吸塵作業に使用します。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。
適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。
モデル(適合)ACVC-600
1個
¥499
税込¥549
欠品中
車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01
質量(g)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPAの部品、スキマノズルです。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート
仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能
付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース
質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3
電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60
タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260
電源コード(m)3.6
入力電力(W)500
作動範囲5.8m
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。車内清掃に最適なすきまノズルとスモールノズルが標準装備されています。短時間で効率よく清掃できます。車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。バキュームが難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。本体両側のバンドでサクションホースを留めることができます。アクセサリーも取り出しやすいコンパクト収納です。素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。取り扱いが簡単で、操作しやすい設計です。
用途車内清掃 少量の水 物置小屋 作業場 納屋
仕様二重絶遠、充電アダプタ:18V/500mAh
付属品ハンドグリップ付きサクションホース すきまノズル スモールノズル 紙パック×1枚 筒型フィルター(固定ノブ付き) バッテリー18V2.5Ah 18V専用充電アダプター
材質コンテナ:樹脂
寸法(mm)386×279×312(H)
質量(kg)3.1
電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)
タンク容量(L)7
ホース長さ(m)1.2
使用時間(分)約10(バッテリー2.5Ah時)
保護等級IPX5(バッテリー)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)310
電源タイプ充電式
アズワン品番64-7943-20
アダプタタイプ【充電アダプタ】18V/500mAh
1台
¥36,800
税込¥40,480
翌日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適
スキマノズルとロングノズルを標準装備
ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か
10m電源コード
ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
タイプ乾湿両用 (ステンレス製タンク)
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
吸込仕事率(W)280
風量(m3/min)3.0
電源コード(m)10
真空度(kPa)25
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)30
吸込仕事率(W)160
コード長さ(m)約5
質量(kg)約9
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.8
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約13
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)10
吸込仕事率(W)130
コード長さ(m)約2.5
質量(kg)約4.5
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)800
風量(m3/min)1.4
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
iQセンサーがゴミの量に合わせて吸引力を自動調整することで、効率的にお掃除できる。ブラシレスパワーフィンが床に密着し一度により多くのゴミを取り除く*1マルチフロア用ヘッド。ゴミの量に応じてiQアイコンの色が変わるので、ゴミを見逃さずキレイを確認できる。毛の絡まない*2ブラシレスパワーフィン。なめらかなヘッドの動きで高い操作性を実現。ワンタッチでハンディにもでき、気になるちょっとしたゴミもラクに取れる。スタイリッシュで洗練されたデザインと日本の住環境になじむカラー。ドックに戻すだけでゴミを自動収集。約30日ゴミ捨て不要*3。HEPAフィルターが細かいホコリやアレルゲンを99.99%ドックに閉じ込める*4。ドックに置くだけで簡単充電・簡単収納。取外せて水洗い可能なダストカップ、フィルター、ブラシロール。使い勝手にこだわったブラシ付き隙間用ノズルやミニモーターヘッドなどで家を丸ごとお掃除
付属品ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、アクセサリードック、リチウムイオンバッテリー 1個
質量(g)【コードレススティック】1700【ハンディ】800【バッテリー】235
コード長さ(m)1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コードレススティック】1041×267×152【ハンディ】510×91×71【収納】1060×280×257
充電時間3.5時間
運転時間【コードレススティックでの使用時】ブーストモード:8分/iQモード:8~34分【ハンディでの使用時】ブーストモード:8分/iQモード:8~41分
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
1
2
3
4
次へ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。