清掃用品 :「ケルヒャー窓クリーナー」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.633-658.0 ウォーターバキュームクリーナー WV 2 Black Edition ケルヒャー 動画あり
窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。
用途滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室 付属品充電アダプター、マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル、窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL) 質量(kg)0.6(アクセサリーを含まない) 電源(V)100-240(50-60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×280×320 本体質量(kg)0.6 清掃幅(集塵幅)(mm)280 機能交換可能なワイパーヘッド タンク容量(mL)100 充電時間(分)230 ヘッド幅(mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめウォーターバキュームクリーナー用アクセサリー(0.6MB) 最大面積(m2)105(窓35枚分) 稼働時間(分)35
1台
12,880 税込14,168
当日出荷

ケルヒャー 窓用バキュームクリーナー用の窓ガラス洗浄剤です。 洗剤1本で約250mLの洗浄液ができます。
適合機種WV50、WV50plus、WV75、WV75plus
1個
959 税込1,055
当日出荷

清掃幅が170mmのコンパクトサイズで幅の狭い窓のお掃除に便利です(標準装備品のワイパーヘッドは280mmです)
適合機種WV50、WV50plus、WV75
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1.600-931.0 高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー 動画あり
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸 セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング イエロー 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264 モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 最高圧力(MPa)8 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納 高圧ホース(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h)330 給水温度(℃)40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷


乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

雑巾よりもきれいで簡単に! パワフル吸引で拭き後を残しません。 カビ・水垢対策にお勧め。 片手で楽々。
用途冬の窓の結露・洗面所の鏡・浴室のタイルや壁などに セット内容本体・スプレーボトル・窓拭き用ダスター・充電器 質量(kg)約0.6 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 連続使用時間(分)約25 バッテリーリチウム電池 タンク容量(mL)70 バッテリー電圧(V)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×14×34 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)2000
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用 全長L(mm)約1522~2522 材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

S-520 しぼれる 回転 窓みがき 伸縮 LEC(レック) 動画あり
ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。 水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。 クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。 ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。 ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
用途窓みがき用 仕様伸縮 材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100% 寸法(mm)245×55×750~920H 質量(g)221 適合用途窓みがき
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

乾湿両用掃除機 NT 27/1 (1.428-521.0) ケルヒャー 動画あり
サビないプラスチックボディーで、衝撃に強いデザインです。 ダストコンテナ内の水量が一定量(14L)になると吸引を自動停止し、水があふれるのを防ぎます。
集塵容量(L)27 質量(kg)7.7 仕様乾湿両用 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×525 騒音値(dB)72 最大風量(m3/min)4.02 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)14 最大真空圧(kPa)17.4
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用 材質(先ゴム)合成ゴム 材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布 材質(ヘッド)ABS樹脂
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内から楽に窓掃除ができます。 高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。
幅(mm)約250 トラスコ品番819-0963 材質ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール 全長(mm)750~1160 質量(g)350
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

カビの原因になる窓の結露を素早くキャッチします。
材質ヘッド:ABS樹脂、ボトル:PP、ブレード:PVC 質量(g)100
1本
699 税込769
当日出荷

サンワダイレクト窓掃除機
真空モーターにより空気を吸い込み、窓ガラスに張り付いて自動で掃除をします。 ガラスの表面を移動しながら2つのホイールで掃除します。 内部UPSにより、約30分間電力が供給されなくても落下を防ぐことができます。 洗浄力の高いマイクロファイバー製クロスを採用してます。 3種類の自動洗浄モードがあります。 リモコンでコントロールしながらの清掃も可能です。 1平方メートルを約3分で洗浄します。 落下防止のロープを付属しています。
セット内容本体、リモコン(単4×2本別売)、ACアダプタ(1.2m)、電源コード(1.5m)、延長コード(3.8m)、ロープ(約3.7m)、クロス、リング、説明書 質量(g)980(本体のみ) 消費電力(W)80 寸法(幅W×高さH)(mm)290×145×120 (本体のみ) 定格電圧AC100~240V(50/60Hz) 対応窓枠有りガラス(傾斜ガラス・鏡表面・曇りガラス・色付ガラスなど)※窓枠なしは対応できません。※必ず3mm以上の強度のあるガラスにご使用ください。 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-10~50 取扱説明書あり(日本語)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。 窓用延長ポールは、窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用のセットで、0.6m~1.5mまで長さの調節が可能です。 窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。
用途高い窓・ガラスの温室 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×250×1170
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ケルヒャー 窓用バキュームクリーナーに標準装備されたスプレーボトルに取り付けて使用します。 ガラス等に散布した洗浄剤をワイプパッドで伸ばし、汚れを浮き立たせます。マイクロファイバー素材。
適合機種WV50、WV50plus、WV75、WV75plus ホワイト 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×275×30 本体質量(g)44
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)30 吸込仕事率(W)160 コード長さ(m)約5 質量(kg)約9 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.8 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約13 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

アズマ工業CS329 水滴トール
窓ガラスの結露を一掃。
用途窓の結露取り 全長(cm)約29 材質ヘッド:ポリプロピレン 、水切りヘラ:塩化ビニル樹脂 、タンク:ポリプロピレン・ポリエチレン タンク容量(mL)約150 拭き幅(cm)約21
1箱
799 税込879
当日出荷

ケルヒャー業務用窓用バキュームクリーナー用洗浄剤です。素早く乾き、拭きムラが残らずきれいな仕上がりになります
内容量(mL)500 アズワン品番65-2356-76
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

窓やガラス面に散布した洗浄剤を塗り広げ、汚れを浮き立たせるワイプバッドです。ケルヒャーのウォーターバキュームクリーナーに付属しているスプレーボトルで利用できます。マイクロファイバー素材で、ワイプバッドの裏側全体が面ファスナーとなっており、取り外し、取り付けが簡単に行えます。両端をゴムで差し込むタイプのスプレーボトル・延長パイプには使用できません。
適合機種WV 1 White、WV 2 Black Edition、スプレーボトルセット 材質ポリエステル 80%、ポリアミド 15% 入数(枚)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×275×30
1セット(2枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります