清掃用品 :「スケールクリーナー」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
SC 3 EasyFix、SC 3 EasyFix プレミアム用のスケール除去カートリッジです。
給水口に取り付けるだけで水あかの成分を入り口で取り除くので、面倒な内部ボイラーの洗浄が不要になりました。
用途SC 3専用
適合機種SC 3 EasyFix/SC 3 EasyFix プレミアム
質量(kg)0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×55×162
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適用機種EA115KT-12、EA115KV-1。
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
スチームクリーナーのボイラー内部に付着した湯垢を除去します。0.5Lのぬるま湯に1包の割合で溶かすタイプのボイラー洗浄剤です。1包ずつ密閉容器になっており、湿気に強い包装です。メンテナンスの目安は使用50時間に1回です。
適合機種ケルヒャー社製 スチームクリーナー対応 SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアム SC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアム SC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアム
セット内容17g×3包
適合品番EA115KT-2D、EA115KT-6C、-7B、-11A、旧KT-2C、旧KT-6B
pH2
液性酸性、無リン
アズワン品番64-7817-23
1パック(3包)
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ
付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)3.1(アクセサリーを含まない)
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×236×253
最高吐出圧(MPa)0.35
電源コード(m)4
機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム35秒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)1500
1台
¥33,880
税込¥37,268
当日出荷
スチームクリーナーのボイラー内部に付着したスケールを除去。
適合機種SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアムSC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアムSC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアム
1個(17g×3包)
¥779
税込¥857
当日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。