清掃用品 :「伸縮水切り」の検索結果

清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2階の窓もラクラクお掃除。スポンジ部分で水拭きしながら汚れを落とし、ゴム部分でしっかり水切り!ヘッドの素材は衝撃に強いポリカーボネート素材を採用。
用途2階の窓、吹き抜けの窓に。 材質スポンジ:ナイロン不織布、ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、ヘッド:ポリカーボネート、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工) 質量(g)1313 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×80×2515~5490 伸縮範囲(cm)212~510
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄 長さ(mm)949~1579 材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用 全長L(mm)約1522~2522 材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。 ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。 高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。 工場内、オフィス、厨房の備え付けに。 幅(mm)470 長さ(mm)1200 種別本体 材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ) 質量(g)490 柄の形状継ぎ柄
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

窓ガラスにこれ1本。 高所も安全に作業できる伸縮タイプ。
用途窓ガラス用水切り
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モップをバケツの水でジャブジャブ洗った後は、ペダルを踏むと回転する脱水カゴでしっかり水切り! 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。 マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に セット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚 質量(kg)3.35 種類回転モップ 径(Φmm)モップ:360 容量(L)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:460×279×315 ハンドル長さ(mm)1245 回転機構脱水のみ 材質(ハンドル)ステンレス 材質(バケツ)ポリプロピレン(PP) 材質(モップ)マイクロファイバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(91.7MB)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

モップ セット 足踏み式 ダブル回転 モノタロウ 動画あり
モップをバケツの水で回転洗浄!脱水カゴでしっかり水切り! 使い方はペダルを踏むだけでバケツ底の洗浄用突起部と脱水カゴの両方が回転するらくらく操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。 マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に セット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚 質量(kg)3.82 種類回転モップ 径(Φmm)モップ:360 容量(L)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:500×320×310 ハンドル長さ(mm)1245 回転機構洗浄+脱水 材質(ハンドル)ステンレス 材質(バケツ)ポリプロピレン(PP) 材質(モップ)マイクロファイバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(8.1MB) 取扱説明書(91.8MB)
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

スポンジ面に洗剤を含ませ汚れを擦り、ゴム面で水切りできます。伸長時120cmの伸縮柄で高い所も楽にお掃除できます。窓ガラス・ショーウインドウ・車の窓等の掃除に適しています。
用途窓ガラス掃除用。 トラスコ品番355-1996 材質ヘッド:合成ゴム・ナイロンネット 柄:アルミニウム・PP・エステルスポンジ 長さ(mm)680~1200 幅(mm)250 縦(mm)80
1本
889 税込978
当日出荷

戸建てなどの広い玄関にオススメ。立ったまま簡単水切り!水が使える玄関にも、使えない玄関にも対応! 伸縮柄タイプなので、収納時は縮めてコンパクトになります。スキージー付きで、お掃除後に濡れた床面を水切りすることができます。 ウエットシートやクロスを取り付ければ、水を使わず手軽にお掃除することができます。 水だけで汚れをブラッシング&スクレーパーで水切り!玄関タイルブラシ。年末大掃除にも。清掃用具。玄関掃除
用途玄関タイル 材質ナイロン、ポリエステル、ポリエチレンフォーム 長さ(mm)715~1120 タイプ伸縮 シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)約200×80×715~1120H 材質(柄部)アルミニウム合金、ABS樹脂、ポリプロピレン 材質(ヘッド)ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー 商品タイプ本体
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

激落ち 天井 カビとりワイパー スペア LEC(レック) 動画あり
極細タイプの研磨剤を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけで頑固なカビを落とすバス用ブラシです。高いところも楽に使えるミドル伸縮タイプです。水切りワイパーつきだから、カビの原因となる水滴も一掃できます。カビ落としだけでなく、カビ防止にも役立ちます。ヘッドの位置が180°回転して、無理なくお掃除できます。クリーナーは面ファスナー取り付けなので、簡単にスペア(別売)と交換できます。
用途お風呂掃除に 適合用途風呂掃除
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首振りヘッドとガイドにより、ラクな姿勢でムラ無く水切りをすることができます。 伸縮式
エスコ品番EA928AE-22 材質ヘッド:ABS樹脂、左右ガイド・ストッパー:POM樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン 全長(mm)911~1621 質量(g)421 ハンドル径(Φmm)20 スポンジサイズ(mm)360×17
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

凸凹床にはこれ!落としにくい汚れも約0.1mmの繊維ブラシ「ブラッシュ」なら汚れに届く!持ち手が伸縮タイプなので使いやすい長さに調節できます。 。密集した極細のブラシ繊維が、浴室の凹凸床に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。洗剤を含ませた時、ブラシ繊維のブラッシング効果で泡立ちしやすくなります。スキージー付きなので、お掃除後や入浴後の水切りにお使いいただけます。ウエットシートやクロスを取り付ければ、天井や壁など高いところのお掃除や水滴のふき取りに便利です。伸縮柄タイプなので、収納時は縮めてコンパクトになります。クリーナーは取り外して洗うことができます。柄の先端は、浴室の物干しやタオルバーにかけられる大きめフックです。 。クリーナーのスペア(別売)は、品番S01237 激落ちくん凹凸床・天井ブラシ&ワイパー伸縮スペアをご使用ください。
用途お風呂掃除に 仕様クリーナー寸法(mm):200×90×20H 材質柄=ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール、クリーナー=ナイロン・ポリエステル・ポリエチレンフォーム シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)200×60×600~810H 商品タイプ本体
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水切り袋のびーるソフトタイプは、伸縮性抜群の特殊素材で、ピッタリと取り付けることが出来る水切り袋です。 目が細かく小さなゴミもしっかりとキャッチします。 三角コーナー用と兼用タイプの2種類。 どちらもリサイクル原料使用商品です。
仕様●材質:LLDPE●色:白半透明 アズワン品番68-1989-84
1個(50枚)
569 税込626
12日以内出荷

水取り抜群、拭いた後のべたつき感が少ない!排水口の無い玄関 などの水洗い、吸水に便利。今までに無い抜群の吸収力で、吸収、 水洗い、ワックス掛けまで幅広く使えます。雑巾掛けの様にかが まずに作業が出来ます。ご家庭でのフローリングのお掃除やお手 入れに。オフィス等の床掃除に。柄を短くして使うと窓ガラスの水 洗い、水切りに最適。伸縮自在940~1,225mmまで調整できます。
材質モップ本体:ポリプロピレン樹脂、絞り器アーム部:スチール・亜鉛メッキ加工 柄:ポリプロピレン樹脂・ステンレス、特殊スポンジ:PVA・ABS樹脂 質量(g)800 本体寸法(mm)約268×58×940~1225
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

スポンジ+水切りで窓をピカピカに。 ホースをつないで流し洗いができます 伸縮柄
幅(mm)約270 材質ホースジョイント:PP、ハンドル(柄):アルミ合金(Φ約22/25mm)、ハンドル固定ネジ:ABS樹脂、本体:PS、スポンジ:ウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム 全長(mm)約1280~2000 質量(g)560
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ラバータイプのホウキと、超軽量チリトリのセットです。チリトリのグリップ部にホウキを装着して収納することができます。 合成ゴム素材のため、掃き掃除から水切りまでマルチにこなせます。また、柄は伸縮タイプで作業しやすい長さに調節できます。 チリトリの柄は150度の角度まで自由に動かせるので、狭い場所でも拾い掃きが楽にできます。
セット内容ホウキ、チリトリ 材質(ホウキ)本体/PP、ゴム/合成ゴム、柄/アルミパイプ、(チリトリ)本体/PP、グリップ/ナイロン、柄/アルミパイプ、着地部/PP、EVA 寸法(mm)ホウキ/330×645~1015、チリトリ/280×150×880 質量(g)230(ホウキ)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

壁・天井に。水切りもできる! キズつけにくくソフトに洗えるスポンジ。 水切りワイパー付き。 柄は伸縮できるので、高いところや浴槽の底もラクに洗えます。(約65~99cm) 先端のスポンジは脱着式なので、別売りスペアと交換もできます。 ヘッドはボタンを押して脱着でき、ハンディとしても使用できます。(取替えの際は、「アルモアバス取替え用天井洗い(別売り)をご利用ください。」)
材質(柄・甲)ポリプロピレン、アルミパイプ、ABS樹脂、ポリエステル(ワイパー)シリコン樹脂(スポンジ)ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布、ポリエステル不織布 柄長約65~99(cm) 使用時寸法(cm)約幅18×奥行8×長さ70~104
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

手元に水が伝わりにくい形状で、水切りゴムがムラなく水滴を拭き取り、美しい仕上がりに。水切りゴムは従来品よりもゴムの硬度を抑えやわらかくなっているため、よりガラス面にフィットしやすくなり水切り性能が向上しています(硬度約50度、従来品硬度約60度)。柄を取り付ければ高い場所の窓にも届きます。別売りの「三段伸縮柄(アルミ)LL553」または「安心連結」構造がついた柄に共通で取り付け可能です。着脱はボタンを押して抜き差しするだけで簡単です。水切りゴムが劣化した場合はスペアと交換することができます。
材質(グリップ)ABS樹脂、(水切りゴム)合成ゴム、(フレーム)アルミ
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4.5mまで伸縮する三段伸縮柄(LL553)。静電気の力でほこりをキャッチするエレキャッチ自在(LL462)。軒下のくもの巣、汚れもゴシゴシ取れる外壁天井払い(LL591)。吹き抜けの窓も大丈夫なガラスワイパージャンボ(LL643)のお得な4点セットです。吹き抜けの天井掃除・外窓・2階の軒下など、高くて手の届かない場所の掃除にとても便利な交換式のセットです。柄を外せばそれぞれのハンディタイプとして使うこともできます。ワンタッチで楽々交換できます。単品サイズ:エレキャッチ自在=全長約400から510mm、外壁天井払い=約拭き幅290×全長290mm、ガラスワイパージャンボ=約拭き幅330×長さ160mm。
材質三段伸縮柄LL553=アルミ、エレキャッチ自在LL462(穂=ポリプロピレン、本体=ABS樹脂)、外壁天井払いLL591(ブラシ=樹脂)、ガラスワイパージャンボLL643(ヘッド=ABS樹脂、水切りゴム=合成ゴム、不織布=ナイロン・スポンジ=ウレタンフォーム) 質量(g)約3170(1セット当たり) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約310×1910×170
1セット(4点)
8,998 税込9,898
10日以内出荷

網戸を外すことなく片手で拭き掃除ができる網戸・窓用ワイパー。モップは繊維一本一本が多角形構造になっているため、従来では滑ってしまう汚れも水だけで汚れを掻き取ることができる。反対側はガラス面にフィットする水切りゴムが付いていて、ムラなく水切りができる。使いやすい長さに調節でき、コンパクトにも収納できる伸縮柄。柄を外すとハンディタイプとしても使用可能。
拭き幅(cm)約24 材質ヘッド=ABS樹脂、モップ=ポリエステル・ナイロン、水切りゴム=合成ゴム、柄=アルミ、グリップ=ポリプロピレン 全長(mm)630-1210 質量(g)約370
1本
2,498 税込2,748
11日以内出荷

特殊スポンジで、吸水力抜群です!。今までにない抜群の吸水力で、吸水・水洗い・ワックス掛けまで幅広く使えます。拭いた後のべたつき感が少ないです。ご家庭用だけでなく、オフィス等の床掃除にも!。ご家庭でのフローリングのお掃除やお手入れに。排水溝の無い玄関などの水洗い・吸水に。オフィス等の床掃除に。伸縮自在!940~1225mmまで調節ができます。柄を短くして使うと、窓ガラスの水洗い・水切りに最適。レバーを手前に引っ張るだけで、簡単に絞ることができます。柄を長くして使うと、雑巾掛けのようにかがまずに作業ができます。
仕様サイズ:290×58×940~1225mm 重量:640g モップ本体材質:ポリプロピレン 絞り器アーム部材質:スチール亜鉛メッキ加工 ポール柄材質:PP樹脂・ステンレス 特殊スポンジ材質:PVA(ポリビニールアルコール)・ABS樹脂 アズワン品番65-3402-61
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります