清掃用品 :「清掃器」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
乾湿両用です。
細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。
広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。
排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105
吸水容量(L)5
集塵容量(L)7
タンク容量(L)10
コード長さ(m)約2.5
仕様最大風量:1.36mm3/min
質量(kg)約3.0
定格消費電力(W)610
ホース長さ(m)約1.8
寸法(cm)37×36×26
騒音値(dB)80
最大真空到達度 (kPa)12
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥/5、液体/5
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
質量(kg)4
タイプ乾湿両用
電流(A)11
電源(V)AC100
消費電力(W)1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370
風量(m3/min)1.2
騒音値(dB)80
真空度(kPa)16
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)ABS樹脂
付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)160
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)2.5
最大真空圧(kPa)16
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)30
吸込仕事率(W)160
コード長さ(m)約5
質量(kg)約9
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.8
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約13
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小便器トラップの溝掃除にジャストフィットするトイレブラシ。
材質毛:PP、柄:PP、針金:ステンレス
質量(g)42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×370
1本2役の空気清浄機、エアコン用ブラシです。
やわらかブラシでフィルターを傷めにくく、ホコリをからめ取ります。
用途空気清浄機・エアコンフィルターやその周辺の掃除に
トラスコ品番762-5774
材質大ブラシ:ナイロン、小ブラシ・グリップ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)15
質量(g)17
縦(mm)225
横(mm)40
ブラシ幅(mm)大ブラシ55、小ブラシ40
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
こんなお得な商品も!

モップ絞り器
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
モップを簡単な操作で手を汚さず、洗って絞れるモップ絞り器です。安定して力強く絞れるステップ付き
用途モップ絞りバケツ、ステップタイプ、スクイザー
質量(kg)約3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×485×288
トラスコ品番817-3087
色緑
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)14
材質(ローラー部)硬質塩化ビニール
材質(フレーム)スチールに黒色クロメートメッキ
材質(ペダル)硬質塩化ビニール
アズワン品番65-0333-96
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
特殊ブラシ形状で便器のスミズミまでとどく。ブラシがケースにつかないので衛生的。便器の縁までらくらくお掃除。
用途トイレ掃除に
材質柄:ポリプロピレン、甲:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル、ケース:ポリプロピレン
質量(g)240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×85×370
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
小便器トラップの溝掃除にジャストフィットするトイレブラシ。
材質毛:PP、柄:PP、針金:ステンレス
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×235
フィルターのホコリを掃い落とす!
用途エアコン・空気清浄機・ファンヒーター・扇風機・洗濯乾燥機などの気になるホコリを掃除できるフィルターブラシ。斜め植毛ブラシが、スミやミゾまで届いて汚れを落とします。フィルターを破りにくいやわらかなナイロン毛。エアコンの利き、寿命を延ばすために。節電対策に。カビ対策に。気づいた時に小まめにお掃除しやすくなります。
材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン
色ホワイト
質量(g)約18
寸法(cm)約3×3.5×長さ18.5cm
耐熱温度(℃)約100
保冷効力(℃)9度以下(6時間)
1個
¥348
税込¥383
当日出荷
特殊微粒子研磨剤入の不織布で、キズをつけにくく、汚れを落とします。持ちやすく力を入れやすい、ちょっと長め(メーカー比)のグリップです。便器の清掃面にフィットしやすい柄の角度です。受け皿に不織布部がつかず衛生的です。トイレクリーナーが乾燥しやすいスリット窓付ケースです。
用途トイレ清掃
軽量でコンパクトな充電式コードレス高圧洗浄器です。清掃や掃除が本製品一台で完了します。2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかりと取り除きます。用途に合わせてノズル切り替えが可能で、「直噴者モード」は頑固な汚れの除去に、「拡散モード」は広範囲の洗浄や掃除に、「泡噴射モード」は洗車や広範囲の洗浄に優れています。持ち運びも楽々で、コードレスなことに加えて給水セットも付いているので、バケツがあればどこでもすぐに使えます。水量測定試験の結果、節水効果が68%もあることが実証されていることも特長の一つです。
用途自動車のタイヤや外壁の洗浄に。泥やカビ汚れの除去に。庭の手入れに。洗車に。
仕様水流モード:3種類噴射モード(直噴者、拡散、泡噴射)
付属品取扱説明書、直射ノズル、拡散ノズル、泡噴射用ボトルノズル、ホースコネクター、ペットボトルコネクター、5mホース、自吸式給水フィルター、バッテリー(1個)、充電器(PES適合製品)、収納ケース
寸法(mm)全長415(先端140)×高さ215×奥行75
電源専用バッテリー(21V)
定格電圧(V)21
ホース長さ(m)5
使用時間(分)約15
吐出圧力(MPa)2.5
吐出水量(L/min)3.5
充電時間(時間)ら約3から4
バッテリー容量(mAh)6000(リチウムイオン電池1200mAh×5本)
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
今お使いのトイレシートが使える。手を汚さずにトイレの奥までかがまずキレイ。便利なフック付き。伸縮柄が便利。小回りがヘッド。360度回転ヘッドなのでスイスイ・ラクラク!。便器の際まで清掃可能。
材質グリップ:ポリアセタール(抗菌加工)、ハンドル(柄):アルミニウム合金、柄入れ:ポリアセタール、プレート:ポリプロピレン(抗菌加工)、クッション:EVA樹脂、フック:ABS樹脂
質量(g)110
シリーズコンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×480-610
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
メーカー製品である「マジカルウォッシュ」と「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」のセット商品です。「マジカルウォッシュ」は軽量でコンパクトな充電式コードレス高圧洗浄器です。清掃や掃除が本製品一台で完了します。2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかりと取り除きます。用途に合わせてノズル切り替えが可能で、「直噴者モード」は頑固な汚れの除去に、「拡散モード」は広範囲の洗浄や掃除に、「泡噴射モード」は洗車や広範囲の洗浄に優れています。持ち運びも楽々で、コードレスなことに加えて給水セットも付いているので、バケツがあればどこでもすぐに使えます。水量測定試験の結果、節水効果が68%もあることが実証されていることも特長の一つです。「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」は安心安全のPSE適合品です。小さくてコンパクトサイズとなっています。バッテリー容量は6000mAhと大容量です。連続稼働時間は約15分となっています。
用途自動車のタイヤや外壁の洗浄に。泥やカビ汚れの除去に。庭の手入れに。洗車に。
仕様水流モード:3種類噴射モード(直噴者、拡散、泡噴射)
付属品取扱説明書、直射ノズル、拡散ノズル、泡噴射用ボトルノズル、ホースコネクター、ペットボトルコネクター、5mホース、自吸式給水フィルター、バッテリー(2個)、充電器(PES適合製品)、収納ケース
寸法(mm)【本体】全長415(先端140)×高さ215×奥行75【バッテリー】幅130×奥行50×高さ140
電源専用バッテリー(21V)
定格電圧(V)21
ホース長さ(m)5
使用時間(分)約15
吐出圧力(MPa)2.5
吐出水量(L/min)3.5
充電時間(時間)ら約3から4
バッテリー容量(mAh)6000(リチウムイオン電池1200mAh×5本)
1式
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
サッシやミゾの汚れを掃き出せるVカットブラシ。スリムなスクレーパーでミゾに溜まった汚れもかき出せる。排気口やフィルターなどのお掃除にも。
材質柄・スクレーパー・ブラシ/ポリプロピレン
寸法(mm)56×203×21
色ホワイト
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
ワンタッチで手を汚さずにクリーナーを交換できるトイレブラシです。
何回か使用して汚れたら交換できるので衛生的です。
交換用スペアを本体に差し込むだけで使用できます。
ラバータイプブラシはキズを付けにくく、汚れをしっかりこすり取ります。
研磨材ブラシは研磨材入りなので、汚れをしっかりかき取ります。
防汚加工のトイレ(便器)にもご使用できます。
コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。
スリムな専用ケース付きで場所をとりません。
本体にはスペアがついておりません。
ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」をお買い求めください。
姉妹品の「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」もご使用できます。
ブラシは便器のフチも洗いやすいななめ形状です。
コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。
スリムな専用ケース付きで場所をとりません。
本体にはスペアがついておりません。
ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」をお買い求めください。
姉妹品の「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」もご使用できます。
ブラシは便器のフチも洗いやすいななめ形状です。
コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。
スリムな専用ケース付きで場所をとりません。
本体にはスペアがついておりません。
ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」をお買い求めください。
姉妹品の「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」もご使用できます。
用途トイレの掃除に
タイプラバー
シリーズ激落ちくん
加湿器のピンクのヌメリ・カチカチ汚れ、ホコリをお掃除できる柄付きブラシセット。[極細繊維ブラシ]水だけで洗える極細繊維で汚れを拭き取ります。細くて薄型形状なので、ブラシやスポンジが入らない隙間や溝に入ります。[起毛ブラシ]極細起毛ブラシが細部の汚れをしっかり落とします。ブラシ部先端がカーブしており曲面も洗いやすい形状。こすれるヘラ付き。こまめにお手入れ・お掃除しやすく、カビの発生リスクを抑えられます。
用途加湿器のタンクや貯水部、加湿口、フィルターのお手入れ・掃除に。隙間ブラシ、溝洗いブラシとして。
セット内容極細繊維ブラシ/1本、起毛ブラシ/2本
材質[極細繊維ブラシ]ハンドル/ABS樹脂、生地/ポリエステル・ナイロン [起毛ブラシ]ハンドル/ナイロン・ポリウレタンフォーム
質量(g)極細繊維ブラシ/約4、起毛ブラシ/約6.3
寸法(cm)極細繊維ブラシ/約1×0.5×17、起毛ブラシ/約2×2.2×16
耐熱温度(℃)80
1セット
¥358
税込¥394
当日出荷
掃除用具一式を搭載し、作業効率を向上するカートです。前面のベース部分にはモップ絞り器、バケツ、掃除機、丸型ペールなどの搭載が可能です。2枚の棚板は洗剤などの収納はもちろん、両サイドにはモップ、ブラシなどの収納に便利なフックを装備しています。
トラスコ品番114-3309
幅(mm)1168
質量(kg)22.5
色ブルー
高さ(mm)975
奥行(mm)552
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
清掃業者が愛用している業務用モップ絞り器です。クレンリネスハイバケットに取り付けて使用します。業務用ワックス缶にも取り付け可能です。
用途業務用モップ絞り器
質量(kg)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×140
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
前面のベース部分にはモップ絞り器、バケツ、掃除機、丸型ペールなどの搭載が可能です。2枚の棚板は洗剤などの収納はもちろん、両サイドにはモップ、ブラシなどの収納に便利なフックを装備しています。
仕様組立式
トラスコ品番421-9121
幅(mm)1168
質量(kg)17.3
色ブラック
高さ(mm)975
奥行(mm)552
キャスター自在(101mm)×2個、固定(203mm)×2個
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
電源不要のエンジン式。ノズルはストレート、拡散15度、40度、ケミカル(洗剤用)の4種類。高圧洗浄で農機具、ブロック塀などの頑固な汚れも落とす。
用途アスファルト、コンクリート路面の苔の除去に。4種類のノズルが汚れた農機具・ガードレール・アスファルトのこけ等、色々な作業で活躍。高圧洗浄器、外壁掃除、玄関掃除として。
最大圧力(MPa)12
水量(L/min)(最大)7
付属品洗浄ガン(バレル×1、トリガー部×1)、高圧ホース(10m)×1、自給用給水ホース(2m)×1、フィルター×1、水道用給水ホース(5m)×1、水道蛇口用ニップル×1、ケミカルホース(洗剤用80cm)×1、プラグレンチ×1、ドライバー×1
質量(kg)16
定格圧力(MPa)10
排気量(mL)94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×510×440
使用燃料無鉛ガソリン
騒音値(dB)約90/m
連続使用時間(時間)1.5(満タン)
燃料タンク容量(L)1.5
エンジンタイプ空冷4サイクルエンジン
始動方式リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.0(2.7)/3600
点火プラグTORCH E7RTC/互換品 NGK BPR7HS
エンジンオイル容量(mL)350(SAE10W‐40)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ワンタッチで手を汚さずにクリーナーを交換できるトイレブラシです。
何回か使用して汚れたら交換できるので衛生的です。
交換用スペアを本体に差し込むだけで使用できます。
ラバータイプブラシはキズを付けにくく、汚れをしっかりこすり取ります。
研磨材ブラシは研磨材入りなので、汚れをしっかりかき取ります。
防汚加工のトイレ(便器)にもご使用できます。
コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。
スリムな専用ケース付きで場所をとりません。
本体にはスペアがついておりません。
ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」をお買い求めください。
姉妹品の「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」もご使用できます。
ブラシは便器のフチも洗いやすいななめ形状です。
コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。
スリムな専用ケース付きで場所をとりません。
本体にはスペアがついておりません。
ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」をお買い求めください。
姉妹品の「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」もご使用できます。
ブラシは便器のフチも洗いやすいななめ形状です。
コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。
スリムな専用ケース付きで場所をとりません。
本体にはスペアがついておりません。
ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」をお買い求めください。
姉妹品の「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」もご使用できます。
用途トイレの掃除に
タイプ研磨
シリーズ激落ちくん
衛生的で使いやすい、水切りできるトイレブラシ。向きを気にせずフチ裏を洗える丸型ヘッド。トイレに置いてもすっきり収まるシンプルな形状。
用途ハードとソフトの全面植毛ブラシ。ハードブラシでフチ裏をしっかり洗い、ソフトブラシで便器の曲面に沿って洗える。掃除の後は便器のフチに置いて水切り出来て衛生的!(便器の形状によっては、フチに置けない場合もあります。)
耐熱温度(℃)70
加湿器のピンクのヌメリ・カチカチ汚れ、ホコリをお掃除できる柄付きブラシ。全長約39cmあるので手が入らない隙間や溝も洗えます。巻ブラシと360度全方向植毛のブラシで、加湿器内の汚れを落とします。キズつけにくく、しなやかなナイロン毛を使用。ハンドルは折りたたみができ、コンパクトに収納できます。こまめにお手入れ・お掃除しやすく、カビの発生リスクを抑えられます。※開封時に毛が寝ている場合は、お湯に2~3分つけると元に戻ります。
用途加湿器のタンクや貯水部、加湿口、フィルターのお手入れ・掃除に。
材質ハンドル/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、毛/ナイロン、植毛パーツ/ポリプロピレン、線材/ステンレス鋼
質量(g)約46.3
寸法(cm)伸長時/約4.5×4.5×39.8、伸縮時/約5×4.5×28.5
耐熱温度(℃)80
1本
¥548
税込¥603
当日出荷
足踏みタイプのモップ絞り器で立ったまま絞ることができます。ダイヤルの調節で6段階の絞り加減を選択できます。ラチェット式ペダルを繰り返し踏むとモップが絞られながら出てきます。誰でもムラなく絞ることができます。
排水ホース付き。レバーは脱着可能え、持ち運びもコンパクトにできます。
用途モップ絞りバケツ、足踏みタイプ、絞り器、スクイザー
容量(L)16
材質本体:ポリプロピレン(再生樹脂)メイン機構部:スチール黒色クロメート及びユニクロメッキ
質量(kg)7
材質(ローラー部)硬質塩化ビニール
材質(ホース)EPDM
収納時寸法(mm)約W385×D465×H350
使用時寸法(mm)約W385×D465×H750
材質(ペダル)硬質塩化ビニール
アズワン品番65-0333-94
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
こびりついた油汚れに 頑固な汚れもかきとるようにキレイに落ちる
用途ガラストップレンジのお掃除に、電子レンジに、IH調理器のお手入れに
材質クロス/ポリエステル、ナイロン
サイズ(cm)約30×30
1枚
¥489
税込¥538
5日以内出荷
トイレブラシとトイレポットが一つになってスッキリ便利!衛生的で使いやすい、水切りできるトイレブラシ。向きを気にせずフチ裏を洗える丸型ヘッド。
用途ブラシポケットが持ち運び可能で便利。ハードとソフトの全面植毛ブラシ。ハードブラシでフチ裏をしっかり洗い、ソフトブラシで便器の曲面に沿って洗える。掃除の後は便器のフチに置いて水切り出来て衛生的!(便器の形状によっては、フチに置けない場合もあります。)ブラシ交換の際は別売りのトイレブラシ単品【品番B00533】をお求めください。
仕様ブラシ・ケース・トイレポット
材質外ケース=スチロール樹脂、内ケース・受け皿=ポリプロピレン、柄・ブラシ=ポリプロピレン・シリコーン樹脂
質量(g)870
本体寸法(mm)80×160×415H
耐熱温度(℃)外ケース70 内ケース・ブラシポケット80 柄70 ブラシ70
1セット
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ゴミを回収しながら床拭き清掃ができる、ハンディタイプの床洗浄機。モップによる水拭き清掃と比べ乾燥時間が最大60%短縮され、より少人数で広い床面積の清掃が可能になります。18ボルトのバッテリーと急速充電器が付属した特別セットです。
用途オフィス、診療所、受付、ホテル、レストラン、飲食店、学校、幼稚園、保育園、病院などの床清掃。
仕様推進動力:ブラシの回転によるアシスト
質量(kg)(バッテリー込み)6.1
回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:通常モード/ブーストモード(rpm):500/650
タンク容量(L)清水/汚水:1 / 0.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200
清掃幅(集塵幅)(mm)300
騒音値(dB)55
連続使用時間(分)満充電時:48
清掃能力(m2/h)200
駆動方式バッテリー式
ブラシ面圧(g/cm2)40
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
オレンジオイルのウェットシート。二度拭き不要。大判厚手シート。消臭+除菌でいつでも清潔。フローリングワイパーに取り付けても使用可能。
用途キッチン周りの油汚れに。掃除シート/掃除用/シート/大判/厚手/消臭/除菌/二度拭き不要/重曹/キッチン/油汚れ/冷蔵庫/電子レンジ/レンジフード/ガラストップ/グリル/IH調理器/キッチンパネル/フローリング/掃除/掃除用品/手軽/日本製
材質不織布(レーヨン・ポリエステル)
シートサイズ(mm)約200×300
液性弱アルカリ性
1セット(20枚×6パック)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
ステップスクイザー用キャリー。持ち運びを楽にできます。
用途ステップスクイザー用キャリー
質量(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×409×75
アズワン品番65-0333-95
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
モップリンガー・バケットのセット、掃除機、ブルートコンテナの搭載が可能です。
モップをしっかり押さえるホルダー付きなので、清掃を円滑に行う最高のカートです。
ホテルなどの宿泊用施設の他、アミューズメントパークや、複合施設でも活躍します。
清掃作業に必要な用具一式をカート1台に搭載でき、直ぐ手が届く距離にまとめて収納が可能。
軽量で耐衝撃に優れたポリプロピレン製です。
金属性に見られる錆び、へこみ、欠けなどの心配が少なく、表面は滑らかで手入れが簡単。
フロントのベース部分にはモップ絞り器、バケツ、掃除機、コンテナ(ブルート121L用)等を搭載。
2枚の棚板を洗剤等の収納はもちろん、両サイドにはモップ、ブラシ等の収納に便利なフックを装備。
ごみ捨てが容易で頑丈な黄色のビニールバック(ジッパー付)。
床に跡が付きずらいキャスターはフロアの仕上げ作業に最適。
直径101mmと直径203mmの4輪自在キャスターを装備。
床掃除におすすめです。女性が使いやすい軽量・コンパクトなほうきです。HPチリトリデュエットに収納できます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
5300Paの超強力吸引:フローリングの溝のゴミからカーペットについたペットの毛まで、パワフルにしっかり吸い取ります。自動ゴミ収集機+大容量3L紙パック:掃除機にたまったゴミは収集機が自動で回収。約2か月間ゴミ捨ての手間から解放されます。LiDAR&IMUデュアルナビシステム:お家の中を短時間で正確にマッピングして、無駄なく効率的に清掃します。暗い場所でも問題なく働いてくれます。部屋のすみずみまで清掃:Mesh Grid(TM)技術により、空間に合わせた最適なルートで徹底した清掃を行います。カーペット回避:水拭きモード時では、カーペットが濡れないよう回避することが可能です。Tapo IQ+ Smart Cleaning(TM):ロボット掃除機の頭脳として「Tapo IQ+ Smart Cleaning(TM)」を搭載。複数のセンサーと高度なアルゴリズムがあるので、清掃のことならこの1台に安心してお任せできます。お掃除をカスタマイズ:清掃エリアや清掃スケジュールを設定したり、各部屋に合わせた清掃モードをカスタマイズできます。複数のマッピングを保存可能:階ごとにマッピングし保存しておけば、いつでもスピーディーかつ正確にお掃除することができます。自動充電:バッテリー残量が少なくなると自動でドックに戻り、充電が完了すると清掃を中断した場所からお掃除を再開します。音声&リモート操作:Amazon AlexaやGoogleアシスタントと連携させれば、音声で掃除機を手軽に操作できます。
セット内容ロボット掃除機×1 (高性能フィルター×1、サイドブラシ×1を含む)、自動ゴミ収集機×1 (ゴミ収集用3L紙パック×1、クリーニングブラシ×1を含む)、モップ取り付け用パーツ×1、電源コード×1、取扱説明書 (ユーザーガイド)
寸法(mm)ロボット掃除機:330×330×100、自動ゴミ収集機:228×164×330
タイプモップ自動水流制御
容量(L)紙パック:3
対応Amazon Alexa/Google Home
フィルター高性能フィルターH11
機能マッピング・ルート:LiDAR + IMUデュアルナビシステム/段差乗り越え22mm/カーペットブースト/ダストボックス検知/チャイルド&ペットロック/水拭き/自動ゴミ収集/落下防止/障害物回避 LiDAR/高精度マップ
最大消費電力(W)(充電時)10 (DC20V 500mA)/(動作時)ロボット掃除機: 45、自動ゴミ収集機: 650
吸引能力吸引力(自動ゴミ収集機)17000Pa/吸引力調整5段階/最大吸引力5300Pa
バッテリー容量(mAh)2600(継ぎ足し充電 対応)
水圧3段階調整
無線規格IEEE 802.11 b/g/n、 2.4GHzのみ、Bluetooth 4.2 (設定用)
アプリケーションリアルタイムトラッキング:対応、マルチフロアマッピング:対応、スケジュール設定:対応、バーチャルウォール:対応、立ち入り禁止ゾーン:対応、ゾーン清掃:対応
水タンク容量(mL)300
入力電圧100V-120V AC、50/60Hz
標準ノイズ(dB)52 (静音モード)、55 (デフォルト/標準)
ダストボックス容量(mL)300
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
容量 = 14L。材料 = プラスチック。色 = 赤。ブラシ種類 = モップバケツ。ハンドル = あり。ローラー式脱水機 = あり。。14リットルヘビーデューティモップバケツ. 取り外し可能な絞り器が付いた14リットルヘビーデューティモップバケツは、泥が水位線の下に留まるようにする泥コントロールを特長としています。 この便利なバケツの機能により、水が綺麗に保たれる時間がこれまでより長くなるため、水の交換する回数が少なくなります。 赤と青のバージョンが揃ったこの頑丈な絞り器付きモップバケツは、色分けされた清掃システムでの使用に最適です。. 頑丈で丈夫なハンドルとモップバケツ 取り外し可能な絞り器 注入用スパウト付き、水位目盛り付き バケツの両側に見え易い危険警告の表示
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
軽量&コンパクトなデザインで、持ち運びしやすく、収納に便利
乾湿両用、持ち運び楽々、強力でどんな汚れにも対応
最大1274 l/mのパワフル性能
約11Lの回収タンク
多目的ツールキット付属。すき間用ノズルと標準ヘッド付き
高い指向性を備えたブロワーに変換可能。お掃除の幅がさらに広がります。
約1.8mのホースで、より遠くまでのお掃除が可能に
ホース取付口が360度回転するので、ホースが絡まず素早くお掃除できます。
人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ち運びも快適。
ONEPWRリチウムイオン電池で、衰えることのないパワーと駆動時間を実現。コードレスで、いつでもどこでもお掃除楽々。
2Ahバッテリー、バッテリー充電器付き。
ONEPWRバッテリーはすべてのONEPWR製品に対応。多彩なHoover ONEPWRコードレスクリーナーのラインナップをお試しください。
用途車や作業場、家の周りの掃除
質量(kg)3.9
電圧(V)18
タンク容量(L)回収:約11
コード長さ(m)1.8
集塵容量(L)11L
機能コードレス、ハンドル折り畳み、フィルター:着脱式、水洗い可能、ごみ捨て方法:ヘッド取り外し
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(時間)3.5
駆動時間(分)バッテリー:最大6
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
・コンパクトかつ軽量設計。・人間工学に基づいた改善。(ハンドル、ロック、曲面形状)。・作業者の負担を軽減。・クラス最高の集塵容量。・静音設計で長時間の清掃作業も快適に実施可能。HEPAフィルター装着可能*オプション。排気HEPAフィルターを装着することで、。清掃作業時における清潔な空間を提供。・呼吸器系への潜在的リスクの軽減。微細なカーボン粒子の排出を抑制し、。作業者の健康を守ります。・電子機器への悪影響の低減導電性粒子による。電子機器の故障リスクを低減します。・清浄度管理における課題の改善。高い清浄度が求められる環境での作業に適しています。
消費電力(W)1200
定格電圧(V)100 50Hz-60Hz
本体質量(kg)5
電源コード(m)15
騒音レベル(dB(A))(BS5415)50±2
真空度(kPa)23
ダストバッグ容量(L)10
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.8×34.0×39.5
風量(L/sec)33
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1
2
次へ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。