清掃用品 :「耐水」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
ベルトをしたままで装着できる収納ポシェット。5つのポケットと3つのフック掛けが付いております。防水加工生地使用。
用途業務用収納ポシェット
質量(g)280
寸法(横×縦)(mm)240×275
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
IPX7相当の高耐水で水回りの掃除が楽々。充電式コードレス耐水回転ブラシ。両回転だから効率的に汚れを落とせます。リチウムイオン内蔵なので電源のない場所でも手軽に掃除可能。お風呂場・基地員・洗面台・排水口・窓ガラス・網戸・タイル・ホイールなどの掃除に。
質量(g)655(長尺時)、495(短尺時)
寸法(mm)1110×72×115(長尺時)、435×72×115(短尺時)
定格電圧AC100~240V 50/60Hz output:DC6V 0.5A
内蔵電池リチウムイオン 3.7V 2200mAh
材質ABS樹脂、PP樹脂、ポリウレタン、ポリエステル、アルミ、シリコン、ステンレス
連続使用時間(分)約60
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適しています。デッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適しています。コーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています。多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利
仕様パワー(W):10
材質ABS、アルミニウム
幅(mm)165
高さ(mm)1120
質量(g)710
奥行(mm)130
入力電圧(V)AC100
連続使用時間約40~50分
電池リチウムイオン電池 2000mAh 3.7V
充電電圧(V)5
充電電流(A)~0.8
充電時間(時間)約5.5
回転数(回/分)約300
取扱説明書(2.01MB)
防水IPX5(生活防水)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
玄関タイルの汚れを落とし拭き取る「ダブルファイバースポンジブラシ」。広い面を効率よくお掃除「デッキブラシ」。手の届きにくい角や溝に「コーナーブラシ」
用途玄関のお掃除に。ポリッシャー 充電式 掃除用品 コードレス 玄関 電動お掃除ブラシ 防水 回転ブラシ スポンジ たわし ブラシ 柄付ブラシ 柄付たわし
材質ABS、アルミニウム
幅(mm)165
高さ(mm)1120
質量(g)約710(アタッチメント含まず)
奥行(mm)130
回転数(min-1[r.p.m])300
入力電圧(V)AC100
寸法(cm)【本体(ハンドル部分)】40/【延長ポール】53
連続使用時間(分)約40~50
電池リチウムイオン電池 2000mAh3.7V
充電電圧(V)5
充電時間(時間)5.5
ヘッド寸法(mm)230
最大パワー消費10W
防水IPX5(生活防水)
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
【大容量120L】ポリカロン製の防水ランドリーバッグです。濡れ物の回収に最適な丈夫な素材です。ハトメ・ひも付きで底と片側側面には持ち手がついているので運ぶ際にも便利です。
用途ランドリー品などの濡れ物に最適な大容量の回収用の袋。オリタニ製のランドリーワゴン、Z型ランドリー・スライド式ランドリーにご使用いただけます。
材質ポリカロン
幅(mm)410
高さ(mm)840
奥行(mm)410
容量(L)120
木製のパッド台です。8インチ階段タンク付用です。
用途パッド取付用。9インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
寸法(inch)8
トラスコ品番397-8401
適合本体AFP-80KT
質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
木台のナイロンブラシです。8インチ階段タンク付用です。
用途床洗浄用。ポリッシャーに装着して使用。
寸法(inch)8
トラスコ品番397-8397
適合本体AFP-80KT
質量(g)900
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
フィルターです。
仕様●仕様:フラットフィルター●情報:耐水性
水や汚れに強い、簡単耐水POPが出来ます。ラミネート加工不要の耐水ペーパーです。
材質PET
100%ニトリルゴム製で耐久性・耐油性に優れた疲労軽減マットです。裏面の凹凸が床との間に空間を作ることで心地よい弾力性が生まれ、疲労軽減効果を発揮します。食品の残留物や粉末が詰まりにくい構造で清掃が容易です。表面は防滑加工が施されています。傾斜加工が施されており、つまずきや転倒を防止します。異物混入対策の青色で安全です。微生物や菌が侵入を防止する加工が施されています。
材質ニトリルゴム100%
厚さ(mm)127
耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のマットです。横からの断面は小さなピラミッド形状で滑り止め効果があります。日本製。
用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。
厚さ(mm)1.5
色(表)緑、(裏)黒
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)915
質量(kg)25
長さ(m)20
1巻
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
陸屋根、ベランダ、外カベ、モルタル、ブロック、レンガ、タイル等にハケ塗りするだけでヒビ割れ内部に液が浸み込み、水の浸透を防ぎ、表面に強力な防水膜を作り、雨もりを抑えます。
用途陸屋根、ベランダ、外壁、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、セメント、瓦等のヒビ割れから起きる雨漏りの補修
成分スチレン・アクリル酸共重合樹脂
液性弱アルカリ性
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約5~5.5
乾燥時間夏:2~3時間、冬:4~6時間
1本(1kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水、耐油性に優れています。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
用途工場などの立ち作業の足元に。
色ブラック
材質ニトリルゴム、ポリウレタン
厚さ(mm)17
タイプ穴なし
厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット
材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)
色黒
厚さ(mm)17
2018年トラスコ掲載ページ9 0571
透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。
透明なので中身が美しく見えます。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。
色透明
コシのあるPP繊維で重量ゴミまで掃き取れ、耐水性も抜群です。
種類化繊ホウキ
材質(毛)ポリプロピレン
材質(ハンドル)アルミパイプ
材質(ヘッド)ポリプロピレン
透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。
透明なので中身が美しく見えます。
テープは、はがす際に指に付きにくい静電気防止仕様です。
幅広いサイズ展開で様々な用途に使えるテープ付き(シール付き)OPP袋です。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。
材質延伸ポリプロピレン(OPP)
色透明
PVC製で高耐久です。裏面防水加工及び滑り止め加工しております。落ち着いた色味で会社、オフィス、事務所、学校や病院など様々なシーンに違和感なく使用できます。
用途店舗やオフィスなどの出入り口に設置し、ほこり・水・砂など靴の汚れをしっかりキャッチ。
色グレー
材質PVC
仕様裏面防水加工
こんなお得な商品も!

屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。防炎性能登録番号EO.790117
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場)
色明るめのグリーン
縁の幅(mm)20
種別各種マット
ベース厚さ(mm)約2
パイル長(mm)約7
材質(パイル)ナイロン
材質(バッキング)ポリ塩化ビニル(PVC)
コンクリート・アスファルト用。耐水性・耐久性に優れた化学繊維。
材質甲:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン
クッション性マットが耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。耐水、耐油、耐菌性に優れています。厚めのマットで長時間の立ち仕事でも疲れにくい。昇降デスク使用時の立ち仕事に耐摩耗性の高いゴム表面のエンボス加工によりすべり止め効果アップ。
材質ゴム化ジェルフォーム
機能防炎、抗菌性能試験基準合格品
耐熱温度(℃)60
こんなお得な商品も!

土のう袋 再生 ブルーライン
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
口紐付き。非防水加工。PE製のクロス袋の為丈夫です。
用途様々な雑品の収集・ごみ袋等として使用いただけます。
寸法(cm)48×62
耐水性に優れ、衛生的、耐久性に優れたプラスチック敷き板です。
色ブルー
種別#1860
材質PE
外寸(mm)1791×591×50
1セット(3枚)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1分間に8000回の高速反復回転をする電動のお掃除ブラシです。
2種のブラシと4種のスポンジパッドを使い分けることで様々な汚れを簡単に落とすことができます。
防水仕様です。
用途油汚れに。抜型の汚れに。床汚れに。水回りの汚れ等に。
トラスコ品番256-2251
セット内容本体(中硬質ラージブラシセット済)1個、硬質山型ブラシ1個、パッド用ヘッド1個、パッド4種(ソフト、セミハード、ハード、スーパーハード)各1個、ストラップ1個
材質本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ブラシ:ABS、POM、ナイロン、スポンジパッド:メラミン、ポリエステル、ナイロン
幅(mm)40
厚さ(mm)40
色白・黒
高さ(mm)265
奥行(mm)35
縦(mm)290
横(mm)150
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンクリート・アスファルト用。耐水性・耐久性に優れた化学繊維。
材質キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール、甲:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン
今まで無かった!お掃除専用バッグ。インサイドポケット(防水シート仕様)濡れたままOK!
材質(外)ポリエステル、(内)PVCターポリン
質量(g)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×120×310
適応腹囲(cm)60~110
TKG品番9-1378-1601
TKG品番(2017)6-1234-1601
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
従来の紙ウエスにない耐水性と吸収力です。
後始末や管理が簡単です。
用途現場での水や油の拭き取り等。
色ホワイト
仕様ロールタイプ
トラスコ品番321-6063
材質パルプ
幅(mm)340
質量(kg)10.2
長さ(m)325
シートサイズ(mm)340×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
田島ルーフィング株式会社社製でウレタン塗膜防水材塗布用途に使います。
セット内容シャフト・治具・1.5kg用刷毛・2kg用刷毛
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
導電性材質を使用したマットです。厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット
材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)
色グリーン
幅(mm)450
厚さ(mm)17
表面抵抗値(Ω)1.0×106~1.0×109
2018年トラスコ掲載ページ9 0571
1
2
3
4
5
次へ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。