清掃用品 :「ELSA Quadro」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
商品豆知識
吐出圧力(MPa)3~10
吐出水量(L/min)6
高圧ホース(m)15
仕様バリオ(広角ノズル)、回転ノズル、ホースドラム、トータルストップ、洗剤吐出機能
電流(A)14.5
電圧(V)単相100
ケーブル長(m)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870
消費電力(kW)1.45
自重(kg)31.5
吸水温度(℃)60以下
自給高(m)1.3以下
三相200V冷水高圧洗浄機のエントリーモデル!コンパクトで扱いやすいボディと優れた耐久性を発揮します!
用途金属加工や食品などあらゆる製造現場で活躍しています。
質量(kg)31.5
電源三相200V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870
高圧ホース(m)15
電流(A)14.5
電圧(V)三相200
ケーブル長(m)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×375×980
消費電力(kW)3.8
自重(kg)41
吸水温度(℃)60以下
自給高(m)2.5以下
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
ホウキでは埃が舞い掃除が難しい箇所も、飛散をある程度抑えて清掃も可能。手押しなので電力不要。
用途社内の5S推進機材として、倉庫、エントランス、工場、通路、出荷場、軒下、駐車場等の清掃に最適です。
幅(mm)850
高さ(mm)390
奥行(mm)980
本体質量(kg)19
清掃幅(集塵幅)(mm)800
本数(センターブラシ)1/(サイドブラシ)2
ダストボックス容量(L)30
作業能力(m2/h)2000
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。