絞り込み
ねじの呼び
- M14
- -(6)
- G(PF) 1/4(12)
- G(PF) 3/8(25)
- G(PF) 1/2(30)
- G(PF) 3/4(24)
- G(PF) 1(22)
- G(PF) 1-1/4(13)
- G(PF) 1-1/2(10)
- G(PF) 2(2)
- M6(2)
- M8(26)
- M10(50)
- M12(37)
- M16(8)
- NPT 1(2)
- R(PT) 1/4(4)
- R(PT) 3/8(7)
- R(PT) 1/2(6)
- R(PT) 3/4(3)
- ねじの呼びをもっと見る
形状
- その他(3)
- 長形(4)
ブランド
- 協和[機構部品](8)
オイルポッド窓/オイル栓とは、オイルポッド窓は油槽のオイル残量を正確に確認するための器具です。長形、丸形があるほか、H/Lの表示のあるもの、ないものがあるため、必要に応じた製品を探してみてください。オイルポッド窓は耐衝撃性に長けていることが特徴で、破損によって窓からのオイル漏れの心配は少ないです。オイル栓は油槽の栓として機能します。通気を確保して油槽内の真空を回避できるものや防爆仕様のものなどさまざまな特徴を持つオイル栓がありますので、使用する機械に応じて最適なオイル栓を選択しましょう。
![オイルキャップ KRM-AD型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134934-150408-02.jpg)
オイルキャップ KRM-AD型
協和[機構部品](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷取り付け、取り外しが簡単なオイルキャップです。 ネジ加工が必要なく、安定した取り付けができます。 オイルタンク内の空気は、油が漏れることなく抜き出せるよう設計しています。 合成樹脂製品で、耐油性に優れています。![長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376665-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D
協和[機構部品]¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から25日以内出荷◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・KLA-C・KLA-D型は、KLA-A・KLA-B型よりも幅、厚みがあり外観上、よりデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎粘度の高いオイルにも、すぐに対応できるように取り付けボルトにM14 、M16を用意しています。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。形状長形![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07382597-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD
協和[機構部品]¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷◎KLPD型は一般用オイルゲージです。◎ゲージ管の中央にKLP型と同様に赤線が入っていて、油が入ると赤線が太くなり、油の量が明確になります。・遠くからでも油の量が確認できます。◎パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。・ゲージ管の径は一般用ではピッチ100~150mmでΦ12、ピッチ 200~1,000mmでΦ16です。◎耐圧:1.0MPa◎フロートが入っています。◎取り付けピッチ400mm以上については、中間受けが付いています。・この中間受けは指示線の役目も果たします。形状パイプ式![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07387269-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K
協和[機構部品]¥47,980~税込¥52,778~1個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-K型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのPコック付のオイルゲージです。・KLM型本体下部にPコックを組み込みオイルゲージ内部の油を抜くことができるようにした製品です。◎本体は真鍮にクロームメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・御使用になる薬液に応じて、パッキンの材質を変更することも可能です。◎耐熱:150℃◎耐圧:0.5MPa◎KLM型同様に、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。形状長形シリーズKLM-K![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07386088-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM
協和[機構部品]¥39,980~税込¥43,978~1個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎真鍮にクロムメッキ仕上げをしたスタンダードタイプの金属製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部にフッ素ゴムを使用しています。◎KLM型オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの基本型です。・本体は真鍮にクロームメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・使用になる薬液に応じて、パッキンの材質を変更することも可能です。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。◎ゲージ管は金属製パイプで保護してあります。◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが、製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。形状長形![長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07380375-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT
協和[機構部品]¥23,980~税込¥26,378~1個25日以内出荷◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-CT・KLA-DT型は、KLA-C・KLA-D型に温度計の付いたオイルゲージです。◎Φ35mmの大型の温度計の採用により、温度の目盛りが見やすく、またデラックスになっています。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎KLA-CT・KLA-DT型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。形状長形色フロート:黒指示線上下赤線![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-G 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07383139-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-G
協和[機構部品]¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から20日以内出荷◎ゲージ管にパイレックスガラスを使用しており耐熱・耐薬品性に優れています。・本体は特殊合成樹脂、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用していますので、 135℃の温度に耐えます◎金属製オイルゲージに匹敵する耐圧、耐熱、耐薬品性をもつオイルゲージです。・金属製と比べ、安価です。◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、液面がはっきり見えます。◎耐熱:135℃◎耐圧:1.5 MPa形状パイプ式![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD-PS 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07382938-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD-PS
協和[機構部品]¥19,980~税込¥21,978~1個12日以内出荷から20日以内出荷◎温水やアルカリ性溶液、アルコール向けのげーじです。・KLPD-PS型は、KLPD型に対して、本体及びゲージ管にポリサルホン樹脂(PSF)パッキン類にエチレンプロビレンゴム(EPT)を採用し、温水、弱アルカリ性の液体に適応するオイルゲージです。◎取付ボルトの材質は真鍮 (C3604) が標準ですが、ステンレスボルトも用意しております。・本体小型はステンレス製が標準となります。◎ゲージ管の中央にKLP型と同様に赤線が入っていて、油が入ると赤線が太くなり、油の量が明確になります。・遠くからでも油の量が確認できます。◎パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。・ゲージ管の径は一般用ではピッチ100~150mmでΦ12、ピッチ 200~1,000mmでΦ16です。◎耐圧:1.0MPa◎フロートが入っています。◎取り付けピッチ400mm以上については、中間受けが付いています。・この中間受けは指示線の役目も果たします。形状パイプ式
『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースニップル
- オイルカップ・グリースカップ
- その他注油器
- オイルポッド窓/オイル栓




![オイルキャップ KRM-AD型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134934-150408-02.jpg)
![長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376665-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07382597-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07387269-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07386088-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07380375-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-G 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07383139-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD-PS 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07382938-241113-02.jpg)