絞り込み
ねじの呼び
- M14
- G(PF) 1/8(14)
- G(PF) 1/4(22)
- G(PF) 3/8(28)
- G(PF) 1/2(30)
- G(PF) 3/4(24)
- G(PF) 1(22)
- G(PF) 1-1/4(13)
- G(PF) 1-1/2(10)
- M6(24)
- M8(27)
- M10(54)
- M12(37)
- M16(8)
- R(PT) 3/8(7)
- Rc(PT) 1/8(40)
- Rc(PT) 1/4(30)
- Rc(PT) 3/8(24)
- UNF 1/4(12)
- その他(8)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- 協和[機構部品](8)
グリスニップル・カップのグリスニップルは、グリス注入用の部品で、ポンプなどから送られてきたグリスの受け入れ口になります。チューブを連結させる口の取り付け方向からA型、B型、C型に分類されています。耐油性に優れるよう金属製になっていることが特徴です。また、グリスニップル以外の注油器もこのカテゴリに分類されています。グリスカップは本体とフタからなる注油器で、グリスニップルに比べて大型の部品になります。ポンプによるグリスの補充には向きませんが、一度に多くのグリスを補充できます。
![オイルキャップ KRM-AD型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134934-150408-02.jpg)
オイルキャップ KRM-AD型
協和[機構部品](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷取り付け、取り外しが簡単なオイルキャップです。 ネジ加工が必要なく、安定した取り付けができます。 オイルタンク内の空気は、油が漏れることなく抜き出せるよう設計しています。 合成樹脂製品で、耐油性に優れています。![長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376665-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D
協和[機構部品]¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から25日以内出荷◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・KLA-C・KLA-D型は、KLA-A・KLA-B型よりも幅、厚みがあり外観上、よりデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎粘度の高いオイルにも、すぐに対応できるように取り付けボルトにM14 、M16を用意しています。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。形状長形![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07382597-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD
協和[機構部品]¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷◎KLPD型は一般用オイルゲージです。◎ゲージ管の中央にKLP型と同様に赤線が入っていて、油が入ると赤線が太くなり、油の量が明確になります。・遠くからでも油の量が確認できます。◎パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。・ゲージ管の径は一般用ではピッチ100~150mmでΦ12、ピッチ 200~1,000mmでΦ16です。◎耐圧:1.0MPa◎フロートが入っています。◎取り付けピッチ400mm以上については、中間受けが付いています。・この中間受けは指示線の役目も果たします。形状パイプ式![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07387269-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K
協和[機構部品]¥47,980~税込¥52,778~1個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-K型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのPコック付のオイルゲージです。・KLM型本体下部にPコックを組み込みオイルゲージ内部の油を抜くことができるようにした製品です。◎本体は真鍮にクロームメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・御使用になる薬液に応じて、パッキンの材質を変更することも可能です。◎耐熱:150℃◎耐圧:0.5MPa◎KLM型同様に、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。形状長形シリーズKLM-K![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07386088-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM
協和[機構部品]¥39,980~税込¥43,978~1個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎真鍮にクロムメッキ仕上げをしたスタンダードタイプの金属製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部にフッ素ゴムを使用しています。◎KLM型オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの基本型です。・本体は真鍮にクロームメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・使用になる薬液に応じて、パッキンの材質を変更することも可能です。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。◎ゲージ管は金属製パイプで保護してあります。◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが、製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。形状長形![長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07380375-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT
協和[機構部品]¥23,980~税込¥26,378~1個25日以内出荷◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-CT・KLA-DT型は、KLA-C・KLA-D型に温度計の付いたオイルゲージです。◎Φ35mmの大型の温度計の採用により、温度の目盛りが見やすく、またデラックスになっています。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎KLA-CT・KLA-DT型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。形状長形色フロート:黒指示線上下赤線![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-G 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07383139-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-G
協和[機構部品]¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から20日以内出荷◎ゲージ管にパイレックスガラスを使用しており耐熱・耐薬品性に優れています。・本体は特殊合成樹脂、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用していますので、 135℃の温度に耐えます◎金属製オイルゲージに匹敵する耐圧、耐熱、耐薬品性をもつオイルゲージです。・金属製と比べ、安価です。◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、液面がはっきり見えます。◎耐熱:135℃◎耐圧:1.5 MPa形状パイプ式![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD-PS 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07382938-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD-PS
協和[機構部品]¥19,980~税込¥21,978~1個12日以内出荷から20日以内出荷◎温水やアルカリ性溶液、アルコール向けのげーじです。・KLPD-PS型は、KLPD型に対して、本体及びゲージ管にポリサルホン樹脂(PSF)パッキン類にエチレンプロビレンゴム(EPT)を採用し、温水、弱アルカリ性の液体に適応するオイルゲージです。◎取付ボルトの材質は真鍮 (C3604) が標準ですが、ステンレスボルトも用意しております。・本体小型はステンレス製が標準となります。◎ゲージ管の中央にKLP型と同様に赤線が入っていて、油が入ると赤線が太くなり、油の量が明確になります。・遠くからでも油の量が確認できます。◎パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。・ゲージ管の径は一般用ではピッチ100~150mmでΦ12、ピッチ 200~1,000mmでΦ16です。◎耐圧:1.0MPa◎フロートが入っています。◎取り付けピッチ400mm以上については、中間受けが付いています。・この中間受けは指示線の役目も果たします。形状パイプ式





![オイルキャップ KRM-AD型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134934-150408-02.jpg)
![長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376665-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07382597-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07387269-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07386088-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07380375-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-G 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07383139-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD-PS 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07382938-241113-02.jpg)