絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 3/8(1)
- G(PF) 1/2(1)
- G(PF) 3/4(1)
- G(PF) 1(1)
- G(PF) 1-1/4(1)
- G(PF) 1-1/2(1)
- G(PF) 2(1)
- M10(1)
- M12(1)
形状
- 丸形(6)
- 長形(1)
二面幅(mm)
- 22(1)
- 26(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 46(1)
- 54(1)
- 67(1)
耐熱温度(℃)
- 130
- 80(4)
- 90(15)
- 95(2)
- 100(40)
- 105(3)
- 110(6)
- 120(1)
- 135(8)
- 140(1)
- 150(19)
- 160(3)
- 180(1)
- 200(5)
材質(本体)
- 樹脂(5)
- 黄銅(3)
ブランド
- エスコ(5)
- 家原ライト工業(3)
- イマオコーポレーション(1)
エスコ・家原ライト工業・イマオコーポレーション
オイルポッド窓/オイル栓とは、オイルポッド窓は油槽のオイル残量を正確に確認するための器具です。長形、丸形があるほか、H/Lの表示のあるもの、ないものがあるため、必要に応じた製品を探してみてください。オイルポッド窓は耐衝撃性に長けていることが特徴で、破損によって窓からのオイル漏れの心配は少ないです。オイル栓は油槽の栓として機能します。通気を確保して油槽内の真空を回避できるものや防爆仕様のものなどさまざまな特徴を持つオイル栓がありますので、使用する機械に応じて最適なオイル栓を選択しましょう。

オイルゲージM形
家原ライト工業¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130
G 1 " オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-45材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)25使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)11寸法E(mm)11寸法C(mm)40耐熱温度(℃)130寸法AG1
コラム式 レベル インジケーター
イマオコーポレーション¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から5日以内出荷耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。形状長形材質(サポート)アルミニウム材質(チューブ)耐熱ガラス材質(アセンブリエンド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ポリカーボネート)透明
オイルゲージM形
家原ライト工業¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック寸法E(mm)12耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130
G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥965税込¥1,0621個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-46材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)30使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)12寸法E(mm)13寸法C(mm)47耐熱温度(℃)130寸法AG1-1/4
G 3/4" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥565税込¥6221個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-44材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)20使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)9寸法C(mm)31耐熱温度(℃)130寸法AG3/4
G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-43材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)14使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)8寸法C(mm)26耐熱温度(℃)130寸法AG1/2
G 3/8" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥335税込¥3691個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-42材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)11使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)8寸法E(mm)7寸法C(mm)22耐熱温度(℃)130寸法AG3/8
『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースニップル
- オイルカップ・グリースカップ
- その他注油器
- オイルポッド窓/オイル栓