絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 9(1)
- 9~28(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(3)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(2)
- 25(2)
- 28(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 9(1)
- 9~28(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(2)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(2)
- 25(2)
- 28(1)
全長(mm)
- 32(1)
- 32.6(2)
- 35.1(1)
- 36.1(1)
- 38(1)
- 39(1)
- 43(1)
- 55(4)
常用トルク(N・m)
- 5(1)
- 8(4)
- 24(4)
外径(Φmm)
- 54
- 15(40)
- 16(58)
- 19(37)
- 20(77)
- 25(69)
- 26(47)
- 30(56)
- 32(67)
- 34(42)
- 40(69)
- 44(31)
- 50(67)
- 55(76)
- 60(40)
- 65(63)
- 80(53)
- 90(39)
- 95(39)
- 100(34)
- 125(32)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(4)
6000
許容偏心(mm)
- 0.2(1)
- 0.3(4)
0.2・0.3
許容偏角(°)
- 1(5)
1
ブランド
- アイセル(6)
- 三木プーリ(4)
- 酒井製作所(1)
アイセル・三木プーリ・酒井製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ有
メカロック MAタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から12日以内出荷摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
メカロックメッキタイプ
アイセル¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から9日以内出荷位置決め・位相合わせが任意の位置ででき、ノンバックラッシュの締結ができます。 カニゼンメッキ(簡易防錆無電解ニッケルメッキタイプ)でさびの発生を抑えています。用途半導体液晶装置、クリーンルーム内での使用に。仕様簡易防錆ナット締付タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-20~+100
メカロック MSAタイプ
アイセル¥18,018税込¥19,8201個当日出荷から12日以内出荷オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MKRタイプ
アイセル¥7,898~税込¥8,688~1個12日以内出荷軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MBタイプ
アイセル¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から24日以内出荷高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MSRタイプ
アイセル¥13,980税込¥15,3781個12日以内出荷から19日以内出荷軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応





















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)