絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 47.5(1)
  • 55(1)
  • 70~120(1)
  • 80(1)
  • 80~200(1)
  • 88~205(1)
  • 95(2)
  • 130(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 47.5(1)
  • 55(1)
  • 70~120(1)
  • 80(1)
  • 80~200(1)
  • 88~205(1)
  • 130(1)
全長(mm)
  • 73.5(1)
  • 74(1)
  • 89.5(1)
  • 100(1)
  • 107(1)
  • 123.5(1)
  • 218.5(1)
  • 285.5(1)
  • 310.1(1)
  • 330(1)
  • 519.5(1)
常用トルク(N・m)
  • 68(1)
  • 1750(1)
  • 2370(1)
  • 4090(1)
外径(Φmm)
  • 121.6(1)
  • 128(2)
  • 134.1(1)
  • 152(1)
  • 265(1)
  • 280(1)
  • 300(1)
  • 405(1)
  • 426(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2500
  • 3000(28)
  • 3600(17)
  • 4000(39)
  • 5000(37)
  • 6000(73)
  • 7000(33)
  • 8000(37)
  • 9000(37)
  • 10000(126)
  • 11000(39)
  • 12000(37)
  • 14000(27)
  • 15000(48)
  • 16000(17)
  • 18000(30)
  • 19000(24)
  • 21000(20)
  • 25000(47)
  • 31000(26)
  • 33000(17)
許容偏心(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.381(1)
  • 1.016(1)
  • 1.27(1)
  • 66(1)
  • 128(1)
0.1・0.381・1.016・1.27・66・128
許容偏角(°)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
0.5・1
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • 三木プーリ(1)
  • 椿本チエイン(3)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三ツ星ベルト・三木プーリ・椿本チエイン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラチェーンカップリング 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
    材質炭素鋼種類本体のみ許容偏角(°)1
  • ナイロンチェーンカップリング 椿本チエイン

    ナイロンチェーンカップリング

    椿本チエイン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。
    種類セット品許容偏角(°)0.5材質(ハブ)炭素鋼許容偏心(mm)0.1
  • シュミットカップリング 三木プーリ

    シュミットカップリング

    三木プーリ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷
    シュミットカップリングはリンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。 軸の平行移動が可能 回転停止時、負荷運転中でも駆動、従動軸変位範囲内で自由に行えます。 摺動を吸収 駆動、従動側のラジアル方向摺動を吸収します。 省スペース 従来のユニバーサルジョイント+スプライン軸の組合わせより軸方向に短くでき、大きな偏心量を得ることができます。 誤差が少ない 角速度、伝達トルクの変動、バックラッシがほとんどありません。
    材質(本体)S45C相当品種類シュミットカップリング
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • ローラチェーンカップリング(本体) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(本体)

    椿本チエイン
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・優れた耐久性 回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ・簡単な連結・分解 ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 ・大きなミスアライメントを吸収 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。 ・豊富な品種 JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。
    種類本体のみ許容偏角(°)1材質(ハブ)炭素鋼
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ

    三ツ星ベルト
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    6日以内出荷から65日以内出荷
    ・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
  • チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ

    三ツ星ベルト
    1個
    欠品中
    ・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    種類ジョータイプ
  • チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ

    三ツ星ベルト
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1個
    6日以内出荷
    ・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    種類ジョータイプ
  • チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ

    三ツ星ベルト
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1個
    6日以内出荷
    ・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    種類ジョータイプ
  • チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ

    三ツ星ベルト
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1個
    6日以内出荷
    ・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    種類ジョータイプ

『伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング