絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 10(1)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(4)
- 15(6)
- 16(4)
- 17(2)
- 18(5)
- 19(5)
- 20(6)
- 22(3)
- 24(3)
- 25(2)
- 26(1)
- 28(2)
- 29(1)
- 35(2)
- 37(1)
- 38(1)
- 47(1)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 10(1)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(3)
- 15(4)
- 16(4)
- 17(3)
- 18(6)
- 19(6)
- 20(5)
- 22(5)
- 24(1)
- 25(2)
- 26(1)
- 28(4)
- 29(1)
- 35(2)
- 37(1)
- 38(2)
- 48(2)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 20.8(1)
- 43.2(1)
- 43.4(1)
- 44.5(1)
- 49.2(1)
- 50.2(1)
- 51.2(1)
- 54.1(4)
- 54.4(1)
- 54.6(1)
- 55(1)
- 61(1)
- 63.8(4)
- 64(1)
- 71(1)
- 72.8(1)
- 108.4(1)
- 110(1)
- 114.6(1)
- 134.1(1)
- 全長(mm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.4(1)
- 2.1(1)
- 2.9(1)
- 8.4(3)
- 11.8(1)
- 12.6(3)
- 12.7(1)
- 13.1(3)
- 14.7(2)
- 16.7(1)
- 17.5(1)
- 19.7(3)
- 23.5(1)
- 110(1)
- 128(1)
- 133(1)
- 157(1)
- 214(1)
- 450(2)
- 600(3)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 15.9(1)
- 27.3(1)
- 27.4(1)
- 34.4(1)
- 34.5(1)
- 44.5(3)
- 53.6(4)
- 64.3(1)
- 75(2)
- 83(1)
- 84.1(1)
- 95(2)
- 95.2(1)
- 102(1)
- 114.3(1)
- 118(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3600(6)
- 5000(1)
- 6000(1)
- 7000(1)
- 7600(1)
- 9000(8)
- 10000(2)
- 11000(4)
- 14000(2)
- 18000(2)
- 31000(1)
3600・5000・6000・7000・7600・9000・10000・11000・14000・18000・31000
許容偏心(mm)
- 0.38
- 0.02(61)
- 0.05(79)
- 0.08(36)
- 0.1(166)
- 0.15(91)
- 0.2(107)
- 0.25(26)
- 0.3(46)
- 0.4(21)
- 0.5(37)
- 0.6(36)
- 0.7(19)
- 0.8(11)
- 1(45)
- 1.2(17)
- 1.5(70)
- 2(19)
- 2.5(21)
- 3(14)
- 許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 0.5(3)
- 1(18)
0.5・1
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- 三木プーリ(5)
- 椿本チエイン(3)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・椿本チエイン
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ
椿本チエイン(5件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から翌々日出荷ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。種類関連商品許容偏心(mm)0.38
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から9日以内出荷高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
ジョーマックス L075
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.36サイズL075材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
SFF サーボフレックスカップリング SFF-120DS (ダブルエレメント・クランプ方式)
三木プーリ¥63,980税込¥70,3781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容トルク(N・m)600材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)485000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)180軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)8.87許容偏心(mm)0.38
SFF サーボフレックスカップリング SFF-120DS (ダブルエレメント・くさび締結方式)
三木プーリ¥86,980税込¥95,6781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容トルク(N・m)600材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)485000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)180軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)7.17許容偏心(mm)0.38
SFF サーボフレックスカップリング SFF-100DS (ダブルエレメント・クランプ方式)
三木プーリ¥57,980税込¥63,7781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)450材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)370000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)270軸方向変位(mm)±1.3慣性モーメント(×10-3kg・m2)4.18許容偏心(mm)0.38
SFF サーボフレックスカップリング SFF-100DS (ダブルエレメント・くさび締結方式)
三木プーリ¥64,980税込¥71,4781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)450材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)370000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)270軸方向変位(mm)±1.3慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.51許容偏心(mm)0.38
サーボフレックスカップリング SFFモデル
三木プーリ¥86,980税込¥95,6781個41日以内出荷理想的形状の追求により、新開発のエレメント(板ばね)で剛性と許容トルクを大幅にアップしました。 動力伝達をすべて摩擦結合によって行うため、バックラッシがなく正確な軸の回転、超精密制御運転が可能で、基本的に径年変化はありません。 信頼性の高い高精度くさび締結方式。クランプ方式と同じく高い同心性を確保しています。また、クランプ方式と比べ大径軸への対応が可能です。全長(mm)97.4材質(本体)スチール種類ダブルエレメント最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容トルク(N・m)600外径(Φmm)118許容偏角(°)1(片側)軸穴径d1(Φmm)35軸方向変位(mm)±1.6許容偏心(mm)0.38
ジョーマックス SS095
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷質量(kg)0.57サイズSS095材質(本体)SUS303質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
ジョーマックス SS075
NBK(鍋屋バイテック会社)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.36サイズSS075材質(本体)SUS303質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
ジョーマックス L095
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.57サイズL095材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
ジョーマックス L090
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498~税込¥10,448~1個5日以内出荷質量(kg)0.52サイズL090材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)520種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
ジョーマックス L070
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.2サイズL070材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)200種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)19ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
ジョーマックス L050
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.09サイズL050材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)90種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
カップリング ジョーマックス L-U
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,198~税込¥9,018~1個5日以内出荷材質(本体)鉄系焼結合金種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3600許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.1許容偏心(mm)0.38


















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)