絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 18(4)
  • 20(5)
  • 22(5)
  • 24(4)
  • 25(5)
  • 26(1)
  • 28(6)
  • 30(5)
  • 32(3)
  • 35(6)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 18(4)
  • 20(5)
  • 22(5)
  • 24(4)
  • 25(5)
  • 26(1)
  • 28(6)
  • 30(5)
  • 32(3)
  • 35(6)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
常用トルク(N・m)
  • 40(1)
  • 44(1)
  • 176(4)
  • 352(4)
  • 715.8(1)
  • 940(1)
全長(mm)
  • 38(3)
  • 44(1)
  • 52(1)
  • 57(1)
  • 58.6(2)
  • 61(1)
  • 68.6(2)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 82(1)
  • 100(2)
  • 112(1)
  • 140(1)
外径(Φmm)
  • 70
  • 15(40)
  • 16(78)
  • 19(38)
  • 20(127)
  • 25(118)
  • 26(48)
  • 30(58)
  • 32(117)
  • 34(42)
  • 40(141)
  • 44(31)
  • 50(147)
  • 55(81)
  • 60(43)
  • 65(69)
  • 80(58)
  • 90(42)
  • 95(40)
  • 100(39)
  • 125(35)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(4)
  • 6000(2)
  • 10000(1)
  • 11000(2)
  • 20000(1)
2000・6000・10000・11000・20000
許容偏心(mm)
  • 1.4(4)
  • 1.6(1)
1.4・1.6
許容偏角(°)
  • 0.2(1)
  • 2(4)
0.2・2
ブランド
  • 椿本チエイン(6)
  • ナベル(6)
  • アイセル(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • ケイセブン(2)
  • サンユーテック(2)
  • 三木プーリ(1)
  • 東海精技(1)
  • アサ電子工業(1)
椿本チエイン・ナベル・アイセル・NBK(鍋屋バイテック会社)・三ツ星ベルト・ケイセブン・サンユーテック・三木プーリ・東海精技・アサ電子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMC割筒カップリング 東海精技SMC割筒カップリング東海精技
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。
種類リジッドタイプ
ジョイント用ゴムカバー C型 サンユーテックジョイント用ゴムカバー C型サンユーテック(12件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MAタイプ アイセルメカロック MAタイプアイセル(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から12日以内出荷
摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
ジョイント用ゴムカバー CW型 サンユーテックジョイント用ゴムカバー CW型サンユーテック(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合KD型・LD型等RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック KEシリーズ 椿本チエインパワーロック KEシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MT形三ツ星ベルト
7,798税込8,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類ジョータイプ標準偏角(度)1
カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CNBK(鍋屋バイテック会社)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOMNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
パワーロック KEシリーズ 椿本チエインパワーロック KEシリーズ椿本チエイン
7,698税込8,468
1個
当日出荷から6日以内出荷
センタリング機能あり
パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-SSシリーズ椿本チエイン
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-KNBK(鍋屋バイテック会社)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CKNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
メカロック MSAタイプ アイセルメカロック MSAタイプアイセル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
オールステンレスで防水・防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリフリクションジョイント ETPブッシュ三木プーリ
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から21日以内出荷
材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-KPシリーズ椿本チエイン
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MT形三ツ星ベルト
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック KEシリーズ椿本チエイン
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
広範囲の公差軸に対応可能です。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
パワーロック KE-LPシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-LPシリーズ椿本チエイン
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から翌日出荷
専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。
用途キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。仕様底面圧仕様
オルダムカップリング FSPJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング FSPJタイプアサ電子工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに超高粘度グリースを充填し、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立
許容偏角(°)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ
メカロック MKRタイプ アイセルメカロック MKRタイプアイセル
8,998税込9,898
1個
12日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MSRタイプ アイセルメカロック MSRタイプアイセル
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ Sタイプ三ツ星ベルト
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
材質(フランジ)スチール(弾性体)合成ゴムタイプシャフトタイプ(外ボス) / シャフトタイプ(外ボス)種類ジョータイプ下穴径(Φmm)-
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ)ナベル
16,980税込18,678
1個
51日以内出荷
材質耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC形状(口元)フランジ×フランジタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ)ナベル
11,340税込12,474
1個
51日以内出荷
材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC形状(口元)クランプ×フランジタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80℃口元長(mm)(クランプ)20瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ)ナベル
9,170税込10,087
1個
51日以内出荷
材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC形状(口元)クランプ×クランプタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80℃口元長(mm)(クランプ)20瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ)ナベル
11,980税込13,178
1個
51日以内出荷
材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)フランジ×フランジタイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ)ナベル
9,998税込10,998
1個
51日以内出荷
材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)クランプ×フランジタイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80口元長(mm)(クランプ)20
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ)ナベル
8,470税込9,317
1個
51日以内出荷
材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)クランプ×クランプタイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80口元長(mm)(クランプ)20
ケイフレックスカップリング ケイセブンケイフレックスカップリングケイセブン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類コイルタイプ
K-7カップリング MDシリーズ ケイセブンK-7カップリング MDシリーズケイセブン(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
種類フランジタイプ
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ Sタイプ三ツ星ベルト
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類ジョータイプ
カップリング MJタイプ アイセルカップリング MJタイプアイセル
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング