絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 14(2)
- 15(3)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(4)
- 19(3)
- 20(4)
- 22(3)
- 24(2)
- 25(2)
- 28(1)
- 30~80(1)
- 32~80(1)
- 32~85(2)
- 39.5(1)
- 40~100(1)
- 45~110(1)
- その他(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 17(2)
- 18(5)
- 19(4)
- 20(4)
- 22(4)
- 24(1)
- 25(2)
- 28(2)
- 30~80(1)
- 32~80(1)
- 32~95(2)
- 39.5(1)
- 40~100(1)
- 45~110(1)
- その他(2)
常用トルク(N・m)
- 12.6(4)
- 14.7(2)
- 19.7(4)
- 26.3(1)
- 41.7(1)
- 562(1)
- 735(1)
- 900(3)
- 1000(1)
- 1400(4)
- 2000(1)
- 2050(1)
- 2250(3)
- 3500(3)
- 3730(1)
全長(mm)
- 51.2(1)
- 54.1(3)
- 54.6(1)
- 63.8(3)
- 70(2)
- 92(2)
- 99.7(1)
- 157.2(1)
- 170(1)
- 172(2)
- 178.8(1)
- 217(1)
- 223(1)
- 238(1)
外径(Φmm)
- 44.5(2)
- 53.6(3)
- 75(1)
- 86(1)
- 89(1)
- 95(1)
- 96(1)
- 187(1)
- 194(1)
- 200(2)
- 203(1)
- 213(1)
- 225(1)
- 233(1)
- 260(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3600
- 3000(28)
- 4000(40)
- 5000(41)
- 6000(79)
- 7000(37)
- 8000(37)
- 9000(38)
- 10000(131)
- 11000(39)
- 12000(38)
- 14000(27)
- 15000(49)
- 16000(18)
- 18000(30)
- 19000(24)
- 21000(20)
- 25000(47)
- 31000(26)
- 33000(17)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.318(1)
- 0.38(6)
- 0.5(1)
- 0.508(1)
- 0.635(1)
- 1.5(3)
0.1・0.2・0.3・0.318・0.38・0.5・0.508・0.635・1.5
許容偏角(°)
- 0.5(2)
- 1(9)
- 2(3)
- 3(3)
0.5・1・2・3
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 三木プーリ(4)
- 椿本チエイン(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- セイサ(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・椿本チエイン・三ツ星ベルト・セイサ
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

ローラチェーンカップリング
椿本チエイン(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。許容偏角(°)1材質炭素鋼種類本体のみ
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ(1件のレビュー)¥61,454~税込¥67,599~1個当日出荷から37日以内出荷耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
ハイパーフレックスカップリング MT形
三ツ星ベルト¥82,980~税込¥91,278~1個当日出荷から5日以内出荷・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。種類ジョータイプ標準偏角(度)1![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)
センターフレックス [Aモデル]
三木プーリ(4件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
ジョーマックス L075
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.36サイズL075材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
ナイロンチェーンカップリング
椿本チエイン¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷から3日以内出荷・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.1種類セット品材質(ハブ)炭素鋼
ローラチェーンカップリング(本体)
椿本チエイン¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷・優れた耐久性 回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ・簡単な連結・分解 ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 ・大きなミスアライメントを吸収 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。 ・豊富な品種 JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。許容偏角(°)1種類本体のみ材質(ハブ)炭素鋼
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ¥88,980~税込¥97,878~1個8日以内出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ![センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00229424-100120-02.jpg)
センターフレックスカップリング [Bモデル]
三木プーリ(1件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1個翌々日出荷から18日以内出荷振動・衝撃を吸収。優れた耐久性。軸心の狂いが大きくとれる。2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ材質(本体)S45C種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±1
ジョーマックス SS095
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷質量(kg)0.57サイズSS095材質(本体)SUS303質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
ジョーマックス SS075
NBK(鍋屋バイテック会社)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.36サイズSS075材質(本体)SUS303質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
ジョーマックス L095
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.57サイズL095材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
ジョーマックス L090
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷質量(kg)0.52サイズL090材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)520種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
ハイパーフレックスカップリング MH形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥94,980~税込¥104,478~1個当日出荷から7日以内出荷・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。種類ジョータイプ標準偏差(mm)0.2標準偏角(度)0.3
SFカップリング T10形(横割カバー)
セイサ¥119,800~税込¥131,780~1個翌々日出荷から47日以内出荷大きな伝達容量 長い保守間隔 容易な組立 容易な保守点検 融通性のある設計種類コイルタイプ
カップリング ジョーマックス L-U
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,298~税込¥9,128~1個5日以内出荷種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3600許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.1材質(本体)鉄系焼結合金







![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)





![センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00229424-100120-02.jpg)