絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 6(2)
- 6.35(2)
- 8(2)
- 9.53(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 14~38(2)
- 95(1)
- その他(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 6(2)
- 6.35(2)
- 8(2)
- 9.53(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 16~46(2)
- 95(1)
- その他(2)
常用トルク(N・m)
- 6(2)
- 80(3)
- 120(3)
- 200(3)
- 300(3)
- 3400(1)
全長(mm)
- 25.6(1)
- 30.4(1)
- 32(2)
- 44(2)
- 86(2)
- 156.4(1)
- 178.4(1)
外径(Φmm)
- 27(1)
- 29(1)
- 120(2)
- 122(3)
- 214(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 6500
- 3000(29)
- 3600(17)
- 4000(40)
- 5000(41)
- 6000(79)
- 7000(37)
- 8000(39)
- 9000(38)
- 10000(131)
- 11000(39)
- 12000(38)
- 14000(27)
- 15000(49)
- 16000(18)
- 18000(30)
- 19000(24)
- 21000(20)
- 25000(47)
- 31000(26)
- 33000(17)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.6(2)
- 1(3)
0.6・1
許容偏角(°)
- 1.5(2)
- 2(3)
- 3(3)
1.5・2・3
ブランド
- 三木プーリ(3)
- アサ電子工業(2)
- ケイセブン(1)
三木プーリ・アサ電子工業・ケイセブン
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から37日以内出荷耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)
センターフレックス [Aモデル]
三木プーリ(4件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
オルダムカップリング ASJUタイプ
アサ電子工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ許容偏角(°)1.5材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ¥14,980~税込¥16,478~1個8日以内出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ






![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)