絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 12~42(5)
- 14~48(5)
- 18~55(5)
- 22~65(6)
- 25(7)
- 28~75(5)
- 30(5)
- 32~85(5)
- 40(4)
- 45~95(5)
- 55(6)
- 60~110(5)
- 65(5)
- 70~120(5)
- 80~130(5)
- 90~150(5)
- 100~170(5)
- 110~190(5)
- 125(4)
- 140(4)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 7~19(2)
- 12~42(2)
- 14~48(2)
- 18~55(2)
- 22~65(3)
- 25(3)
- 28~65(2)
- 28~75(2)
- 32(2)
- 32~75(2)
- 32~85(2)
- 40(2)
- 42(2)
- 45~85(2)
- 55(2)
- 60~95(2)
- 65(2)
- 70~105(2)
- 100~150(2)
- 110~170(2)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 49(4)
- 63(3)
- 73(3)
- 75(3)
- 100(3)
- 103(2)
- 110(3)
- 111.5(2)
- 113(3)
- 123(3)
- 123.5(3)
- 125(3)
- 133(3)
- 143.5(2)
- 145(3)
- 160(3)
- 163(2)
- 163.5(2)
- 183.5(2)
- 203.5(2)
- 全長(mm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 12.7(2)
- 21.6(3)
- 49(5)
- 103(7)
- 164(7)
- 262(7)
- 409(7)
- 680(1)
- 682(6)
- 1100(7)
- 1640(7)
- 2620(7)
- 4090(7)
- 5440(7)
- 7080(7)
- 9900(7)
- 14700(7)
- 19600(1)
- 29400(1)
外径(Φmm)
- 45(2)
- 50(5)
- 55(2)
- 70(4)
- 82(3)
- 85(3)
- 97(5)
- 105(2)
- 112(5)
- 115(2)
- 126(2)
- 128(5)
- 130(2)
- 145(4)
- 148(5)
- 168(3)
- 170(2)
- 175(2)
- 194(2)
- 200(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 1900(4)
- 2150(4)
- 2500(5)
- 3000(5)
- 3250(4)
- 3500(2)
- 3600(2)
- 3750(4)
- 4000(3)
- 4500(11)
- 5000(8)
- 5250(5)
- 6000(17)
- 7000(7)
- 7250(8)
- 8000(5)
- 10000(3)
- 11000(2)
- 13500(2)
- 15000(2)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
1900・2150・2500・3000・3250・3500・3600・3750・4000・4500・5000・5250・6000・7000・7250・8000・10000・11000・13500・15000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- 三ツ星ベルト
- 三木プーリ(16,650)
- アサ電子工業(358)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(202)
- 椿本チエイン(94)
- エスコ(68)
- SKF(日本エスケイエフ)(67)
- KTR(48)
- HUCO(43)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(37)
- Ruland(36)
- KANA(片山チエン)(35)
- 酒井製作所(30)
- アイセル(25)
- 日本ミニチュアカップリング(22)
- RS PRO(21)
- ナベル(18)
- MSTコーポレーション(14)
- カネミツ(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
特価

ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。種類その他部品芯出し最大許容値偏角α(度)1
チャンカップリング ノーメックスシリーズ 弾性体
三ツ星ベルト¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、油の必要もありません。材質合成ゴム種類その他部品
ハイパーフレックスカップリング MT形
三ツ星ベルト¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。種類ジョータイプ標準偏角(度)1
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ
三ツ星ベルト¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷から8日以内出荷激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ 弾性体
三ツ星ベルト¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、油の必要もありません。材質合成ゴム種類その他部品
チャンカップリング Sシリーズ 弾性体
三ツ星ベルト¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から8日以内出荷合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。種類その他部品
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ
三ツ星ベルト¥7,698~税込¥8,468~1個6日以内出荷から65日以内出荷・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ
三ツ星ベルト¥79,980~税込¥87,978~1個8日以内出荷・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。材質(フランジ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング ノーメックスシリーズ LEタイプ
三ツ星ベルト¥86,980~税込¥95,678~1個8日以内出荷・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング ノーメックスシリーズ Gタイプ
三ツ星ベルト¥89,980~税込¥98,978~1個5日以内出荷から8日以内出荷・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ
三ツ星ベルト¥82,980~税込¥91,278~1個8日以内出荷・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。材質(フランジ)スチール/アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ
三ツ星ベルト¥159,800~税込¥175,780~1個8日以内出荷・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。材質弾性体:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーフレックスカップリング MT形
三ツ星ベルト¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から5日以内出荷・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング ノーメックスシリーズ Eタイプ
三ツ星ベルト¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷から8日以内出荷・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ
三ツ星ベルト¥79,980~税込¥87,978~1個8日以内出荷・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング ノーメックスシリーズ FEタイプ
三ツ星ベルト¥87,980~税込¥96,778~1個8日以内出荷・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング ノーメックスシリーズ FGタイプ
三ツ星ベルト¥97,980~税込¥107,778~1個8日以内出荷・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング ノーメックスシリーズ LGタイプ
三ツ星ベルト¥109,800~税込¥120,780~1個8日以内出荷・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ
三ツ星ベルト¥37,980~税込¥41,778~1個8日以内出荷激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ
三ツ星ベルト¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷から8日以内出荷激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合資ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ
三ツ星ベルト¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から8日以内出荷激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ
三ツ星ベルト¥24,980~税込¥27,478~1個8日以内出荷激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ
三ツ星ベルト¥17,980~税込¥19,778~1個8日以内出荷激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ
三ツ星ベルト¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。材質(フランジ)スチール(弾性体)合成ゴムタイプシャフトタイプ(外ボス) / シャフトタイプ(外ボス)種類ジョータイプ下穴径(Φmm)-
チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ
三ツ星ベルト¥57,980~税込¥63,778~1個8日以内出荷激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。タイプフランジタイプ / フランジタイプ種類ジョータイプ寸法l4(mm)10寸法l5(mm)2爪数3寸法S2(mm)2寸法dL(mm)9.5穴数Z6
チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ
三ツ星ベルト¥57,980~税込¥63,778~1個8日以内出荷激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。タイプシャフトタイプ(外ボス) / フランジタイプ種類ジョータイプ下穴径(Φmm)-爪数3穴数Z6
チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ
三ツ星ベルト¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。タイプシャフトタイプ(内ボス) / フランジタイプ種類ジョータイプ爪数3穴数Z6
ハイパーフレックスカップリング MH形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。種類ジョータイプ標準偏差(mm)0.2標準偏角(度)0.3
チャンカップリング Sシリーズ 弾性体
三ツ星ベルト¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。種類その他部品
チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ
三ツ星ベルト1個欠品中・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。種類ジョータイプ
チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ
三ツ星ベルト¥63,980~税込¥70,378~1個6日以内出荷・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。種類ジョータイプ
チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ
三ツ星ベルト¥56,980~税込¥62,678~1個6日以内出荷・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。種類ジョータイプ
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ
三ツ星ベルト¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。種類ジョータイプ






































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)