絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 14~16(2)
- 14~22(2)
- 14~28(1)
- 16~32(2)
- 18(2)
- 18~40(2)
- 18~45(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 27~110(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 37~125(2)
- 37~140(2)
- 40(2)
- 42(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 14(1)
- 14~16(2)
- 14~22(2)
- 14~28(1)
- 16~32(2)
- 18(2)
- 18~40(2)
- 18~45(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 27~110(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(2)
- 37~125(2)
- 37~140(2)
- 40(2)
- 42(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 51.2(1)
- 57.2(1)
- 64.8(2)
- 79.4(2)
- 87.4(2)
- 99.7(2)
- 123.5(2)
- 141.2(2)
- 157.2(2)
- 178.8(1)
- 202.7(1)
- 222.7(1)
常用トルク(N・m)
- 10(1)
- 11(1)
- 20(1)
- 23(1)
- 104(1)
- 142(1)
- 150(1)
- 167(1)
- 198(1)
- 219(1)
- 1000(1)
- 1140(1)
- 1180(1)
- 1310(1)
- 1640(1)
- 1750(1)
- 1860(1)
- 1870(1)
- 1950(1)
- 2500(1)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 36(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 44(1)
- 110(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 50(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
50・100・150・200・250
許容偏心(mm)
- 0.254(1)
- 0.318(1)
- 0.381(1)
- 0.508(1)
0.254・0.318・0.381・0.508
許容偏角(°)
- 1(1)
1
ブランド
- KANA(片山チエン)
- 三木プーリ(344)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(109)
- 椿本チエイン(77)
- エスコ(69)
- アサ電子工業(29)
- 日本ミニチュアカップリング(22)
- アイセル(15)
- 三ツ星ベルト(10)
- ナベル(9)
- カネミツ(8)
- セイサ(7)
- エバオン(7)
- 酒井製作所(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- KTR(4)
- イマオコーポレーション(2)
- オリエンタルモーター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

標準チェーンカップリングケース
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。種類ケースのみ
標準チェーンカップリング
KANA(片山チエン)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から4日以内出荷コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。種類本体のみ
チェーンカップリング
KANA(片山チエン)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷異なったシャフト径の動力を伝達することができます。 チエーンカップリングスプロケット2個と専用ローラチェーンのセットです。用途各種機器の伝動用・駆動用。
カナロック
KANA(片山チエン)¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷KPL251形は、センタリング機能があり、ガイドが不要なので、ボス穴はストレートでよく、面倒な加工は不要です。 ナットを締付けるだけで取付ができ、またナットを緩めるだけで取外しが容易にできるので、作業性が向上します。 ボス穴とシャフトの嵌合は、H8/h8までです。材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カナロック
KANA(片山チエン)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷KPL220形の伝達トルクはKPL200形の約2倍以上です。アウターリンクとインナーリンクの径はKPL200と 同じサイズです。大型のギヤ、スプロケット等、伝達トルクの大きな条件で使用できます。ボス穴とシャフトの嵌 合は、H8/h8までです。材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カナロック
KANA(片山チエン)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷KPL201形はインナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、広範囲の軸交差に対応でき、ボス径の小さいスプ ロケット、タイミングプーリ等に使用できます。ボス穴とシャフトの嵌合はH8/(h6,js6,k6,m6)までです。材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンカップリング
KANA(片山チエン)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷異なったシャフト径の動力を伝達することができます。チエーンカップリングスプロケット2個と専用ローラチェーンのセットです。用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番804-0572セット内容チェーンカップリングスプロケット×2、ローラーチェーン×1材質スプロケット:機械構造用炭素鋼、熱処理:歯先高周波焼き入れ、ローラチェーン:鉄チェーンピッチ(mm)19.05寸法L(mm)123.5概略質量(kg)10.4寸法S(mm)11.5寸法D(mm)114.8寸法l(mm)56寸法O(mm)152寸法G(mm)19寸法m(mm)12最小軸径範囲(mm)22/(下穴H10)20最大軸径範囲(mm)70寸法D'(mm)110適合ケース6022Cチェーン幅(mm)最大52.5
カップリングケース 両側Oリングシール式
KANA(片山チエン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷潤滑剤の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。チエーンカップリング専用ケースです。用途カップリングスプロケット用専用ケース。各種機器の伝動用・駆動用。付属品ボルト×4、Oリング×2トラスコ品番804-0338適合本体4012H材質アルミ合金鋳物質量(kg)0.3寸法A(mm)77寸法B(mm)72
カップリングケース
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷潤滑剤の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。 チエーンカップリング専用ケースです。用途カップリングスプロケット用専用ケース。各種機器の伝動用・駆動用。
カナロック KPL210形
KANA(片山チエン)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷シャフト・ボス締結用部品です。用途シャフト・ボス締結用。トラスコ品番365-2218材質機械構造用炭素鋼外径(mm)75内径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応