ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SSCP平歯車はSS平歯車に外観や大きさが非常に似ていますので、ご使用の際は、それぞれの刻印を確認してください。
種別平歯車 材質S45C 形状S1 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N 8級(JIS B 1702-1 1998)旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別ラック 材質S45C 形状RD 表面処理黒染
1個
62,980 税込69,278
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SSCPG CP歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SSCPG CP歯研平歯車
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 有機モリブデンを配合した製品。 人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。
種別平歯車 材質S45C 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・歯面レーザ焼入したCPラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。
種別ラック 材質S45C 形状RF
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CP穴加工ラック
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック 材質S45C
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラック
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック 材質S45C 形状RD
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラック
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別ラック 材質S45C
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CPラック
・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CPラック
・歯面高周波焼入れを標準化。・価格を抑え、従来のSRCPFラックより歯面強さを2倍アップ。
種別ラック 材質S45C 形状RF
1個
特価
87,980 税込96,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CPラック
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック 材質S45C 形状RD 穴数取付穴位置寸法:6
1個
90,980 税込100,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車
・ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別平歯車 材質S45C 形状S1
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車
・追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせてご利用いただけます。
種別平歯車 材質S45C 形状S1
1個
40,980 税込45,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)Rシリーズピニオンギヤ
表面処理歯部・追加工部以外黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面硬度50~60HRC
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSCP平歯車
SRCP、SROCPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品 歯面硬度194HB以下
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
67,980 税込74,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CP歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別歯面高周波焼入れラック 形状RF 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SRCPF CPラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状RF
1個
56,980 税込62,678
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SRGCPF CP歯研ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別歯研ラック 材質S45C 形状RF 表面処理歯部以外黒染
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SRGCP CP歯研ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRGCP CP歯研ラック
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状R1
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SRCPラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRCPラック
両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CP歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別歯面高周波焼入れラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SRGCPFD CP歯研ラック Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)