平歯車 (58) かさ歯車 (39) はすば歯車 (7) ねじ歯車 (9) 内歯車 (2) ウォームギヤ (17) ウォームホイール (18) ラックギヤ (27) ベベルボックス (2) ギヤアクセサリ (16) ブランド: KHK(小原歯車工業)出荷目安: 翌日以内すべて解除
DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) (35件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯の基準面 穴
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) (15件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
種別 平歯車 材質 S45C 形状 S5 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
SS平歯車 KHK(小原歯車工業) (14件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 平歯車 材質 S45C ねじ径 - 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) (18件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
種別 平歯車 材質 MC901 形状 S1 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴
DR 成形フレキラック KHK(小原歯車工業) (7件のレビュー) 当日出荷
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質 ジュラコン(R)(M90-44) 種別 ラック 形状 R4 全長A(mm) 2000 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 8級 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯切基準面 底面
SRラック KHK(小原歯車工業) (5件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 ラック 形状 R1 圧力角(°) 20 熱処理 歪取り焼鈍 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 95HRB以下 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) (12件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール 1 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0.08~0.18 公差A H7 歯切基準面 穴
DM成形マイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) (8件のレビュー) 当日出荷
歯数 20 種別 成形マイタ 材質 ジュラコン(R)(M90-44) 減速比 1 形状 B1 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 8級 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯先円すい角L 49度48分 歯の基準面 穴
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 かさ歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 3級 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
SWウォーム KHK(小原歯車工業) (8件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
種別 ウォーム 材質 S45C 表面処理 黒染 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KHK W001 4級 歯面硬度 194HB以下 歯車基準断面 歯直角 歯切基準面 穴 公差L H7
DB成形かさ歯車 歯数比2 KHK(小原歯車工業) (3件のレビュー) 当日出荷
種別 かさ歯車 材質 ジュラコン(R)(M90-44) 減速比 2 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 8級 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯の基準面 穴
SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
歯数 20 種別 マイタ 材質 S45C 減速比 1 形状 B3 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 3級 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 49度48分
BBブッシュ KHK(小原歯車工業) (5件のレビュー) 当日出荷
DS成形平歯車を中間歯車(軸受メタル圧入)および成形歯車の内径より小さい径で使用する場合に、BBブッシュを圧入して使用します。
材質 オイルレスメタル銅系 形状 T8 公差d(mm) +0.02~0 公差D(mm) +0.02~(-0.01) 公差L(mm) 0~(-0.3)
PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
材質 MC901 種別 平歯車 形状 S5 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴
SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業) (6件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール 1 歯幅E(mm) 6 材質 S45C 表面処理 黒染 種別 平歯車 形状 S5 バックラッシ(mm) 0.08~0.18
SRT-C ラチェット爪 KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ラチェットの逆回転防止専用爪です。
材質 S45C 形状 T5 熱処理 高周波焼入れ(爪部) 硬度HRC 50~60(爪部) 角度(°) 60(歯) 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴
SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 平歯車 形状 S1 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 48~53HRC 歯研基準面 穴 歯面仕上げ 研削 公差A H7
CGウォームホイール KHK(小原歯車工業) (2件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
種別 ウォームホイール 材質 FC200 歯形 並歯 精度等級 KNK W 002 4級 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 公差A H7 歯切基準面 穴
SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
歯数 20 種別 完成マイタ 材質 S45C 付属品 止めねじ 減速比 1 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 4級 歯面硬度 48~53HRC 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 49度48分
BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) (5件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 ウォームホイール 材質 CAC502(PBC2) ねじれ 右方向 歯形 並歯 精度等級 KHK W002 4級 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 公差A H7 歯切基準面 穴
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 翌日出荷 から 7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 1 歯幅(mm) 10 材質 S45C 表面処理 黒染 種別 平歯車 寸法E(mm) 10 圧力角(°) 20° 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度 194HB以下 バックラッシ(mm) 0.08~0.18
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 3 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴(H7)
SSDR DR専用ピニオン KHK(小原歯車工業) (2件のレビュー) 当日出荷
DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
材質 S45C 付属品 止めねじ 形状 S1T 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 4日以内出荷
歯数 20 種別 完成マイタ 材質 S45C 付属品 止めねじ 減速比 1 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 4級 歯面硬度 48~53HRC 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 49度48分
PRプラスチックラック KHK(小原歯車工業) (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
種別 ラック 材質 MC901 形状 R1 圧力角(°) 20 歯形 並歯 許容曲げ半径(mm) 0.5以内(1mに対し) 精度等級 KHK R 001 5級 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
材質 FC200 種別 ウォームホイール 歯形 並歯 精度等級 KHK W 002 4級 歯車基準断面 歯直角
PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 8日以内出荷
KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 1.5 歯幅E(mm) 15 材質 MC901 種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ 切削 ボス長F(mm) 10 全長G(mm) 25 歯切基準面 穴
SRS DR専用取付用L型金具 KHK(小原歯車工業) 当日出荷
DR成形フレキラック専用取付金具です。
材質 SPCC/三価クロメート 付属品 十字穴付きなべ小ねじ(M4×12)10個 形状 T7 穴径(Φmm) 4.2
SS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール 0.5 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0~0.10 公差A H7 歯切基準面 穴 キー溝寸法(幅×深さ)(mm) -
SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 3日以内出荷
SSCP平歯車はSS平歯車に外観や大きさが非常に似ていますので、ご使用の際は、それぞれの刻印を確認してください。
種別 平歯車 材質 S45C 形状 S1 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N 8級(JIS B 1702-1 1998)旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
歯数 20 種別 プラスチックマイタ 材質 MC901 減速比 1 形状 B3 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 4級 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 49度48分
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
焼結マイタ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 5日以内出荷
焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。小型、軽量の製品です。
用途 動力伝達用歯車。 材質 SMF5040 2018年トラスコ掲載ページ 2 0127
SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 1.5 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴(H7)
両角キー セイキ製作所 税込 ¥ 177 ~ ¥ 161 ~
パワーツイスト フェナー・ドライブズ 税込 ¥ 153,780 ~ ¥ 139,800 ~