ギヤ、ラック :「マイタギア」の検索結果
ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。
関連キーワード
商品豆知識
種別ベベルギヤ(マイタギヤ)
材質S45C
減速比1
形状B2
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
モジュール0.5
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
種別スパイラルマイタギヤ
材質S45C
減速比1
形状B2
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
ねじれ角(°)35
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
種別かさ歯車
材質ステンレス SUS303
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3 級
歯面硬度HB187 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
種別かさ歯車
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3 級
歯面硬度HB200 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
旧JIS約3~4級相当です。
追加工がしやすいかさ歯車です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
材質SUS304(ステンレス鋼棒)
歯数比1
付属品なし
種別マイタギア
材質S45C
歯数25
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
キー溝(b2×t2)(mm)対象外
高速運転に最適です。
歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。
高強度仕様です。
歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。
その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。
高精度にカスタマイズ出来ます。
お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。
(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。
)
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
材質SCM440(クロムモリブデン鋼)
仕上歯部高周波焼入
圧力角(°)20
ねじれ角(°)35
歯数比1:1
歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
種別スパイラルマイタギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
ねじれ角(°)35
精度等級JIS B 1704 4 級
歯面硬度HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
種別スパイラルマイタギヤ
材質合金鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯部のみ浸炭焼入
歯形グリーソン
ねじれ角(°)35
精度等級JIS B 1704 4 級
歯面硬度HRC55~60
RoHS指令(10物質対応)対応
種別スパイラルマイタギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
ねじれ角(°)35
精度等級JIS B 1704 2 級
歯面硬度HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。