絞り込み
チェーンNo.
  • 35
  • 40(184)
  • 40-2(39)
  • 50(178)
  • 50-2(38)
  • 60(190)
  • 60-2(41)
  • 80(151)
  • 80-2(41)
  • 100(80)
  • 100-2(34)
  • 120(42)
  • 120-2(34)
  • 140(34)
  • 160(33)
  • 410(28)
  • C2042(28)
  • C2052(28)
  • C2062H(25)
  • C2082H(21)
歯数
  • 10(15)
  • 11(15)
  • 12(18)
  • 13(21)
  • 14(17)
  • 15(16)
  • 16(23)
  • 17(17)
  • 18(24)
  • 19(16)
  • 20(23)
  • 21(22)
  • 22(16)
  • 23(15)
  • 24(18)
  • 25(22)
  • 26(17)
  • 28(15)
  • 30(18)
  • 40(15)
軸穴径(Φmm)
  • 12(40)
  • 14(36)
  • 15(56)
  • 16(49)
  • 17(58)
  • 18(55)
  • 19(49)
  • 20(54)
  • 21(45)
  • 22(50)
  • 23(45)
  • 24(46)
  • 25(49)
  • 26(43)
  • 27(43)
  • 28(47)
  • 29(42)
  • 30(49)
  • 31(41)
  • 32(44)
スプロケット形状
スプロケット形状
A形(3)
スプロケット形状
B形(69)
スプロケット形状
C形(5)
スプロケット形状
SD形(2)
種類
  • アイドラー(14)
  • スプロケット(69)
  • ローラー(1)
軸穴種別
  • 下穴タイプ(5)
  • 軸穴加工タイプ(60)
下穴タイプ・軸穴加工タイプ
列数
  • 1(76)
  • 2(4)
1・2
歯幅(mm)
  • 4.3(74)
  • 4.4(3)
4.3・4.4
ブランド
  • KANA(片山チエン)(69)
  • イマオコーポレーション(12)
  • 三興製作所[スプロケット](4)
  • ノーブランド(2)
  • 三木プーリ(1)
KANA(片山チエン)・イマオコーポレーション・三興製作所[スプロケット]・ノーブランド・三木プーリ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンNo.から絞り込む
35
40(184)
40-2(39)
50(178)
60(190)
60-2(41)
80(151)
80-2(41)
100(80)
120(42)
チェーンNo.をもっと見る
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35ノーブランド(1件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
アイドラースプロケット KANA(片山チエン)アイドラースプロケットKANA(片山チエン)(4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
アイドラースプロケット ノーブランドアイドラースプロケットノーブランド
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質歯先高周波焼入タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染スプロケット形状C形
標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 35B形KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールベアリング圧入
材質(ベアリング)スチール
FBKスプロケット35 KANA(片山チエン)FBKスプロケット35KANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
スプロケット 35A KANA(片山チエン)スプロケット 35AKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
ロールリング イマオコーポレーションロールリングイマオコーポレーション
6,298税込6,928
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
材質(本体)特殊弾性プラスチック使用温度範囲(℃)-20~70
ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン)ダブルアイドラースプロケットKANA(片山チエン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラーイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。種類アイドラースプロケット形状C形列数1材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS304タイプSUSFBN35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン)カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケットKANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。
用途テンショナー仕様ベアリング2個使用材質機械構造用炭素鋼
Semi-Fシリーズ SUS35B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS35B~KANA(片山チエン)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
スプロケット SUSFBN35B KANA(片山チエン)スプロケット SUSFBN35BKANA(片山チエン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロスタテンショナー NSEモデル 三木プーリロスタテンショナー NSEモデル三木プーリ
11,587税込12,746
1個
当日出荷から19日以内出荷
ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
チェーン用ローラー イマオコーポレーションチェーン用ローラーイマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール
ステンレスアイドラースプロケット KANA(片山チエン)ステンレスアイドラースプロケットKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
859税込945
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35スプロケット形状B型
スプロケット SUS35B KANA(片山チエン)スプロケット SUS35BKANA(片山チエン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
シングルダブルスプロケット 35SD KANA(片山チエン)シングルダブルスプロケット 35SDKANA(片山チエン)
799税込879
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状SD形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数2チェーンNo.35
チェーンナット イマオコーポレーションチェーンナットイマオコーポレーション
859税込945
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
Semi-Fシリーズ NK35B13~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B13~KANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK35B14~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B14~KANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B17~KANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット FBK35B KANA(片山チエン)スプロケット FBK35BKANA(片山チエン)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
スチールスプロケットアイドラー(SUS製) イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー(SUS製)イマオコーポレーション
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
材質(ベアリング)ステンレススチール
スチールスプロケットアイドラー(シングル) イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー(シングル)イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS316 イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS316イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】48.82歯数16d10B8質量(g)80タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt4.4d126ベアリング6000ZZDO53チェーンNo.35RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1008タイプ
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS320 イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS320イマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】60.89歯数20d15B11質量(g)110タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt4.4d135ベアリング6202ZZDO66チェーンNo.35RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1511タイプ
エンプラスプロケットアイドラー BIS BIS320 イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラー BIS BIS320イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
適合【アイドラー軸型式】PID1511タイプ歯数20質量(g)60タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラー寸法L(mm)15寸法d(mm)15寸法A(mm)5.5寸法t(mm)4.3ベアリング6202ZZ寸法D(mm)40寸法B(mm)11寸法d1(mm)32チェーンNo.35寸法Dp(mm)60.89RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)66
M35 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M35 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)4.1チェーンNo.35スプロケット形状B型
SMS35 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]SMS35 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35スプロケット形状B型
M35SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]M35SD シングル2本掛プロケット三興製作所[スプロケット]
839税込923
1個
10日以内出荷
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW種類スプロケット寸法C(mm)15.7ボス長BL(mm)20歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ 35SD~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 35SD~KANA(片山チエン)
3,500税込3,850
1個ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
Semi-Fシリーズ K35B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K35B~KANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK35B10~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B10~KANA(片山チエン)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35B11~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B11~KANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35B12~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B12~KANA(片山チエン)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数12軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK35B15~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B15~KANA(片山チエン)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
スプロケット形状B形歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

スプロケット・アイドラー