絞り込み
ピッチ(mm)
- 44.45
- 6.35(50)
- 9.525(113)
- 12.7(213)
- 15.875(197)
- 19.05(222)
- 25.4(281)
- 31.75(216)
- 38.1(199)
- 50.8(142)
- 57.15(21)
- 63.5(88)
- 76.2(39)
- 100(18)
- 101.6(34)
- 125(19)
- 150(20)
- 152.4(18)
- 250(19)
- その他(78)
- ピッチ(mm)をもっと見る
列数
- 1(20)
- 2(6)
- 3(5)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
リンク内幅(mm)
- 24.75(5)
- 25.22(10)
- 25.4(48)
- 25.5(3)
- 30.99(4)
- 37.24(1)
ユニットリンク数
- 34(2)
- 68(14)
- 69(1)
- -(7)
ブランド
- モノタロウ(3)
- DID(2)
- ENUMA(3)
- KANA(片山チエン)(9)
- RK TAKASAGO CHAIN(6)
- エスコ(3)
- オリエンタルチエン(OCM)(3)
- ゼクサスチェン(3)
- 椿本チエイン(43)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
標準ローラーチェーン
(82件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷一般的に使用されているチェーンです。用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数1販売区分業務用
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形チェーン形式ラムダチェーン
BS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列
椿本チエイン(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥649税込¥7141リンク翌々日出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
コーティングドライブチェーン(NEP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1リンクほか当日出荷から42日以内出荷RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
ローラチェーン
オリエンタルチエン(OCM)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から7日以内出荷磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプF形ジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
強力チェーン用ジョイントリンク
椿本チエイン¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から62日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンチェーン形式強力チェーンジョイントリンクタイプF形
EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク
ENUMA¥1,798税込¥1,9781個当日出荷EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
EKローラーチェーン(標準形) リベット形
ENUMA¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から翌々日出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
SBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)割ピン式
ゼクサスチェン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。仕様コネクティングリンク(割りピン形)材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
リーフチェーン BL形
椿本チエイン(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1リンク5日以内出荷から42日以内出荷リーフチェーンは一般にはバランスチェーンともよばれ、プレートとピンだけで構成されているもっとも簡単な鋼製のチェーンです。JIS規格に準拠しています。用途吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に。材質(本体)スチールタイプリンク単位種類リーフチェーン