絞り込み
ピッチ(mm)
- 44.45(14)
- 48.9(1)
リンク内幅(mm)
- 24.75(1)
- 25.22(4)
- 25.4(8)
- 25.5(1)
- 30.99(1)
ユニットリンク数
- 68
- 1(7)
- 5(5)
- 11(6)
- 13(6)
- 15(7)
- 17(4)
- 48(17)
- 60(38)
- 61(5)
- 80(61)
- 96(66)
- 120(97)
- 158(4)
- 160(77)
- 190(5)
- 192(72)
- 240(72)
- 320(39)
- -(37)
- ユニットリンク数をもっと見る
ブランド
- DID(1)
- ENUMA(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- RK TAKASAGO CHAIN(2)
- エスコ(1)
- オリエンタルチエン(OCM)(1)
- ゼクサスチェン(1)
- 椿本チエイン(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。

RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥96,980税込¥106,6781本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ローラチェーン
オリエンタルチエン(OCM)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から7日以内出荷磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
EKローラーチェーン(標準形) リベット形
ENUMA¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から翌々日出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
KANAスーパーローラーチェーン
KANA(片山チエン)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷KANAスーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼にて製作することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形
ENUMA¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から翌々日出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
ラムダチェーン
椿本チエイン¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)24.75列数1許容速度(m/min)50チェーン形式ラムダチェーンリンク内幅W(mm)24.75
#140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーン
エスコ¥36,500税込¥40,1501個翌日出荷エスコ品番EA967E-11全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)44.45リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数68列数1番手#140
KCM ローラチェーン140CP
KANA(片山チエン)¥34,980税込¥38,4781本4日以内出荷仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5140質量(kg)21.57材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)44.45リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数68列数1ピン形式割ピン形チェーンNo.140ローラ外径D(Φmm)25.4アズワン品番64-7415-42破断強度(kN)210.80最大許容張力(kN)40.21