絞り込み
ピッチ(mm)
- 15.875(30)
- 31.75(4)
列数
- 1(3)
- 2(1)
リンク内幅(mm)
- 9.4
- 3.18(38)
- 4.68(21)
- 4.78(59)
- 7.85(37)
- 7.95(215)
- 9.53(190)
- 12.57(36)
- 12.7(219)
- 15.75(33)
- 15.88(186)
- 19.05(136)
- 22(19)
- 25.4(91)
- 27(21)
- 31.75(68)
- 35.72(21)
- 37.1(22)
- 38.1(35)
- 47.63(21)
- リンク内幅(mm)をもっと見る
ユニットリンク数
- 96(2)
- 189(1)
- 192(10)
- 1920(2)
ブランド
- モノタロウ(3)
- RK TAKASAGO CHAIN(24)
- ENUMA(4)
- KANA(片山チエン)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。

標準ローラーチェーン
(82件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷一般的に使用されているチェーンです。用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数1販売区分業務用
EKローラーチェーン(標準形) リベット形
ENUMA¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)
ENUMA¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から9日以内出荷水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼タイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(シングルピッチ形)
ENUMA¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応