絞り込み
溝数
- 1(28)
- 2(30)
- 3(28)
- 4(31)
- 5(21)
- 6(16)
- 8(9)
- 10(7)
- 12(1)
軸穴径(Φmm)
- 12(49)
- 14(55)
- 15(58)
- 16(59)
- 18(66)
- 19(70)
- 20(76)
- 22(67)
- 24(76)
- 25(83)
- 28(79)
- 30(77)
- 32(76)
- 35(74)
- 38(64)
- 40(66)
- 42(64)
- 45(59)
- 48(48)
- 50(48)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
リム幅(mm)
- 20(8)
- 24(5)
- 25(3)
- 35(3)
- 36(5)
- 44(8)
- 50(2)
- 52(5)
- 63(2)
- 64(5)
- 68(4)
- 82(2)
- 84(6)
- 85(2)
- 101(2)
- 104(4)
- 110(1)
- 110.5(2)
- 136(3)
- 161.5(2)
- リム幅(mm)をもっと見る
ブランド
- EVN(4)
- Hutchinson(25)
- KANA(片山チエン)(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(120)
- Optibelt(1,526)
- RS PRO(232)
- TAMIYA(タミヤ)(2)
- イースタン精工(4)
- エスコ(20)
- エバオン(95)
- カネミツ(112)
- カネミツ[コテ](4)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(15)
- ニッタ(2)
- バンドー化学(21)
- ロボテナ(5)
- 三ツ星ベルト(82)
- 三木プーリ(2)
- 椿本チエイン(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(252)
グリーン購入法適合(5)
サービス分類
- オーダー・加工(43)
オーダー・加工
プーリーは、ベルトから受け取った動力をシャフトに伝達するための円盤状の部品です。ベルトの形状に合わせてプーリーにもいくつかの型があり、Vプーリーやタイミングプーリーなどが存在。プーリーは高速回転する部品であるため、バランス精度に注意が払われています。回転動力を用いる様々な機械で使われており、高速ポンプやコンプレッサーをはじめ、発電機などに組み込まれています。また、より強い動力を伝えるためにベルトが複数本掛けられるプーリーも存在します。

イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から9日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-1 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥2,488税込¥2,7371個欠品中● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。軸穴径(mm)10~40溝数1溝の形ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
NS 標準 Vプーリー A-1
カネミツ(29件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から6日以内出荷材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。用途ベルト伝導に。
Vプーリー用溝ゲージ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです。 それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています。 伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。材質(本体)SUS304
イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)1.22寸法A(mm)85.7寸法B(mm)45許容伝達トルク(N・m)1700セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6セットスクリュー長さ(inch)1セットスクリュー本数2
イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)0.32寸法A(mm)57.12寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)490セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2
イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
標準 Vプーリー A-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。溝数1下穴径(Φmm)-溝の形A
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-2 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥2,980税込¥3,2781個3日以内出荷● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。軸穴径(mm)10~50溝数2溝の形ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
エンプラVプーリーアイドラー
イマオコーポレーション(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
標準 Vプーリー M形
NBK(鍋屋バイテック会社)(17件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から5日以内出荷1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数1リム幅w(mm)17ハブl(mm)30ハブs1(mm)13溝の形M
【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-2 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,680税込¥2,9481個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。軸穴径(mm)10~47溝数2溝の形ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-1 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥2,260税込¥2,4861個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。軸穴径(mm)10~42溝数1溝の形ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
標準 Vプーリー A-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです溝数2下穴径(Φmm)-溝の形A
NS 標準 Vプーリー A-2
カネミツ(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から6日以内出荷材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。用途ベルト伝導に。
JIS Vプーリー A-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から9日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。溝数1下穴径(Φmm)-溝の形A
イソメックSPプーリー SPA-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-2 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥3,440税込¥3,7841個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。軸穴径(mm)10~51溝数2溝の形BRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-3 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,260税込¥5,7861個欠品中1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。軸穴径(mm)12~52溝数3溝の形BRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-2 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥4,900税込¥5,3901個3日以内出荷● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。軸穴径(mm)12~56溝数2溝の形BRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
標準 Vプーリー B-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。溝数2溝の形B
イソメックブッシング 3020形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。種別新JIS平行キー質量(kg)2.41タイプ1寸法A(mm)107.92寸法B(mm)51許容伝達トルク(N・m)3000セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8セットスクリュー長さ(inch)1 1/4セットスクリュー本数2セットスクリュー呼び(inch)W5/8RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,340税込¥2,5741個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。軸穴径(mm)10~21溝数1溝の形MRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
樹脂プーリー U溝タイプ
イースタン精工¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-3 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,170税込¥5,6871個3日以内出荷● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。軸穴径(mm)11~56溝数3溝の形ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
STB ブッシング 6340
カネミツ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷タイプX寸法L(mm)40寸法A(mm)63ねじ寸法M10×18軸径(mm)最大d max42ねじ穴数2寸法A'(mm)58.00
ウェッジプーリー 3V形
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類ウェッジプーリー
イソメックSPプーリー SPB-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
STSプーリ S8M
バンドー化学¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から47日以内出荷軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-3 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,680税込¥6,2481個6日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。軸穴径(mm)15~71溝数3溝の形BRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
...