絞り込み
溝数
- 3(5)
軸穴径(Φmm)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 24(2)
- 25(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(2)
- 35(2)
- 38(2)
- 40(2)
- 42(2)
リム幅(mm)
- 52
- 20(8)
- 24(5)
- 25(3)
- 35(3)
- 36(5)
- 44(8)
- 50(2)
- 63(2)
- 64(5)
- 68(4)
- 82(2)
- 84(6)
- 85(2)
- 101(2)
- 104(4)
- 110(1)
- 110.5(2)
- 136(3)
- 161.5(2)
- リム幅(mm)をもっと見る
ブランド
- エバオン(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- カネミツ(1)
プーリーは、ベルトから受け取った動力をシャフトに伝達するための円盤状の部品です。ベルトの形状に合わせてプーリーにもいくつかの型があり、Vプーリーやタイミングプーリーなどが存在。プーリーは高速回転する部品であるため、バランス精度に注意が払われています。回転動力を用いる様々な機械で使われており、高速ポンプやコンプレッサーをはじめ、発電機などに組み込まれています。また、より強い動力を伝えるためにベルトが複数本掛けられるプーリーも存在します。

標準 Vプーリー A-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から9日以内出荷1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数3下穴径(Φmm)-リム幅w(mm)52溝の形A




















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)