絞り込み
ブランド
- イースタン精工
- カネミツ(111)
- エバオン(96)
- 三ツ星ベルト(81)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(77)
- 椿本チエイン(37)
- KANA(片山チエン)(32)
- バンドー化学(21)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(15)
- カネミツ[コテ](4)
- ロボテナ(3)
- 三木プーリ(2)
- TAMIYA(タミヤ)(2)
- Optibelt(2)
- 高野計器(トゴシ)(2)
- EVN(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- 共立(1)
- ブランドをもっと見る
特価

樹脂プーリー U溝タイプ
イースタン精工¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級
樹脂プーリー V溝タイプ
イースタン精工¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
樹脂プーリー 両側フランジタイプ
イースタン精工¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級
プーリー1294
イースタン精工¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ボールベアリング入りで、静音、高荷重設計です。用途ワイヤを使用した滑車として。(Φ10までのワイヤ径に対応)トラスコ品番195-1099幅(mm)24材質/仕上スチール(SPCC)/三価クロメートメッキ付質量(g)260基本使用荷重(t)0.080使用ロープ径(mm)最大10溝径(Φmm)80外径(mm)94.5アズワン品番64-8652-76内径(mm)12



















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)