45ページ目: プーリー

プーリーは、ベルトから受け取った動力をシャフトに伝達するための円盤状の部品です。ベルトの形状に合わせてプーリーにもいくつかの型があり、Vプーリーやタイミングプーリーなどが存在。プーリーは高速回転する部品であるため、バランス精度に注意が払われています。回転動力を用いる様々な機械で使われており、高速ポンプやコンプレッサーをはじめ、発電機などに組み込まれています。また、より強い動力を伝えるためにベルトが複数本掛けられるプーリーも存在します。
2,389件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 1190mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 1190mm ポリウレタン RBOptibelt
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1190 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:1190mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0146アズワン品番65-7907-68
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 912mm 歯数 114 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 912mm 歯数 114 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:912mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:114●材質:ゴム●コード番号:217-1086アズワン品番65-7887-74
プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 1333mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 1333mm ポリウレタン RBOptibelt
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1333 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:PL●長さ:1333mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0430アズワン品番65-7886-69
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 325mm 歯数 65 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 325mm 歯数 65 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:325mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:65●材質:ゴム●コード番号:217-1467アズワン品番65-7955-67
プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 559mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 559mm ポリウレタン RBOptibelt
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 559 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:559mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0131アズワン品番65-7955-78
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1371mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 137 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:1371mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:108●材質:ゴム●コード番号:204-2910アズワン品番65-7984-78
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 252mm 歯数 84 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 252mm 歯数 84 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:252mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:84●材質:ゴム●コード番号:217-1309アズワン品番65-7953-43
タイミングベルトプーリー 32歯 10mmピッチ ボア32mm Optibeltタイミングベルトプーリー 32歯 10mmピッチ ボア32mmOptibelt
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:32mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5623アズワン品番65-7867-28
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1676mm 歯数 132 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19mm 長さ 1676mm 歯数 132 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1676mm●幅:19mm●ピッチ:12mm●歯の数:132●材質:ゴム●コード番号:217-0862アズワン品番65-7882-34
タイミングベルトプーリー 16歯 12.5mmピッチ ボア28mm Optibeltタイミングベルトプーリー 16歯 12.5mmピッチ ボア28mmOptibelt
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.5mm●ボア:28mm●材質:スチール●コード番号:236-5433アズワン品番65-7855-03
タイミングベルトプーリー 14歯 12.5mmピッチ ボア24mm Optibeltタイミングベルトプーリー 14歯 12.5mmピッチ ボア24mmOptibelt
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.5mm●ボア:24mm●材質:スチール●コード番号:236-5405アズワン品番65-7854-98
プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 1613mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 1613mm ポリウレタン RBOptibelt
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1613 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:1613mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0172アズワン品番65-7954-34
タイミングベルトプーリー 16歯 10mmピッチ ボア20mm Optibeltタイミングベルトプーリー 16歯 10mmピッチ ボア20mmOptibelt
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:20mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2781アズワン品番65-7852-90
プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 800mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 800mm ポリウレタン RBOptibelt
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:800mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0773アズワン品番65-7882-94
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 425mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 425mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:425mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:204-2883アズワン品番65-8018-42
Vベルトプーリー 5歯 ボア70mm OptibeltVベルトプーリー 5歯 ボア70mmOptibelt
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6830アズワン品番65-8042-94
タイミングベルト 幅 38mm 長さ 1600mm 歯数 126 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 38mm 長さ 1600mm 歯数 126 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1600mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:126●材質:ゴム●コード番号:217-0840アズワン品番65-7888-07
タイミングベルトプーリー 30歯 10mmピッチ ボア30mm Optibeltタイミングベルトプーリー 30歯 10mmピッチ ボア30mmOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:30●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:30mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2815アズワン品番65-7870-56
プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 1015mm ポリウレタン RBOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1015 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:216-9906アズワン品番65-7877-92
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 225mm 歯数 45 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 225mm 歯数 45 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 225 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:225mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:45●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1245アズワン品番65-7889-97
Vベルトプーリー 5歯 ボア48mm OptibeltVベルトプーリー 5歯 ボア48mmOptibelt
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6765アズワン品番65-8041-68
Vベルトプーリー 3歯 ボア55mm OptibeltVベルトプーリー 3歯 ボア55mmOptibelt
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:3●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6804アズワン品番65-8041-07
タイミングベルトプーリー 12歯 3mmピッチ ボア5mm Optibeltタイミングベルトプーリー 12歯 3mmピッチ ボア5mmOptibelt
1,088税込1,197
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:5mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5389アズワン品番65-7865-08
プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 1015mm ポリウレタン RBOptibelt
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-1552アズワン品番65-7876-78
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:600mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-0792アズワン品番65-7885-19
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1940mm 歯数 194 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1940mm 歯数 194 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1940mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:194●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1686アズワン品番65-7876-57
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 225mm 歯数 45 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 225mm 歯数 45 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 45 ° です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:225mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:45●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9995アズワン品番65-7886-65
Vベルト 幅 13mm 長さ 871mm ゴム SUPER TX OptibeltVベルト 幅 13mm 長さ 871mm ゴム SUPER TXOptibelt
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
仕様●長さ:871mm●内径長さ:841mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1146アズワン品番65-7876-13
タイミングベルトプーリー 48歯 8mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 48歯 8mmピッチOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:48●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5321アズワン品番65-8043-39
タイミングベルトプーリー 30歯 5mmピッチ ボア20mm Optibeltタイミングベルトプーリー 30歯 5mmピッチ ボア20mmOptibelt
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:20mm●材質:スチール●コード番号:236-5609アズワン品番65-7857-03
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2310mm 歯数 165 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 2310mm 歯数 165 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2310 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2310mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:165●材質:ゴム●コード番号:217-0724アズワン品番65-7884-82
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 890mm 歯数 178 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 890mm 歯数 178 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 890 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 890 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:890mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:178●材質:ゴム●コード番号:204-2962アズワン品番65-8019-33
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 545 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:545mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1265アズワン品番65-7882-20
タイミングベルトプーリー 12歯 5mmピッチ ボア8mm Optibeltタイミングベルトプーリー 12歯 5mmピッチ ボア8mmOptibelt
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:8mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2766アズワン品番65-7870-21
タイミングベルトプーリー 12歯 10mmピッチ ボア16mm Optibeltタイミングベルトプーリー 12歯 10mmピッチ ボア16mmOptibelt
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:16mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2768アズワン品番65-7860-50
Vベルト 幅 13mm 長さ 700mm ゴム SUPER TX OptibeltVベルト 幅 13mm 長さ 700mm ゴム SUPER TXOptibelt
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
仕様●長さ:700mm●内径長さ:670mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1142アズワン品番65-7885-66
タイミングベルトプーリー 22歯 12.5mmピッチ ボア41mm Optibeltタイミングベルトプーリー 22歯 12.5mmピッチ ボア41mmOptibelt
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.5mm●ボア:41mm●材質:スチール●コード番号:236-5515アズワン品番65-7863-93
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 400mm 歯数 80 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 400mm 歯数 80 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:400mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-1572アズワン品番65-7888-99
プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 648mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 648mm ポリウレタン RBOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 648 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:648mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0155アズワン品番65-7879-43
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 3280mm 歯数 410 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 3280mm 歯数 410 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:3280mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:410●材質:ゴム●コード番号:217-1469アズワン品番65-7877-65
プーリー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら